絞り込み
開口寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 点検口・収納庫

479件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • らくらく気密床下収納庫(ノックダウン式) 浅型 SPG(サヌキ)

    らくらく気密床下収納庫(ノックダウン式) 浅型

    SPG(サヌキ)
    9,598税込10,558
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト! 気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮。 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
    用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
  • 2階用補強金具(浅型床下収納庫用) SPG(サヌキ)

    2階用補強金具(浅型床下収納庫用)

    SPG(サヌキ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    らくらく床下収納庫<浅型> を2階以上に設置する場合に使用していただく補強金具です。下の階へ落下を防止する金具です。
    材質スチール
  • あんしんハッチ ガスダンパー式 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    あんしんハッチ ガスダンパー式

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)600×1000取手付
  • キッチンチェック フカガワ

    キッチンチェック

    フカガワ
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    ・取付枠ワンタッチ式。 ・扉は完全取外し式の為省スペースです。 ・扉にロックウール50t内臓で保温が不要です。
    用途厨房排気ダクト用点検口厚さ(mm)58
  • 点検ロヒンジ 中西産業

    点検ロヒンジ

    中西産業
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    材質勝手無し仕上クロメート
  • 点検ロヒンジ バネ付 中西産業

    点検ロヒンジ バネ付

    中西産業
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    材質勝手無し仕上クロメート
  • 壁点検口 UNION(ユニオン)

    壁点検口

    UNION(ユニオン)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    仕様錠なし材質スチール高さ(mm)55.4仕上ポーラルホワイトペイント
  • 1枠タイプ 壁点検口 ダイケン

    1枠タイプ 壁点検口

    ダイケン
    1,698税込1,868
    1台
    10日以内出荷
    専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式 点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能
    付属品ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個材質枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス仕上枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
  • 断熱材付き 床点検口 ダイケン

    断熱材付き 床点検口

    ダイケン
    55,980税込61,578
    1台
    10日以内出荷
    4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ FSMPD型に断熱材を取付ける事により断熱性能を高めたタイプ 蓄熱層や結露防止が必要な場所にご使用いただけます 25mmまでの磁器タイル仕上等に使用可 オールステンレス製 モルタル充填専用タイプです
    材質内蓋/SUS304、外枠/SUS304、蓋補強材/SUS304、パッキンA・B/クロロプレンゴム、ロックねじ/SUS304、断熱材/ポリスチレンフォーム保温材、断熱ボックス/SUS304、アンカー/SUS304仕上内蓋/ヘアライン(目地部)、外枠/ヘアライン(目地部)寸法W1(mm)558寸法W2(mm)600寸法W3(mm)578適合荷重屋内外歩行用5kN/m2
  • ウッドデッキ用 床点検口 ダイケン

    ウッドデッキ用 床点検口

    ダイケン
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    内蓋のみの点検口 標準で錠付。風による蓋の飛散を防止。 厚さ30mmのデッキ材用、オプションスペーサーで厚さ27.5mm、25mmにも対応。
    付属品鍵×2個、錠受け(取付ねじ含む)×2個、枠材スペーサー(t5)×4個材質枠材/A6063S-T5、底板/A1100P、取手/A6063S-T5、取手化粧枠/A6063S-T5、蓋補強材/高耐食溶融めっき鋼板、パッキン/CR、枠材スペーサー/CR、錠本体/亜鉛合金ダイカスト、錠受け/SPCC、錠受け取付用ねじ/ステンレス仕上枠材/二次電解着色塗装複合皮膜、底板/陽極酸化塗装複合皮膜、取手/二次電解着色塗装複合皮膜、取手化粧枠/二次電解着色塗装複合皮膜、錠本体/クロムめっき、錠受け/紛体塗装適合荷重歩行用3.5kN/m2
  • 床下収納庫 気密・断熱タイプ 深型 ダイケン

    床下収納庫 気密・断熱タイプ 深型

    ダイケン
    27,980税込30,778
    1台
    10日以内出荷
    改正省エネ基準対応。長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
    用途屋内歩行用付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1断熱蓋×1断熱外枠×1断熱外枠取付樹脂×4さらタッピンねじ(Φ3.6×50)×4仕様補強2本タイプ気密・断熱収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)70蓋材切断寸法586
  • 床下収納庫 気密タイプ 深型 ダイケン

    床下収納庫 気密タイプ 深型

    ダイケン
    18,980税込20,878
    1台
    10日以内出荷
    長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
    用途屋内歩行用付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1仕様補強2本タイプ気密収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)105蓋材切断寸法586
  • 床下収納庫 スタンダードタイプ 浅型(2階用) ダイケン

    床下収納庫 スタンダードタイプ 浅型(2階用)

    ダイケン
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
    用途屋内歩行用付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×16浅型収納ボックス×1収納ボックス吊り金具×1さら木ねじ(Φ3.1×20)×4仕様補強2本タイプスタンダード収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)75蓋材切断寸法586
  • 床下収納庫 スタンダードタイプ 深型 ダイケン

    床下収納庫 スタンダードタイプ 深型

    ダイケン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷
    長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
    用途屋内歩行用付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8深型収納ボックス×1仕様補強2本タイプスタンダード収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)105蓋材切断寸法586
  • 床点検口 アルミ枠H40タイプ 取手簡易ロック ダイケン

    床点検口 アルミ枠H40タイプ 取手簡易ロック

    ダイケン
    10,980税込12,078
    1台
    10日以内出荷
    取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
  • 天井点検口 450角 (t=0.8) シルバー NewHikari

    天井点検口 450角 (t=0.8) シルバー

    NewHikari
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アルミ枠の板厚が0.8mmなので、メーカー従来品よりも薄く作られています。 スライドロック式なので従来品よりも開閉が楽に行なえます。 固定金具を支持金具のみにしている分お安くお求めいただけます。
    用途屋内専用の天井点検口トラスコ品番818-7064材質内枠・外枠:アルミ押出し(アルマイト仕上げ)寸法(mm)(フタ材カット)410、(天井材カット)455シルバー質量(g)800縦(mm)465横(mm)465天井施工開口寸法(mm)455×455内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
  • アルミ天井ハッチ 450mm MK(丸喜金属本社)

    アルミ天井ハッチ 450mm

    MK(丸喜金属本社)
    27,980税込30,778
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    仕様開閉はコインターン式トラスコ品番818-4060セット内容ボード押さえ金具×4個、吊り金具×4個材質アルミニウム(A6063S-T5)、スチールシルバー質量(g)800縦(mm)465横(mm)465天井施工開口寸法(mm)453×453内枠ボード材切断寸法(mm)415×415
  • 天井壁兼用点検口 ACE(エース)

    天井壁兼用点検口

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • アルミ枠 床下点検口 450角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口 450角タイプ【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×1本外形寸法(mm)460×460×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下点検口(床下収納庫用) 600角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口(床下収納庫用) 600角タイプ【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    収納庫本体(箱)を後で取り付けることが可能な点検口
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ37.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下点検口 600角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口 600角タイプ【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×1本外形寸法(mm)460×460×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用)【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用)【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    2階以上でも使用可能な超浅型収納庫です。 下階への騒音にも配慮、樹脂コーナー仕様でコーナー部の安全性を向上させました。 350mLの缶ビール×56本が入ります!
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)容量(L)約40(約40kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下収納庫 スライドタイプ・600角タイプ(2連)・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 スライドタイプ・600角タイプ(2連)・深型【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本、網カゴ×2個、皿カゴ×2個、仕切板×2枚、中蓋×2個、スライド枠×1セット、ガイドレール×1セット、敷居スベリ×1個材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)外形寸法(mm)616×616×高さ535容量(L)約220(約220kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ2階用・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ2階用・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個材質(本体)ポリプロピレン(通気孔なし)外形寸法(mm)616×616×高さ325容量(L)約70(約70kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    外枠と蓋枠に気密シール材が付いています。
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)外形寸法(mm)616×616×高さ306容量(L)約70(約70kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    外枠と蓋枠に気密シール材が付いています。
    付属品回転取手×1個・、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)外形寸法(mm)616×616×高さ463容量(L)約110(約110kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・450角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・450角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×1本材質(本体)ABS外形寸法(mm)460×460×高さ298.5容量(L)約33(約33kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×2個、補強桟×4本、中蓋断熱材×2個、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1個、仕切板×1枚、D固定具×1セット、中桟×1本材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)外形寸法(mm)919×616×高さ463容量(L)約126(約126kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)909×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット材質(本体)ポリプロピレン外形寸法(mm)616×616×高さ306容量(L)約44(約44kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、仕切板×1枚、D固定具×1セット材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)外形寸法(mm)616×616×高さ463容量(L)約80(約80kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • 床下開口ハッチ(一般アルミ仕様) 吉川化成

    床下開口ハッチ(一般アルミ仕様)

    吉川化成
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    開口が大きく出入りが容易です。 天板が縦に開きます。階段を設置することで、地下室への入口となります。 ガスダンパー仕様の為、軽い操作で天板の開け閉めが可能です。
    質量(kg)25外形寸法(mm)1207×810×高さ264枠の色ブロンズ開口寸法(mm)1192×795内装カラー合板(白)外装ラワン合板材質(枠)アルミ
  • 大型畳下収納庫(一般アルミ仕様) 1630型 吉川化成

    大型畳下収納庫(一般アルミ仕様) 1630型

    吉川化成
    379,800税込417,780
    1台
    4日以内出荷
    和室の畳下に畳一枚分の収納スペースができます。複数設置すれば、大容量の収納が可能です。 関東間、中京間、関西間にも取付可能です。畳の厚さが 55mm以上の場合は開閉の際畳下に手が入れにくい場合があります。 ガスダンパー仕様の為、軽い操作で開け閉めが可能です。 畳間にカード部材を差し込みロック解除を行うため 本体取付以外の工事が必要ありません。
    質量(kg)45外形寸法(mm)1630×790×高さ468.6容量(L)350開口寸法(mm)1640×800内装カラー合板(白)外装オレフィン合板
  • 大型床下収納庫(一般アルミ仕様) 1800型 吉川化成

    大型床下収納庫(一般アルミ仕様) 1800型

    吉川化成
    359,800税込395,780
    1台
    4日以内出荷
    リビング、寝室、子供部屋、又は廊下等の床下を有効活用した大容量収納スペースが確保できます。 ガスダンパー仕様の為 、軽い操作で開け閉めが可能 です。
    質量(kg)60外形寸法(mm)1800×700×高さ484容量(L)360枠の色ブロンズ開口寸法(mm)1785×685内装プリント合板(白)外装ラワン合板材質(枠)アルミ
  • アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ

    吉川化成
    8,598税込9,458
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ2階用・600×1200型・浅型 吉川化成

    アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ2階用・600×1200型・浅型

    吉川化成
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×2個、補強桟×4本・吊金具×2個材質(本体)ポリプロピレン(通気孔なし)外形寸法(mm)1215×616×高さ325容量(L)約140(約140kg)適合板厚(mm)15枠の色シルバー開口寸法(mm)1205×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • 壁用点検口枠N15(12.5) フクビ化学

    壁用点検口枠N15(12.5)

    フクビ化学
    87,980税込96,778
    1箱(25台)
    3日以内出荷
    カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
    オフホワイトボード厚さ(mm)12.5
  • 壁用点検口枠N15(9.5mm) フクビ化学

    壁用点検口枠N15(9.5mm)

    フクビ化学
    83,980税込92,378
    1箱(25台)
    3日以内出荷
    カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
    オフホワイトボード厚さ(mm)9.5
  • 壁用点検口枠N15(15mm用) フクビ化学

    壁用点検口枠N15(15mm用)

    フクビ化学
    93,980税込103,378
    1箱(25台)
    3日以内出荷
    カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
    オフホワイトボード厚さ(mm)15
  • 点検口枠 T-125N フクビ化学

    点検口枠 T-125N

    フクビ化学
    58,980税込64,878
    1箱(25台)
    3日以内出荷
    省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。
    寸法(mm)250×250オフホワイト開口寸法(mm)300×300ボード厚さ(mm)12.5

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

点検口・収納庫