絞り込み
開口寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 点検口・収納庫

435件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホーム床点検口桟レスタイプ ダイケン

    ホーム床点検口桟レスタイプ

    ダイケン(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
    用途室内床下点検口付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
  • アルミ小屋裏壁点検口 BXカネシン

    アルミ小屋裏壁点検口

    BXカネシン
    8,398税込9,238
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
    用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • 天井点検口”ハッチタイプ”(ホワイト) BXカネシン

    天井点検口”ハッチタイプ”(ホワイト)

    BXカネシン
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付けるハッチタイプの点検口です。木製下地への取付けもできます。外枠4面に内枠の取付けが可能です。支持金具が移動式なので取付けが容易です。木製下地にも取付けできます。(取付ねじは付いていません。)
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。材質アルミニウム
  • メーター点検口(カムロック錠) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    メーター点検口(カムロック錠)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    カムロック錠タイプ。カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。現場にて仕上塗装を行って下さい。
    仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質鋼板1.6mm仕上錆止め(グレー)
  • 天井点検口シーリングハッチ ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ

    ダイケン
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。
    用途屋内専用の天井点検口。付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個トラスコ品番320-9644セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC)寸法(mm)463×463×30.1シルバー高さ(mm)30.1縦(mm)463横(mm)463天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
  • 簡易気密型アルミ天井点検口 HOJO

    簡易気密型アルミ天井点検口

    HOJO
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    室内と天井裏の通気をシャットアウトする、密閉性に優れた天井ハッチ
    材質アルミシルキーホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
  • 樹脂枠気密断熱型床下点検口(12mmフローリング用)450×450 吉川化成

    樹脂枠気密断熱型床下点検口(12mmフローリング用)450×450

    吉川化成
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1式適合12mmフローリング用適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4外形寸法(mm)466×466×高さ182.5開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
  • 樹脂枠気密型床下点検口(15mmフローリング用)450×450 吉川化成

    樹脂枠気密型床下点検口(15mmフローリング用)450×450

    吉川化成
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下点検口(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング15mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚適合15mmフローリング用適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ気密タイプ開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ71
  • フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型 第一機材

    フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型

    第一機材
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
    屋内用深さ(mm)【充填】17
  • アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(乗用車荷重)モルタル用 法山本店

    アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(乗用車荷重)モルタル用

    法山本店
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・乗用車荷重用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により、点検が容易です。
    仕様アルミ目地・モルタル用適合車種乗用車
  • アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(歩行用)モルタル用 法山本店

    アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(歩行用)モルタル用

    法山本店
    13,980税込15,378
    1枚
    翌々日出荷
    アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・歩行用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により点検が容易です。
    仕様アルミ目地・モルタル用適合車種歩道用
  • 床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ APOタイプ ナカ工業

    床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ APOタイプ

    ナカ工業
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/アルミニウム ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取手落とし込み式、鍵付仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用 裏:AGO/磁器タイル仕上用)、鍵付
  • ウォールWHT(気密壁点検口) ナカ工業

    ウォールWHT(気密壁点検口)

    ナカ工業
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑仕様鍵付仕様(鍵:P201のみ)
  • ウォールハッチWHA ナカ工業

    ウォールハッチWHA

    ナカ工業
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
  • ホーム床点検口 簡易気密タイプ ダイケン

    ホーム床点検口 簡易気密タイプ

    ダイケン
    5,598税込6,158
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。 外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。 温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。 専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。 内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。
    材質(内枠、外枠)A6063S-T5厚さ(mm)仕上材:15
  • 高気密型壁点検口 クロス貼りタイプ 城東テクノ

    高気密型壁点検口 クロス貼りタイプ

    城東テクノ
    6,998税込7,698
    1セット
    6日以内出荷
    壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
    付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープシルバー開口寸法(mm)240×240切断寸法(mm)壁面材:203×203
  • 高気密型壁点検口 標準タイプ 城東テクノ

    高気密型壁点検口 標準タイプ

    城東テクノ
    9,498税込10,448
    1セット
    5日以内出荷
    壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
    付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイトタイプ丁番
  • 465x465x30mm 天井点検口(シルバー) エスコ

    465x465x30mm 天井点検口(シルバー)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    材質外枠・内枠:アルミ合金押出形材 金具:溶融亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)465×465枠幅(mm)30
  • アルミ軒裏換気口 BXカネシン

    アルミ軒裏換気口

    BXカネシン
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。 全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。 アルミ製なので耐食性に優れています。
    用途見切や派風部分に取り付ける換気金物材質アルミニウム(JIS H4040)付属品ステンレスカラービス×4アイボリー
  • アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・600角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・600角タイプ【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット外形寸法(mm)616×616×高さ182.5適合板厚(mm)15
  • アルミ枠 床下点検口 300角タイプ 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口 300角タイプ

    吉川化成
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    開口寸法(mm)300×300材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本適合板厚(mm)15
  • アルミ枠 床下点検口(床下収納庫用) 600角タイプ 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口(床下収納庫用) 600角タイプ

    吉川化成
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    収納庫本体(箱)を後で取り付けることが出来ます!
    開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ37.5適合板厚(mm)15
  • 壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ) フクビ化学

    壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ)

    フクビ化学
    46,980税込51,678
    1箱(10台)
    3日以内出荷
    枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
    オフホワイトボード厚さ(mm)12.5
  • 天井アルミ気密点検口枠Y450 フクビ化学

    天井アルミ気密点検口枠Y450

    フクビ化学(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    浴室にも使用可能な点検口枠。フクビバスパネルに対応。 枠支持アームはステンレス製枠の開閉用締め具を樹脂製の浴室対応点検口枠。 気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。 アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。 内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないすっきりしたデザインです(外枠の上に内枠をかぶせます)。 室内の湿気の影響によって下地の腐食の恐れがある浴室などの水回り空間へのご使用に適しますが、それ以外にも気密を必要とする場所にご使用いただけます。
  • 高気密型床下点検口(標準型) シート貼り完成品 城東テクノ

    高気密型床下点検口(標準型) シート貼り完成品

    城東テクノ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
    材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PPタイプシート貼り完成品
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用

    第一機材
    70,980税込78,078
    1台
    11日以内出荷
    蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
  • フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用 第一機材

    フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用

    第一機材
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
  • 床下収納庫 断熱・600・浅型 吉川化成

    床下収納庫 断熱・600・浅型

    吉川化成
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    点検ラクラクのセパレート式補助根太断熱材。
    開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)仕様通気孔なし付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、補助根太断熱材固定用L金具×1セット寸法(mm)616×616高さ(mm)306材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約44対応板厚(mm)15
  • 床下収納庫 一般・600型・浅型 吉川化成

    床下収納庫 一般・600型・浅型

    吉川化成
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    サニタリーにおすすめの600型(浅型)
    開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)仕様通気孔なし付属品回転取手×1、補強桟×2寸法(mm)616×616高さ(mm)306材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約70対応板厚(mm)15
  • モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(ロック式)

    ホーコス
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。
    用途軽荷重用材質SUS304
  • モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)

    ホーコス
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。
    用途歩行用材質SUS304
  • アルミ天井点検口”SH-Aタイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”SH-Aタイプ”

    BXカネシン
    6,998税込7,698
    1台
    欠品中
    建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品取付ビス×10本材質アルミニウム
  • 床下アルミ点検口枠 断熱タイプ フクビ化学

    床下アルミ点検口枠 断熱タイプ

    フクビ化学
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    2mm段差でバリアフリー対応。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。断熱タイプはJISA4706(サッシ)の気密性能「A4」を達成しています。断熱材の内蓋は、持ち手の部分を持ちやすい設計となっています。
    用途床下点検口枠寸法(mm)619×619×143開口寸法(mm)606×606
  • 床下アルミ点検口枠R 一般タイプ フクビ化学

    床下アルミ点検口枠R 一般タイプ

    フクビ化学
    19,980税込21,978
    1個ほか
    4日以内出荷
    2mm段差でバリアフリー対応。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。
    用途床下点検口枠寸法(mm)619×619×38開口寸法(mm)606×606
  • YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。補助根太(現場調達)レス、外枠EFS機構によるセンタリング機能による圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など仕様12mmフロアタイプ付属品回転取手:1個、ビスセット:1式、施工説明書:1部、蓋板カットガイド:1枚性能【気密】JIS A 4706(サッシ) A4等級材質材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外形寸法(mm)466×466×67.5開口寸法(mm)450×450
  • 気密・断熱タイプ床下収納庫 Bulls(ブルズ)

    気密・断熱タイプ床下収納庫

    Bulls(ブルズ)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
    仕様コーナー樹脂仕様断熱タイプ付属品補強2本、回転取手1セット、収納ボックス1個、断熱蓋1個、断熱外枠1個、断熱外枠取付樹脂寸法(mm)【床面切り抜】606【蓋】597開口寸法(mm)546収納容量(L)70(ビール大瓶30本)外枠寸法(mm)622
  • 天井点検口 HOJO

    天井点検口

    HOJO
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    必要開口寸法:456mm×456mm・天井材切断寸法:417mm×417mm
    材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)450×450色調ホワイト焼付塗装仕上
  • 樹脂枠気密型床下点検口(12mmフローリング用) 450×450 吉川化成

    樹脂枠気密型床下点検口(12mmフローリング用) 450×450

    吉川化成
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚適合12mmフローリング用適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ気密タイプ開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ71
  • 樹脂枠気密型床下収納庫 深型(12mmフローリング用)450×450 吉川化成

    樹脂枠気密型床下収納庫 深型(12mmフローリング用)450×450

    吉川化成
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(深型 高さ372mm)のセットです。床下からの外気の侵入を防ぐ気密型で、12mmフローリング用です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚適合12mmフローリング用種別深型/通気孔なし材質(本体)ポリプロピレンタイプ気密タイプ容量(L)約47L(約47kg)本体寸法(mm)収納庫:408×408×高さ372開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ67.5
  • 樹脂枠気密型床下収納庫 深型(クッションフロアー用 CF用)450×450 吉川化成

    樹脂枠気密型床下収納庫 深型(クッションフロアー用 CF用)450×450

    吉川化成
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(深型 高さ372mm)のセットです。床下からの外気の侵入を防ぐ気密型で、クッションフロア用です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式適合クッションフロア用(CF用)種別深型/通気孔なし材質(本体)ポリプロピレンタイプ気密タイプ容量(L)約47L(約47kg)本体寸法(mm)収納庫:408×408×高さ372開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ67.5

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

点検口・収納庫