カテゴリ
絞り込み
開口寸法(mm)
- 150×150(5)
- 200×200(11)
- 222×222(4)
- 250×250(12)
- 300×300(28)
- 303×303(17)
- 303×606(7)
- 350×350(14)
- 400×400(13)
- 410×560(14)
- 417×652(7)
- 450×450(47)
- 450×600(8)
- 454×454(23)
- 455×455(8)
- 460×460(8)
- 500×500(14)
- 600×600(30)
- 606×606(119)
- その他(50)
- 開口寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 吉川化成(112)
- ダイケン(88)
- 城東テクノ(48)
- 第一機材(24)
- ナカ工業(23)
- フクビ化学(20)
- SPG(サヌキ)(19)
- BXカネシン(15)
- S・DC(14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11)
- ホーコス(10)
- ACE(エース)(7)
- NASTA(ナスタ)(7)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
- UNION(ユニオン)(6)
- HOJO(6)
- Bulls(ブルズ)(5)
- APLUS(クマモト)(4)
- フカガワ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

点検口枠 T-050N
フクビ化学¥48,980~税込¥53,878~1箱(25台)3日以内出荷省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。色オフホワイトボード厚さ(mm)5
高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ
城東テクノ¥21,980~税込¥24,178~1セット5日以内出荷ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ
城東テクノ¥23,980~税込¥26,378~1セット5日以内出荷ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
高気密型床下点検口(標準型) シート貼り完成品
城東テクノ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ぴったり閉じて外気をシャットダウン!材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PPタイプシート貼り完成品
フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用
第一機材¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606
ダイケン¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3580材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)寸法(mm)616×616×45質量(kg)1.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ
ダイケン¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3658セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板寸法(mm)600×600×66質量(kg)10有効開口(mm)494×494適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無
ダイケン¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用トラスコ品番849-3643セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.3有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ
ダイケン¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)450×450×54有効開口(mm)390×390適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900
ダイケン¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3530セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×900×15質量(kg)2.1開口寸法(mm)160×860開口率(%)26.5適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)365
モルタル用フロアーハッチ(ロック式)
ホーコス¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。用途軽荷重用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)
ホーコス¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。用途歩行用材質SUS304
アルミ天井点検口”気密タイプ”
BXカネシン¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)。石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ”
BXカネシン¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ”
BXカネシン¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ”
BXカネシン¥7,698税込¥8,4681台5日以内出荷建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ”
BXカネシン¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”SH-Aタイプ”
BXカネシン¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品取付ビス×10本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”気密タイプ”
BXカネシン¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)。石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ”
BXカネシン¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ”
BXカネシン¥7,698税込¥8,4681台5日以内出荷建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ小屋裏壁点検口
BXカネシン¥8,398税込¥9,2381台5日以内出荷建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
つばきワンタッチ窓 オール耐食シリーズ 130X200
椿本チエイン¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷レバーによるワンタッチ開閉式の点検窓で取付が簡単です。仕様全てステンレス鋼トラスコ品番578-7710
床下アルミ収納庫R 一般タイプ
フクビ化学¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷収納庫容量は80リットルの大容量。ペットボトルも楽々収納できます。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。使いやすい仕切り板付き。通気孔つきで、換気に配慮しています。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。用途床下収納庫寸法(mm)619×619×463開口寸法(mm)606×606
床下アルミ収納庫R 断熱タイプ
フクビ化学¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷収納庫容量は80リットルの大容量。ペットボトルも楽々収納できます。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。使いやすい仕切り板付き。通気孔つきで、換気に配慮しています。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。断熱タイプはJISA4706(サッシ)の気密性能「A4」を達成しています。断熱材の内蓋は、持ち手の部分を持ちやすい設計となっています。用途床下収納庫寸法(mm)619×619×463開口寸法(mm)606×606
Dr.ウインドウ ネット付
DID¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷点検時に工具などの落下物を防止するネット付のラインナップです。用途コンベヤダクトの点検口・メンテナンス用。掃除用材質スチール
Dr.ウインドウ
DID¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷安全・予防安全のコンベヤ点検口として、幅広いサイズがあります。現場でのメンテナンス診断に、また掃除口として幅広く力を発揮できるようプレスワークで軽量化した点検口です。用途コンベヤダクトの点検口・メンテナンス用。掃除用材質スチール
YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 600型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。補助根太(現場調達)レス、外枠EFS機構によるセンタリング機能による圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手:1個、ビスセット:1式、施工説明書:1部、蓋板カットガイド:1枚仕様12mmフロアタイプ性能【気密】JIS A 4706(サッシ) A4等級材質材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外形寸法(mm)622×622×67.5開口寸法(mm)606×606
気密・断熱タイプ 天井点検口
Bulls(ブルズ)¥16,980税込¥18,6781台(1台)5日以内出荷内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)、または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個仕様断熱タイプ Ⅱ~Ⅵ地域対応厚さ(mm)【断熱蓋】130寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504色ホワイト開口寸法(mm)455寸法A454寸法B448外枠寸法(mm)529
気密・断熱タイプ ホーム床点検口
Bulls(ブルズ)¥18,980税込¥20,8781台(1台)4日以内出荷から5日以内出荷内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個仕様断熱タイプ Ⅰ~Ⅶ地域対応 15mmフロア用厚さ(mm)【断熱蓋】130寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504開口寸法(mm)455寸法A454寸法B448外枠寸法(mm)529
気密タイプ床下収納庫
Bulls(ブルズ)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷気密性能(JISA4706)A-4等級相当付属品補強2本、回転取手1セット、収納ボックス1個仕様コーナー樹脂仕様寸法(mm)【床面切り抜】606【蓋】597開口寸法(mm)546収納容量(L)105(ビール大瓶30本または一升瓶約16本)外枠寸法(mm)622
スタンダードタイプ 床下収納庫
Bulls(ブルズ)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷気密性能(JISA4706)A-4等級相当仕様コーナー樹脂仕様/一般タイプ/15mmフロア用サイズ606×606
フロア-ハッチ(樹脂タイル用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。仕様樹脂タイル用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・寸法H(mm)52仕上2B