絞り込み
開口寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 点検口・収納庫

480件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点検口枠 T-125N フクビ化学

    点検口枠 T-125N

    フクビ化学
    58,980税込64,878
    1箱(25台)
    3日以内出荷
    省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。
    寸法(mm)250×250オフホワイト開口寸法(mm)300×300ボード厚さ(mm)12.5
  • 天井点検口枠スリム18 フクビ化学

    天井点検口枠スリム18

    フクビ化学
    36,980税込40,678
    1箱(15台)
    3日以内出荷
    極力見えてくる枠の見つけ面積を小さくしたスリムタイプ。 木下地だけでなく軽量鉄骨下地にも対応可能です。 天井厚みは最大25mmまで対応可能です。
    オフホワイト
  • 天井アルミ点検口枠 無着色 フクビ化学

    天井アルミ点検口枠 無着色

    フクビ化学
    59,980税込65,978
    1箱(10台)
    3日以内出荷
    施工性の良い額縁タイプ。内枠脱着もワンタッチ。 現場での取付もスムーズです。 錠もコインなどで解錠・施錠のできるシンプル構造。
    シルバー
  • 天井アルミ気密点検口枠Y450 フクビ化学

    天井アルミ気密点検口枠Y450

    フクビ化学(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    浴室にも使用可能な点検口枠。フクビバスパネルに対応。 枠支持アームはステンレス製枠の開閉用締め具を樹脂製の浴室対応点検口枠。 気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。 アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。 内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないすっきりしたデザインです(外枠の上に内枠をかぶせます)。 室内の湿気の影響によって下地の腐食の恐れがある浴室などの水回り空間へのご使用に適しますが、それ以外にも気密を必要とする場所にご使用いただけます。
  • 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ

    高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ

    城東テクノ
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
  • 高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ

    高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ

    城東テクノ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
    タイプクッションフロア合わせタイプ熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
  • 高気密型床下点検口(断熱型) シート貼り完成品 城東テクノ

    高気密型床下点検口(断熱型) シート貼り完成品

    城東テクノ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
    タイプシート貼り完成品熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋

    第一機材
    299,800税込329,780
    1台
    15日以内出荷
    上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
    材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用

    第一機材
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。
    材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)受枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り
  • 大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付 第一機材

    大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付

    第一機材
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    仕様南京錠付材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
  • 大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 第一機材

    大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用

    第一機材
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
  • 大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型 第一機材

    大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型

    第一機材
    82,980税込91,278
    1台
    11日以内出荷
    蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
  • 大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 第一機材

    大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用

    第一機材
    71,980税込79,178
    1台
    11日以内出荷
    蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 施錠型 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 施錠型

    第一機材
    82,980税込91,278
    1台
    11日以内出荷
    蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
    仕様施錠型材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
  • フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用 第一機材

    フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用

    第一機材
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
    材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
  • アルミ点検口 シルバー NewHikari

    アルミ点検口 シルバー

    NewHikari
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    額緑部の幅を狭くし、シャープな仕上がりを実現しました。 内枠(ドア部)は脱着自在です。
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 606×606

    ダイケン
    35,980税込39,578
    1個
    22日以内出荷
    次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3619材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)616.8×616.8×285質量(kg)3.8天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)240
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 400×515 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 400×515

    ダイケン
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3617材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)410.8×525.8×285質量(kg)2.3天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)240
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 606×606

    ダイケン
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3616材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)616.8×616.8×205天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)160
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 400×515 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 400×515

    ダイケン
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3614材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)410.8×525.8×205質量(kg)2天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)160
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606

    ダイケン
    26,980税込29,678
    1個
    20日以内出荷
    気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3613材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)616.8×616.8×125質量(kg)2.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)80
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 400×515 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 400×515

    ダイケン
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3611材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)410.8×525.8×125質量(kg)1.8天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)80
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 454×454 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 454×454

    ダイケン
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-3579
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 303×303 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 303×303

    ダイケン
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷
    Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3578材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)寸法(mm)313×313×45質量(kg)0.8天井施工開口寸法(mm)303×303内枠ボード材切断寸法(mm)256×256
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ 606×606

    ダイケン
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3568材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、ハンガー:スチール(SECC)寸法(mm)616×616×45天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 606×606

    ダイケン
    5,498税込6,048
    1個
    10日以内出荷
    吊り金具仕様です。 内枠の着脱が簡単です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3553材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC)寸法(mm)616×616×30.3質量(kg)1.2天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 454×454 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 454×454

    ダイケン
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
    吊り金具仕様です。 内枠の着脱が簡単です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3552材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC)寸法(mm)464×464×30.3天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×606

    ダイケン
    5,498税込6,048
    1個
    10日以内出荷
    Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3562材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)寸法(mm)313×616×45質量(kg)1.3天井施工開口寸法(mm)303×606内枠ボード材切断寸法(mm)256×559
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303

    ダイケン
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品天井施工開口寸法(mm)303×303
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 203×203 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 203×203

    ダイケン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3560材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)寸法(mm)213×213×45質量(kg)0.7天井施工開口寸法(mm)203×203内枠ボード材切断寸法(mm)156×156
  • 天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 606×606

    ダイケン
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    耐食性気密タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れ、浴室・プール・脱衣場に最適です。
    用途屋内専用で、浴室・プール・脱衣場に最適仕様木ねじ(別途)でも取付可能トラスコ品番849-3559セット内容ハンガー:4個材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.9寸法(縦×横)(mm)617×617天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)564×564
  • 天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 454×454 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 454×454

    ダイケン
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    耐食性気密タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れ、脱衣場などに最適です。
    用途屋内専用で、脱衣場などに最適です仕様木ねじ(別途)でも取付可能トラスコ品番849-3558セット内容ハンガー:4個材質ステンレス(SUS304)寸法(縦×横)(mm)465×465天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
  • 床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600

    ダイケン
    59,980税込65,978
    1個
    10日以内出荷
    錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。 外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
    用途樹脂タイル、モルタル兼用仕様(社)公共建築協会認定品・錠付トラスコ品番849-3648セット内容目地用スペーサー:12(個)、鍵:2(個)材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)質量(kg)10.26外形寸法(mm)600×600×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
  • 床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450

    ダイケン
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。 外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
    用途樹脂タイル、モルタル兼用仕様(社)公共建築協会認定品・錠付トラスコ品番849-3646セット内容目地用スペーサー:8(個)、鍵:2(個)材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)質量(kg)6.7外形寸法(mm)450×450×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
  • 床点検口アンダーハッチ ステンレス 600×600 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ ステンレス 600×600

    ダイケン
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-3647
  • 床点検口アンダーハッチ ステンレス 450×450 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ ステンレス 450×450

    ダイケン
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
    用途樹脂タイル、モルタル兼用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3645セット内容目地用スペーサー:8(個)材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)質量(kg)6.02外形寸法(mm)450×450×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
  • 床点検口アンダーハッチ ステンレス 300×300 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ ステンレス 300×300

    ダイケン
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷
    蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
    用途樹脂タイル、モルタル兼用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3644セット内容目地用スペーサー:4(個)材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)外形寸法(mm)300×300×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
  • 床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠

    ダイケン
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
    用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用トラスコ品番849-3627セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)626×626×41質量(kg)12.2有効開口(mm)534×534適合厚さ(mm)【仕上げ材】15適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

点検口・収納庫