絞り込み
開口寸法(mm)
- 194×194(2)
- 200×200(4)
- 215×215(2)
- 222×222(4)
- 225×225(1)
- 230×230(1)
- 240×240(1)
- 244×244(2)
- 249×294(2)
- 250×250(4)
- 265×265(2)
- 272×272(4)
- 300×300(4)
- 303×303(2)
- 315×315(2)
- 322×322(4)
- 417×652(2)
- 450×450(3)
- 454×454(2)
- 600×600(3)
- 開口寸法(mm)をもっと見る
ブランド
壁点検口とは、壁の内部を点検する際のために取り付けされる点検口のことです。四角い枠に扉などが付いており、壁の内部を点検する際には、扉を開けて壁の中を見ることができます。壁点検口は、ワンタッチで開閉できるものが多く、開閉が簡単なのが特徴。壁点検口の中には、クロスを貼ることのできるものもあり、普段の生活や活動の中では目立たないものや、高気密型の壁点検口などのタイプもあり、簡易的なものからハイエンドモデルまで様々です。
「開口寸法(mm)」から絞り込む
200×200(4)
222×222(4)
250×250(4)
272×272(4)
300×300(4)
322×322(4)
417×652(2)
450×450(3)
454×454(2)
600×600(3)
開口寸法(mm)をもっと見る

壁点検口
ダイケン(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。付属品ボード押え×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
MJKマグネット点検口 12.5mm
カイダーベースボード工業¥3,098~税込¥3,408~1セット4日以内出荷一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。仕様壁付用材質ABS樹脂+マグネット厚さ(mm)12.5
MJKマグネット点検口 9.5mm
カイダーベースボード工業¥2,698~税込¥2,968~1セット3日以内出荷一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。仕様壁付用材質ABS樹脂+マグネット厚さ(mm)9.5
断熱基礎点検口600型本体部+配管部セット キソ点検口 配管対応タイプ
吉川化成¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 浴室区画に使用する断熱気密の基礎点検口で、容易に配管が通せる配管部材付きの配管対応タイプのキソ点検口です。 自己消火性難燃発泡スチロール(EPS)製で、コンクリート汚れが目立ちにくいグレー色のキソ点検口。 EPSバネ機構で気密性を確保、開閉しやすいフタ構造です。用途浴室区画に使用する基礎用点検口付属品気密パッキン×2本・施工説明書材質発泡ポリスチレン(EPS)幅(mm)150(基礎幅)寸法(mm)738×350×150(設計値)/【土間コンクリート立上げ寸法】340~400色グレータイプ基礎点検口配管対応タイプ熱貫流率(W/m2・K)0.47熱抵抗値(m2K/W)2.1
断熱基礎点検口600型本体部 キソ点検口
吉川化成¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 浴室区画に使用する断熱気密の基礎点検口です。 自己消火性難燃発泡スチロール(EPS)製で、コンクリート汚れが目立ちにくいグレー色のキソ点検口。 EPSバネ機構で気密性を確保、開閉しやすいフタ構造です。用途浴室区画に使用する基礎用点検口付属品気密パッキン×2本・施工説明書材質発泡ポリスチレン(EPS)幅(mm)150(基礎幅)寸法(mm)600×350×150(設計値)/【土間コンクリート立上げ寸法】340~400色グレータイプ基礎点検口標準タイプ熱貫流率(W/m2・K)0.47熱抵抗値(m2K/W)2.1
壁点検口 1額タイプ ホワイト
ダイケン(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷スプリングによるスピーディーな開閉方式です。用途壁内の配線、配管などの点検用仕様屋内壁専用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
スマートIII点検口 12.5mm
カイダーベースボード工業¥3,098~税込¥3,408~1セット3日以内出荷から5日以内出荷中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。仕様壁付用材質フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板厚さ(mm)12.5
スマートIII点検口 9.5mm
カイダーベースボード工業¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。仕様壁付用材質フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板厚さ(mm)9.5
ウォールハッチWHA
ナカ工業¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷から11日以内出荷用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
アルミ小屋裏壁点検口
BXカネシン¥8,398税込¥9,2381台5日以内出荷建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
ウォールWHT(気密壁点検口)
ナカ工業¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷から7日以内出荷用途室内用壁点検口仕様鍵付仕様(鍵:P201のみ)材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
高気密型壁点検口 クロス貼りタイプ
城東テクノ¥6,998税込¥7,6981セット6日以内出荷壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ色シルバー開口寸法(mm)240×240切断寸法(mm)壁面材:203×203
高気密型壁点検口 標準タイプ
城東テクノ¥9,498税込¥10,4481セット5日以内出荷壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミ色ホワイトタイプ丁番
アルミ軒裏換気口
BXカネシン¥1,798税込¥1,9781本当日出荷コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。 全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。 アルミ製なので耐食性に優れています。用途見切や派風部分に取り付ける換気金物付属品ステンレスカラービス×4材質アルミニウム(JIS H4040)色アイボリー
壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ)
フクビ化学¥46,980~税込¥51,678~1箱(10台)3日以内出荷枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。色オフホワイトボード厚さ(mm)12.5
壁用点検口枠 1型
フクビ化学¥59,980~税込¥65,978~1箱(10台)3日以内出荷ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。 プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。色オフホワイト
壁用点検口枠 W-10(9.5ミリ)
フクビ化学¥45,980~税込¥50,578~1箱(10台)3日以内出荷枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。色オフホワイトボード厚さ(mm)9.5
アルミ小屋裏壁点検口
BXカネシン¥8,398税込¥9,2381台5日以内出荷建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
つばきワンタッチ窓 オール耐食シリーズ 130X200
椿本チエイン¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷レバーによるワンタッチ開閉式の点検窓で取付が簡単です。仕様全てステンレス鋼トラスコ品番578-7710
Dr.ウインドウ ネット付
DID¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷点検時に工具などの落下物を防止するネット付のラインナップです。用途コンベヤダクトの点検口・メンテナンス用。掃除用材質スチール
Dr.ウインドウ
DID¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷安全・予防安全のコンベヤ点検口として、幅広いサイズがあります。現場でのメンテナンス診断に、また掃除口として幅広く力を発揮できるようプレスワークで軽量化した点検口です。用途コンベヤダクトの点検口・メンテナンス用。掃除用材質スチール
壁用点検口枠N15 2重張り用
フクビ化学¥57,980~税込¥63,778~1セット(15個)3日以内出荷簡単に内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。 すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm)です。材質PVC色オフホワイト
高気密型壁点検口 高断熱タイプ
城東テクノ¥23,980~税込¥26,378~1セット5日以内出荷壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PS、断熱蓋:PS色点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリータイプ丁番熱貫流率(W/m2・K)3.6
1枠タイプ 壁点検口
ダイケン¥1,698~税込¥1,868~1台10日以内出荷専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式 点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能付属品ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個材質枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス仕上枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
壁用点検口枠N15(12.5)
フクビ化学¥87,980~税込¥96,778~1箱(25台)3日以内出荷カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。色オフホワイトボード厚さ(mm)12.5
壁用点検口枠N15(9.5mm)
フクビ化学¥83,980~税込¥92,378~1箱(25台)3日以内出荷カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。色オフホワイトボード厚さ(mm)9.5
壁用点検口枠N15(15mm用)
フクビ化学¥93,980~税込¥103,378~1箱(25台)3日以内出荷カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。色オフホワイトボード厚さ(mm)15