絞り込み
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
5・6・8・10・37・80
ねじ長さ(mm)
20・30・40・50・60
埋め込み深さ(mm)
25・30・35・40・50・55・60・70
表面処理
その他・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
フィッシャージャパン・エスコ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・大阪魂・OHSATO(大里)・アックスブレーン・TRUSCO・WAKI(和気産業)・峰岸・JEFCOM(ジェフコム)・ユニカ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化学工業・TOTO・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ナイロンプラグ

89件中 8189
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 電設資材用アンカー SF フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SF

    フィッシャージャパン
    3,998税込4,398
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    一体型ファスニングにより プラグ、クランプ、ねじを節約します。簡単、迅速な片手施工で作業短縮が可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)な難燃性ナイロンを採用しています。
    用途ケーブル電線、フレキシブルパイプの取り付け。ケーブル、配管材直付けに。材質ポリアミド6(PA6)
  • スマートプラグ(SMT(鉄/生地) 大阪魂

    スマートプラグ(SMT(鉄/生地)

    大阪魂
    3,198税込3,518
    1箱(180個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • 8x40mm スクリュープラグ エスコ

    8x40mm スクリュープラグ

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-3材質ナイロン下穴径(Φmm)8適合ねじ4.5/6.2mmプラグ(mm)Φ8×40
  • 5x25mm スクリュープラグ エスコ

    5x25mm スクリュープラグ

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-1材質ナイロン下穴径(Φmm)5適合ねじ2.7/4.1mmプラグ(mm)Φ5×25
  • フィッシャー ネジツキ(パック品) 大阪魂

    フィッシャー ネジツキ(パック品)

    大阪魂
    999税込1,099
    1箱(9本)ほか
    翌々日出荷
  • ストロングプラグ 旭化学工業

    ストロングプラグ

    旭化学工業
    1,298税込1,428
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
    用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンゴジプサムアンカーセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴジプサムアンカーセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    12,980税込14,278
    1セット(20本×12袋)
    8日以内出荷
    適合ねじ(mm)取付物+20mm以上全長(mm)25頭部径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4
  • イージーアンカー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    イージーアンカー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,898税込2,088
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    中空壁用です。特殊合成樹脂です。
    トラスコ品番130-9867セット内容タッピングビス(4×25ミリ)25本入り材質特殊合成樹脂高さ(mm)42適合母材石膏ボード
  • コンクリットプラグ TOTO

    コンクリットプラグ

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
ナイロンプラグ