絞り込み
全長(mm)
  • 50
  • 6(62)
  • 8(68)
  • 10(87)
  • 12(75)
  • 13(57)
  • 14(61)
  • 15(73)
  • 16(94)
  • 20(70)
  • 22(65)
  • 25(171)
  • 30(65)
  • 32(141)
  • 38(136)
  • 40(56)
  • 45(130)
  • 65(94)
  • 75(75)
  • 90(66)
胴部
  • 胴部スクリュー(23)
  • 胴部ストレート(25)
  • 胴部スパイラルリング(6)
  • 胴部リング(3)
頭部
頭部
カップ頭(1)
頭部
パネル頭(ケーシング頭)(1)
頭部
丸頭(7)
頭部
大平頭(1)
頭部
布目(8)
頭部
平頭(11)
太さ(mm)
  • 1.05(2)
  • 1.25(2)
  • 1.65(1)
  • 2.1(8)
  • 2.4(2)
  • 2.41(2)
  • 2.45(1)
  • 2.5(13)
  • 2.7(6)
  • 2.75(12)
  • 2.77(1)
  • 2.8(2)
  • 2.87(5)
  • 2.9(2)
  • 3(1)
  • 3.05(2)
  • 4.2(2)
  • 10.5(1)
頭部径(Φmm)
  • 1.9(2)
  • 3.7(1)
  • 4(1)
  • 4.1(1)
  • 4.2(2)
  • 4.5(1)
  • 4.8(3)
  • 5(7)
  • 5.1(2)
  • 5.5(5)
  • 5.6(3)
  • 5.9(2)
  • 6(6)
  • 6.2(2)
  • 6.3(3)
  • 6.6(20)
  • 6.8(6)
  • 7.2(2)
  • 7.3(2)
  • 7.5(4)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(44)
  • 大阪魂(34)
  • 若井産業(23)
  • アマテイ(15)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](15)
  • OHSATO(大里)(7)
  • KN村田産業(5)
  • TRUSCO(4)
  • 八尾製鋲(4)
  • タチカワ(2)
  • KNフジニッテイ(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • ノーブランド(1)
  • メイワパーツ(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・若井産業・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・KN村田産業・TRUSCO・八尾製鋲・タチカワ・KNフジニッテイ・八幡ねじ・ノーブランド・メイワパーツ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]フィニッシュネイルMAX(マックス)[事務用品・工具](46件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(2000本)
当日出荷から4日以内出荷
適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ分類仕上釘
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
699税込769
1箱(1kg)
当日出荷
材質
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(120本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
429税込472
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
599税込659
1箱(500g)
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
419税込461
1パック(10本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
薄平リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂薄平リベット(ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]ピンネイルMAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(3000本)
当日出荷から9日以内出荷
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,598税込2,858
1箱(5kg)
当日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
3,498税込3,848
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)ステン 釘 平 約250gOHSATO(大里)(4件のレビュー)
729税込802
1袋(98個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(25本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(60本)
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
鉄 又釘 若井産業鉄 又釘若井産業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
用途木下地への鬼針止め等材質
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(50本)
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
丸リベット(鉄/生地) 大阪魂丸リベット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
509税込560
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
丸リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂丸リベット(ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
448税込493特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS0304
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(56本)
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
849税込934
1袋(40本)
当日出荷
材質スチール表面処理三価ユニクロ
皿リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂皿リベット(アルミ)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ
SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)
当日出荷から3日以内出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(400g)
当日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250本×10巻)
当日出荷
ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 平頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部平頭胴部スクリング材質SUS304
ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業ワイヤースクリュー釘ノミ先若井産業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(300本×10巻)
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーフィニッシュネイルMAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(2000本)
当日出荷から4日以内出荷
3カーW  ロットピン(ピンアナR 大阪魂3カーW ロットピン(ピンアナR大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(300本×30巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
SP 又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 又釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(500g)
当日出荷
SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
739税込813
1箱(500g)
当日出荷
材質スチール表面処理クロメート頭部カップ形状胴部スクリュー
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭 KNフジニッテイステンレス・スパイラルリング釘 平頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(25kg)
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
又釘(鉄/めっき)(パック品) OHSATO(大里)又釘(鉄/めっき)(パック品)OHSATO(大里)
599税込659
1袋(23本)
当日出荷から3日以内出荷
金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。材質表面処理めっき
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(12本)
当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
フィニッシュネイル タチカワフィニッシュネイルタチカワ(9件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(2000本×5箱)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.0×1.25
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
ステンレス釘 スクリング 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 丸頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリング材質SUS304
SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)
当日出荷から翌々日出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
真鍮釘 スクリュー 丸頭 若井産業真鍮釘 スクリュー 丸頭若井産業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー