絞り込み
全長(mm)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 32(6)
  • 38(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(5)
  • 胴部ストレート(1)
頭部
頭部
カップ頭(1)
頭部
パネル頭(ケーシング頭)(1)
頭部
丸頭(3)
頭部
平頭(2)
太さ(mm)
  • 1.8
  • 1.5(7)
  • 1.7(16)
  • 1.9(8)
  • 2.1(27)
  • 2.15(9)
  • 2.4(13)
  • 2.45(13)
  • 2.5(25)
  • 2.7(7)
  • 2.75(14)
  • 2.87(10)
  • 3.05(18)
  • 3.1(9)
  • 3.33(12)
  • 3.4(24)
  • 3.75(18)
  • 3.76(9)
  • 3.8(9)
  • 4.2(13)
頭部径(Φmm)
  • 3.0(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • OHSATO(大里)(2)
  • 大阪魂(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
599税込659
1箱(500g)
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)ステン 釘 平 約250gOHSATO(大里)(4件のレビュー)
729税込802
1袋(320個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)
当日出荷から3日以内出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(400g)
当日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
739税込813
1箱(500g)
当日出荷
材質スチール表面処理クロメート頭部カップ形状胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)
当日出荷から翌々日出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
3カ-W POPリベット SD 大阪魂3カ-W POPリベット SD大阪魂
667税込734
1セット(37個)ほか
翌々日出荷
スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
SP 真鍮釘パネル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮釘パネルダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(400g)
当日出荷
材質真鍮頭部パネル
つむパ 真鍮太鼓鋲セット OHSATO(大里)つむパ 真鍮太鼓鋲セットOHSATO(大里)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容真鍮太鼓鋲9x14_30本真鍮太鼓鋲11x16_30本真鍮太鼓鋲13x19_30本真鍮太鼓鋲16x22_30本真鍮太鼓鋲19x25_30本
用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭