絞り込み
全長(mm)
  • 19
  • 6(62)
  • 8(68)
  • 10(87)
  • 12(75)
  • 13(58)
  • 14(62)
  • 15(73)
  • 16(95)
  • 20(70)
  • 22(66)
  • 25(171)
  • 30(65)
  • 32(141)
  • 38(137)
  • 40(56)
  • 45(130)
  • 50(159)
  • 65(94)
  • 75(75)
  • 90(66)
胴部
  • 胴部スクリュー(3)
  • 胴部ストレート(7)
頭部
頭部
丸頭(7)
頭部
布目(1)
頭部
平頭(6)
太さ(mm)
  • 1.2(1)
  • 1.25(1)
  • 1.4(1)
  • 1.47(1)
  • 1.5(4)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2.6(1)
頭部径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.1(2)
  • 3.2(2)
  • 3.5(5)
  • 3.6(6)
  • 4(1)
  • 5.3(1)
  • 6.2(1)
  • 6.3(1)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 13(4)
  • 16(1)
  • 19(1)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(22)
  • 若井産業(11)
  • 大阪魂(6)
  • OHSATO(大里)(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • ノーブランド(1)
  • アマテイ(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・大阪魂・OHSATO(大里)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・ノーブランド・アマテイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
819税込901
1箱(1kg)
当日出荷
材質
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(950本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
429税込472
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
379税込417
1パック(60本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]ピンネイルMAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
999税込1,099
1箱(3000本)
当日出荷から9日以内出荷
ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)ステン 釘 平 約250gOHSATO(大里)(4件のレビュー)
799税込879
1袋(890個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
細釘(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)細釘(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
129税込142
1パック(130本)
当日出荷
線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)0.8
鉄 又釘 若井産業鉄 又釘若井産業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
用途木下地への鬼針止め等材質
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(200本)
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
又釘(鉄/めっき)(パック品) OHSATO(大里)又釘(鉄/めっき)(パック品)OHSATO(大里)
709税込780
1袋(650本)
当日出荷から3日以内出荷
金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。材質表面処理めっき
ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(100本)
当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
HP 銅 太鼓鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 銅 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1パック(6本)
当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質
ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1パック(100本)
当日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
真鍮釘 丸頭 若井産業真鍮釘 丸頭若井産業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭材質真鍮
HP 真鍮 太鼓鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
248税込273
1パック(6本)
当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
JIS鉄丸釘 1K アマテイJIS鉄丸釘 1Kアマテイ
649税込714
1箱
当日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
小鋲大頭(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)小鋲大頭(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
259税込285
1パック(100本)
当日出荷
丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.7
銅釘 羽目頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅釘 羽目頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
349税込384
1パック(60本)
当日出荷
一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質
HP 太鼓鋲 黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 太鼓鋲 黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1パック(10本)
当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質表面処理黒色着色
ステンレス釘 平頭 若井産業ステンレス釘 平頭若井産業
2,598税込2,858
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部平頭材質SUS304
薄平リベット(銅(CU)/生地) 大阪魂薄平リベット(銅(CU)/生地)大阪魂(5件のレビュー)
649税込714
1パック(30個)
当日出荷
材質銅(CU)表面処理生地(または標準)長さ(mm)19呼び3
真鍮釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(65本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮胴部形状ストレート頭部平頭
又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1パック(80本)
当日出荷
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
ステンレス釘 スクリュー 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリュー 丸頭若井産業
2,898税込3,188
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリュー頭径(Φmm)3.1材質SUS304呼び径(mm)1.4番手#17
ステンレス釘 丸頭 若井産業ステンレス釘 丸頭若井産業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭材質SUS304
面木釘 若井産業面木釘若井産業
529税込582
1袋(610本)
当日出荷
型枠にコンクリートを流し込む際に使用する面木を型枠に固定するのに相応しいする釘です。コンクリート用型枠への面木の取付にスタンド袋採用型枠大工さんに
用途面木、木材材質番手18(#)
又釘(スチール) バイオマスパック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘(スチール) バイオマスパックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1パック(250本)
当日出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。金網、ラス網、鉄線などの留め付けに使用します。
用途木と木をつなぎ合わせるのに。材質スチール
真鍮釘 平頭 約250G(パック品) OHSATO(大里)真鍮釘 平頭 約250G(パック品)OHSATO(大里)
1,960税込2,156
1袋(970本)
翌々日出荷から3日以内出荷
真鍮製の平頭釘です。
用途装飾用に。材質真鍮頭部平頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮釘 丸頭 約250G(パック品) OHSATO(大里)真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)OHSATO(大里)
2,000税込2,200
1袋(960本)
翌々日出荷から5日以内出荷
真鍮製の丸頭釘です。
用途装飾用に。材質真鍮頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
PS連結ピン 5巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結ピン 5巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
8,398税込9,238
1箱
当日出荷
鋼製束施工に最適です。19mm焼入メッキピンです。
用途連結釘。長さ(mm)19胴径(Φmm)2.6入数100本×5巻頭径(mm)6.3
ステンレススクリュー釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1パック(70本)
当日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ステンレス釘 スクリュー 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリュー 平頭若井産業
2,898税込3,188
1箱(1kg)
4日以内出荷
頭部平頭胴部スクリュー頭径(Φmm)3.5材質SUS304呼び径(mm)1.4番手#17
銅釘 スクリュー 平頭 若井産業銅釘 スクリュー 平頭若井産業
10,980税込12,078
1箱(1kg)
4日以内出荷から62日以内出荷
頭部平頭胴部スクリュー材質
銅釘 羽目(半丸頭) 若井産業銅釘 羽目(半丸頭)若井産業
10,980税込12,078
1箱(1kg)
4日以内出荷
頭部半丸頭材質
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1セット(200本×5袋)
翌々日出荷
表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
材質スチール
ステンレススクリュー釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(80本)
当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
平中空リベット(鉄/生地) 大阪魂平中空リベット(鉄/生地)大阪魂
489税込538
1パック(36個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
薄丸中空リベット(鉄/生地) 大阪魂薄丸中空リベット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(30個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
エビ ナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Dタイプ スチール製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
28,980税込31,878
1箱(500本)
翌日出荷から3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール
ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
889税込978
1パック(350本)
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途ツライチに仕上げる平頭形状です。材質SUS304