ブラック P409POPリベット AD大阪魂翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5052)
アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。
金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
寸法H(mm)6.4寸法L1(mm)12.4リベットNO43寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1寸法M(mm)1.9引張強度(N)980リベット呼径D(mm)3.2加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660