- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 12ページ目
12ページ目: 釘
商品豆知識
フロアー材を貼る時に使用する釘です。頭部をポンチで打ち込みます。
用途木下地材+フロアー材
材質鉄
仕上クロメートめっき
シージングボードを木材に取り付けるために用いる釘です。
用途厚さ12mmシージングボー打ち付けに。
材質鉄
長さ(mm)38
品番HP1101
表面処理ユニクロめっき
1袋(102本)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
軟質壁材・天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止め用釘です。
用途接着施工に。
材質鉄
長さ(mm)22
品番HP-495
仕上三価めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.81
1袋(135本)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。
用途内装下地材や一般木材に。
材質ステンレス
頭部平頭
胴部リング
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が大きく変形(座屈)するため、高密着性でガタツキも抑制します。密封性、防水性に優れたシールドタイプの特性も併せ持つ特殊なリベットです。マンドレルには溝付きでスベリを防止します。オールステンレス製でサビにも強いです。
用途母材と部材の締結に
材質【スリーブ】ステンレス【シャフト】ステンレス
下穴径(Φmm)4.1-4.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×45.9×8
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)6
スパンクナット(ブラインドナット)
特徴
スパンクナットは、ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
薄頭型(BFタイプ)と平頭型(BPタイプ)をご用意しています。
簡単・迅速・確実の取り付け
◆ハンディータイプの専用のエアーナッター、電気ナッターで一発取り付けが可能です。
◆片側施工で、簡単に取り付けできます。
◆母材の両面から確実に挟み込むみ、強力な取付けねじ精度を保証します。
◆旧来工法と比べ、コストダウンが可能です。
取付け工具紹介
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途◆住宅部門
サッシ・カーテンオール・門扉・窓格子・スチール家具・ソーラーパネル・厨房機等
◆家電部門
冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等
◆車両部門
乗用車・バス・トラック・コンテナ・航空機・鉄道車両・船舶等
◆その他
電子部品・通信システム・事務用機器・自動販売機・配電盤・農業用機械等
寸法H(mm)0.5
フィニッシュネイル(仕上釘)です。フィニッシュネイラ用仕上釘です。全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。
用途フィニッシュネイル用仕上釘。
その他連結形状・連結方法:接着剤
線径(Φmm)10.5
分類仕上釘
頭部径(Φmm)1.9×1.26
頭部平頭
胴部形状ストレート
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。
材質軟鋼線材
長さ(mm)45
形状スクリュ
対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)
胴径(Φmm)2.1
入数400本×10巻き
頭径(mm)5
1箱
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
用途かしめ、締結作業に。
付属品下穴用ドリル1本
材質本体(フランジ):ステンレス、マンドレル(シャフト):ステンレス
防虫ネットを枠に固定するのに使用します。メッシュ目を押さえるために頭部が大きくなっているカラー釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、塗装
寸法(mm)1.5×13
1パック(20個)
¥199
税込¥219
10日以内出荷
用途鉄骨下地(C型鋼)への外装板金・木材止めに
材質鉄
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
表面処理ユニクロ
頭部平頭
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質SUS304
全長(mm)25
呼び径(mm)1.83
頭径(Φmm)4.8
硬めの木下地にもしっかりと食い込む二条ねじを採用しました
用途わずか0.9mmの薄い頭部で目立たず綺麗な仕上がり
胴部スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木下地への化粧石こうボード又はプリントボード止めに
頭部平頭
材質SUS304
呼び径(mm)1.4
頭径(Φmm)3.5
番手#17
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。
長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに
質量(kg)4
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
1セット(215本)
¥420
税込¥462
翌日出荷
1セット(335本)
¥425
税込¥468
翌日出荷
1セット(530本)
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)13.1
適合板厚(mm)1.0~2.5
アズワン品番64-2218-78
入数16
ナット径M10×1.5
1パック(16個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)9.1
適合板厚(mm)2.5~4.0
アズワン品番64-2218-75
入数32
ナット径M6×1.0
1パック(32個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。