1,413件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(2000本×5箱)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。 JIS A 5508に適合規格品
用途石膏ボード 頭部径(Φmm)7.2 表面処理ユニクロメッキ 連結方式プラシート
1箱(200本×40巻)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部径(Φmm)7.2 連結方式プラシート連結
1箱(200本×40巻)
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)50 頭部径(Φmm)5.3 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2 材質ステンレス鋼線 連結方式プラシート 胴部形状リング 適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

頭部径(Φmm)5.8 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 材質硬鋼線材 分類鋼板釘 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュウ 適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
1箱(300本×20巻)
20,980 税込23,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部径(Φmm)5.0 ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83 連結方式プラシート連結 胴部形状普通 適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
1箱(200本×40巻)
6,990 税込7,689
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼入ピン
用途コンクリート用 材質 連結方式プラシート 胴部形状普通
1箱(50本×40巻)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。 使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。 誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。 片側からの作業で確実な締結が得られます。 ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。 用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。 箱単位の販売です。
入数1000
1箱(1000本)
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(3655本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

太鼓や椅子の革貼りに使用する黒太鼓鋲を計6種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。黒太鼓鋲9x14_30本。黒太鼓鋲11x16_30本。黒太鼓鋲13x19_30本。黒太鼓鋲16x22_30本。鉄黒角足太鼓鋲5分(23mm)_30本。鉄黒角足太鼓鋲6分(28mm)_30本
用途太鼓や椅子の革貼りに。 セット内容6種類 ケース寸法(mm)233×170xH34 適合材木部
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷

釘の頭隠しに使用する飾り鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮墨入り菊鋲20x22_20本。鉄/真鍮めっき菊鋲23x25_20本。真鍮ニッケル亀甲鋲22x31_20本。真鍮ブロンズトキン鋲15.5x24_20本。真鍮太鼓鋲24x30_20本
用途釘の頭部隠し用に。 セット内容5種類 ケース寸法(mm)233×170xH34 適合材木部
1セット
5,898 税込6,488
翌々日出荷

太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本
用途太鼓や椅子の革貼りに。 セット内容5種類 ケース寸法(mm)233×170xH34 適合材木部
1セット
3,198 税込3,518
翌々日出荷

共立電機6Φつり釘
回線の引き落とし等に使用します。(ねじ込式)
材質ドブメッキ 耐荷重(kg)140
1個
239 税込263
翌々日出荷

1セット(9個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(3個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(2個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(7個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(4個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(4個)
667 税込734
翌日出荷

1個
667 税込734
翌日出荷

1個
667 税込734
翌日出荷

1セット(5個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(7個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(11個)
667 税込734
翌日出荷

アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
1セット(28個)
667 税込734
翌日出荷

アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
1セット(27個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(61個)
667 税込734
翌日出荷

アルミニウム合金リベット(JIS A5056) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。
1セット(14個)
667 税込734
翌日出荷

アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
1セット(36個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(32個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(8個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
1セット(27個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(14個)
667 税込734
翌日出荷

アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
1セット(18個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(22個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)