- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 25ページ目
25ページ目: 釘
商品豆知識
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。
材質スチール
呼び径(mm)3.5
外径(Φmm)4.5
表面処理ニッケル
頭径(mm)9
紙パウダーを51%含有した環境配慮新素材『MAPKA(マプカ)』を使用したねじです。素材が紙なので燃やせるゴミとして処分することができ、段ボール箱や紙箱からの分別作業が不要です。プラスチック使用量削減に貢献した商品です。
用途ダンボールや紙箱の固定に。
材質紙:MAPKA(マプカ)(紙パウダー51%・ポリオフィレン系樹脂)
色白
穴径(mm)7
フランジ径(Φmm)15
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
トラスコ品番146-4869
材質スチール(着色)
寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50
全長(mm)50
タイプストレート
規格NC21-50
ケース入数400本×10巻
頭部径(Φmm)4.8
線径(mm)2.1
1箱(3ケース×4000本)
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
Stanleyブラッド釘。Stanleyの各種ブラッド釘は、Stanley TRE650及び6-TRE650の電動釘打機に対応しています。Stanleyブラッド釘オプション。Stanley: 0-SWK-BN050 - RS品番: ; 544-080 544-080。Stanley: 0-SWKBN1375 - RS品番: ; 544-086 544-086。Stanley: 0-SWKBN1187 - RS品番: ; 544-092 544-092。Stanley: 0-SWK-BN0625 - RS品番: ; 544-096 544-096。Stanley: 0-SWKBN075 - RS品番: ; 544-121 544-121。Stanley: 0-SWKBN100 - RS品番: ; 544-153 544-153
仕様●釘タイプ:一般●長さ:15mm●ヘッドタイプ:ブラッド●コード番号:544-096
アズワン品番65-7845-65
1箱(1000個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
アルミ製オープンエンド POP R リベットキットです。汎用向けの標準オープン型ドーム型ヘッドリベットです アルミ合金( 3.5 % マグネシウム)ボディ、カーボンスチールマンドレル
仕様●入数:1キット●リベットタイプ:ブラインド●個数:1600●リベットボディ材質:アルミニウム●マンドレル材質:鋼●表面処理:プレーン●リベット最大直径:4.8mm●リベット最小直径:3.2mm●締結板厚Max:11.1mm●締結板厚Min:3.2mm●コード番号:529-176
アズワン品番65-7911-55
1セット
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Avdel Avex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 4.0 mm です ( 5/32 )インチ径アルミニウムボディアルミ合金
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:4.2mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4432
アズワン品番65-7966-99
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Avdel Avex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径アルミボディアルミ合金
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4434
アズワン品番65-7906-04
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.0 mm ( 5/32 )です 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
Avdel Avex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径アルミボディアルミ合金
Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、ヘッドが 6.4 mm (1/4 インチ ) のステンレススチール製です。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:6.4mm●リベット長さ:33mm●下穴径:6.4mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:15.87mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:15.87mm●コード番号:218-4444
アズワン品番65-7954-93
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ヘッドが 3.2 mm ( 1/8 )の Avdel Avex マルチグリップリベット 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:3.2mm●リベット長さ:1.8mm●下穴径:3.2mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:0.4mm●締結板厚Max:4.8mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:4.8mm●コード番号:218-4436
アズワン品番65-7907-14
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、6.4 mm ( 1/4 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩みによる損傷、電気的な問題、ガタつきがない。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:33mm●リベット長さ:33mm●下穴径:7mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:15.87mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:15.87mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4449
アズワン品番65-7906-87
Avdel Avex Multigrip リベットシリーズは、ドームヘッドを備えています 4.8 mm ( 3/16 )インチ径アルミボディアルミ合金
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4435
アズワン品番65-7906-05
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩み
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:24.5mm●リベット長さ:24.5mm●下穴径:5.1mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:11.1mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:11.1mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4446
アズワン品番65-7959-48
1袋(100個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
Avdel Stavex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:14.5mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:1mm●締結板厚Max:6mm●グリップ範囲最大:6mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4450
アズワン品番65-7907-20
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径のステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:17.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.5mm●締結板厚Max:9mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:9mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4458
アズワン品番65-7906-03
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.8 mm ( 3/16 )インチです 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.6mm●締結板厚Max:6.3mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6.3mm●コード番号:218-4439
アズワン品番65-7959-24
1袋(100個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:20.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:6.3mm●締結板厚Max:12.7mm●グリップ範囲最小:6.3mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4455
材質スチール
アズワン品番65-7966-67
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
。Avdel Avex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 4.0 mm です ( 5/32 )インチ径アルミニウムボディアルミ合金
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:4.2mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4433
アズワン品番65-7909-95
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
。Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.0 mm のドームヘッドを備えています ( 5/32 )インチ径ステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:4.2mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:2mm●締結板厚Max:8mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:8mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4457
アズワン品番65-7906-02
1袋(100個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
。Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:18.2mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:6.86mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最小:1.63mm●コード番号:218-4441
アズワン品番65-7959-25
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
。Avdel Stavex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径ステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:14.5mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1mm●締結板厚Max:6mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4456
アズワン品番65-7906-01
1袋(100個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
アズワン品番65-9263-06
1箱(10個)
¥510
税込¥561
翌日出荷
Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:24.5mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:11.1mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:11.1mm●コード番号:218-4442
アズワン品番65-7965-31
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Stanleyブラッド釘。Stanleyの各種ブラッド釘は、Stanley TRE650及び6-TRE650の電動釘打機に対応しています。Stanleyブラッド釘オプション。Stanley: 0-SWK-BN050 - RS品番: ; 544-080 544-080。Stanley: 0-SWKBN1375 - RS品番: ; 544-086 544-086。Stanley: 0-SWKBN1187 - RS品番: ; 544-092 544-092。Stanley: 0-SWK-BN0625 - RS品番: ; 544-096 544-096。Stanley: 0-SWKBN075 - RS品番: ; 544-121 544-121。Stanley: 0-SWKBN100 - RS品番: ; 544-153 544-153
仕様●釘タイプ:一般●長さ:25mm●ヘッドタイプ:ブラッド●コード番号:544-153
アズワン品番65-8051-82
1箱(1000個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:20.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:1.5mm●締結板厚Max:9mm●グリップ範囲最大:9mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4454
アズワン品番65-7905-91
1袋(100個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
アズワン品番65-9263-08
1箱(10個)
¥510
税込¥561
翌日出荷
最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。木釘として安全な防具等を準備しご使用ください。
最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。木釘として安全な防具等を準備しご使用ください。
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。