- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 30ページ目
30ページ目: 釘
商品豆知識
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番159-7569
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)5.0
リベット長さ(mm)16.7
カシメ板厚(mm)4.8~6.4
引張強度(N)1650
フランジ外径(Φmm)9.6
せん断強度(N)1150
1箱(1000本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3819
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)5.0
リベット長さ(mm)13.5
カシメ板厚(mm)1.6~3.2
引張強度(N)1650
フランジ外径(Φmm)9.6
せん断強度(N)1150
1箱(1000本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番159-7588
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.2
リベット長さ(mm)13.7
カシメ板厚(mm)3.2~4.8
引張強度(N)1120
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)850
1箱(1000本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番159-7578
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.2
リベット長さ(mm)12.1
カシメ板厚(mm)1.6~3.2
引張強度(N)1120
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)850
1箱(1000本)
¥18,980
税込¥20,878
75日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用
トラスコ品番157-3788
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.2
リベット長さ(mm)12.4
カシメ板厚(mm)1.2~3.2
引張強度(N)4850
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)4750
1箱(1000本)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用
トラスコ品番157-3795
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6~7.0
リベット長さ(mm)23.1
カシメ板厚(mm)10.0~12.0
引張強度(N)3500
フランジ外径(Φmm)13.0
せん断強度(N)4100
1箱(1000本)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
座屈部でワークを引き付けたままフランジを絞り込むので、強い振動下でも緩みません。
リベット径(Φmm)5.15
下穴径(Φmm)5.3
引張強度(N)8900
フランジ外径(Φmm)13
せん断強度(N)12500
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。
線径(Φmm)2.5
頭部径(Φmm)5.6
形状スムース
表面処理ユニクロメッキ
1箱(1000個)
¥10,980
税込¥12,078
81日以内出荷
材質SUS316L
表面処理生地(または標準)
長さ(mm)16
寸法d(mm)5
寸法K(mm)1.6
ねじの呼びM5
寸法dk(Φmm)10
1箱(500個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。