絞り込み
ねじの呼び
- M12(1)
- M14(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(1)
- 1.5(1)
長さ(mm)
- 35
- 25(2)
- 26.7(2)
- 27(7)
- 28(5)
- 29(2)
- 30(3)
- 33(2)
- 37(2)
- 40(5)
- 42(3)
- 45(3)
- 47(2)
- 48(2)
- 50(4)
- 52(4)
- 53(2)
- 54(2)
- 55(2)
- 60(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 鉄すべて(4)
- SCM435(1)
種類
ラグボルト(5)
二面幅(mm)
- 17(3)
17
ブランド
- KYO-EI(3)
- TIPTOP(2)
KYO-EI・TIPTOP
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ラグボルトとは車のホイールを固定するためのボルトです。一般的な国産車は車体側からボルトが出っ張っておりホイルを装着した後ナットで固定しますが、アウディやVWなどの外車はホイルをラグボルトで固定するのが一般的。材質はスチールの他、チタン合金、クロムモリブデン鋼などがあり、強度があり軽量なものも選べます。サイズはネジ径はM12とM14とあり首下の長さがいくつかのパターンで用意されているので車種に合わせた適切なサイズの選択が可能です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(1)
M14(1)

Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)
KYO-EI¥5,398税込¥5,9381箱(4個)8日以内出荷19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号





















![タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品] タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono12274687-250120-02.jpg)