絞り込み
ねじの呼び
- M12(5)
- M14(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(1)
- 1.5(1)
二面幅(mm)
- 17(3)
- 19(5)
- 20.6(1)
- 21(4)
種類
ラグボルト(6)
袋ナット(7)
材質
- 鉄すべて(9)
- SCM435(1)
長さ(mm)
- 35
- 16(14)
- 22(7)
- 25(8)
- 27(16)
- 27.6(4)
- 28(6)
- 30(9)
- 31(21)
- 31.5(17)
- 32(5)
- 32.5(12)
- 34(6)
- 35.1(4)
- 37.1(6)
- 40(10)
- 42(5)
- 50(5)
- 52(5)
- 60(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- KYO-EI(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- TIPTOP(2)
- KYOEI(1)
KYO-EI・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・TIPTOP・KYOEI
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ホイールナットとは、ホイールを車体に固定する際に使用するナットです。車体側のハブボルトにホイールをはめ込み、ナットを締め付けて固定します(国産車の場合)。タイヤやホーイルとドライバーを結ぶ大事な部品で、ナットの緩みや締めすぎによる金属疲労などが起こると、安全面でも大きな支障があります。形状やサイズはさまざまで、車種やホイールに適合したナットを選ぶ必要があります。袋ナットや貫通ナット、盗難防止用ナットなどがあります。
商品豆知識

Lug Nut 21HEX 袋
KYO-EI(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(20個)当日出荷から8日以内出荷材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)21
袋ナット(AX-LUG NUTS Black type)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(20個)当日出荷材質スチール色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°
19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(91件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(20個)当日出荷材質スチール形状つば付全長(mm)35色シルバータイプ袋対辺(mm)19表面処理クロムメッキ
Bull Lock TUSKEY MAG
KYO-EI(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4個)当日出荷から9日以内出荷ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。付属品キーアダプター全長(mm)35サイズM12×P1.5タイプロックナットシャンク径(Φmm)18.5シャンク長(mm)12.5六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)28キー外径(Φmm)26
袋ナット (AX-LUG NUTS)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(16個)当日出荷材質スチール形状つば無色シルバータイプ袋表面処理クロムメッキ
Bull Lock TUSKEY BOLT
KYO-EI(8件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット(4個)8日以内出荷から9日以内出荷プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。付属品キーアダプター(17/19兼用)タイプロックボルトRoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)
KYO-EI¥5,398税込¥5,9381箱(4個)8日以内出荷19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
Bull Lock TUSKEY Lock&Nut
KYO-EI¥9,998~税込¥10,998~1セット(24個)6日以内出荷付属品キーアダプター(19/21HEX兼用)×1個セット内容ナット×20個 ロックナット×4個全長(mm)35サイズM14×P1.5テーパー60°ナット二面幅(mm)21HEX
ラグナット M14X1.5 19H BK
KYOEI¥598税込¥6581個8日以内出荷仕様テーパー座:60°、二面幅:19HEX全長(mm)35色Black種類袋ナットねじサイズM14×P1.5有効ねじ(mm)27.5