カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- タナカ(247)
- BXカネシン(189)
- 八幡ねじ(174)
- カナイ(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- 城東テクノ(98)
- fort(61)
- 栗山百造(48)
- 万協(33)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
- ウエハラ(26)
- ノーブランド(24)
- フクビ化学(24)
- 淡路技建(22)
- エスコ(21)
- シンプソン(20)
- アルファ技研(19)
- 日創プロニティ(19)
- アイテック[建築金物](17)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(127)
- SUS304(68)
- SUS410(8)
- SUS430(22)
- SUSXM7(5)
- 樹脂すべて(57)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 鉄すべて(1,096)
- SGHC(209)
- SPFH(13)
- SPHC(143)
- SS400(66)
- SWRCH(21)
- SWRM(14)
- ZAM(35)
- スーパーダイマ(R)(22)
- 亜鉛めっき鋼板(117)
- 炭素鋼(96)
- 銅(20)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 木造住宅接合金物

根太受け金物(CH-46)
カナイ(17件のレビュー)¥85税込¥941個当日出荷土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。付属品太めくぎ(ZN-40)×6本仕様45×60用材質JIS G 3302 SGCC規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
タルキックⅡ
シネジック¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)当日出荷から6日以内出荷ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)寸法D(mm)13表面処理プロイズ寸法s(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験性能試験 依24-9適合ビット(mm)四角ビット No.3
fort黒塗装 2X4用金具 アングルA2-BK
fort(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×36×36塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ1-UC
fort(4件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
トラスティー600
BXカネシン(29件のレビュー)¥859税込¥9451個欠品中仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
柱交換用パイプコーナー
タナカ(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷既存木造住宅の耐震補強に最適です。 柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぞ加工をしないで柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。 柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。 財・建材試験センター及びハウスプラス確認検査による性能試験済み商品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品(TBB-75D)×8本使用方法(1)横架材に対して柱の位置を決め、横架材に設置する柱の面から50mmの位置に木工用キリΦ27で垂直に下穴(深さ50mm程度)をあけます。(2)本体を(柱)の刻印のあるほうを柱側にして、ハンマー等でパイプ部をΦ27の下穴に横架材と金物本体が接するまで打ち込み、柱と金物本体が直角になるよう位置を合わせます。(3)横架材に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。(4)横架材間の長さに合わせた柱を設置予定位置に入れ込みます。(5)入れ込んだ柱に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。材質(板部)SPHC(JIS G 3131)、(パイプ部)SGP(JIS G 3452)寸法(mm)150×45×85規格(引張試験)財・建材試験センター 性能試験第10A1714号(せん断試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP10-KT078(性能試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT055表面処理JIS H 8610及びJIS H 8625(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8CM2 C耐力試験(引張試験)短期基準引張耐力12.1kN(せん断試験)短期基準接合耐力9.3kN(性能試験[中柱型][パイプコーナー+オメガコーナー20kN用])短期基準接合耐力22.8kN
ラグスクリューボルト
タナカ(5件のレビュー)¥57~税込¥63~1本当日出荷材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
シンプソン金具 A23(2バイ材向け)
シンプソン(33件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
パイプ火打
タナカ(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。材質STK-400(JIS G 3444)長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
フィックステンプレート(梁継ぎ手金物)
BXカネシン(9件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。用途横架材継ぎ手を補強する金物です。付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)寸法(mm)190×70規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
ラグスクリュー
ナニワボールト(10件のレビュー)¥56~税込¥62~1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄ねじ径M12表面処理クロメートメッキ(JIS G8610 2種2級EP-Fe/Zn5/CM2相当)
スチール束【ジャッキーⅡ】L
タナカ(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から6日以内出荷床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。用途保護手袋着用
ミドルコーナー15
BXカネシン(9件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスYPR-85(グレー)×8本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0告示1460号第2号と建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
ビス止めホールダウンU
タナカ(5件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット当日出荷用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
ステンレス装飾柱受 デラックス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)寸法B(mm)48.6寸法C(mm)100仕上ヘアーライン
スリムプレート
タナカ(13件のレビュー)¥599~税込¥659~1セットほか当日出荷本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本種別柱接合金物材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)N値1.0以下告示1460号第2号は同等認定D1502-04
フラットTDF鋼製束
タカヤマ金属工業(5件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
オメガアンカーボルトM12
タナカ(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。用途基礎と土台の接合に使用します。付属品六角ナットM12材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号長さL(mm)360表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
fort黒塗装 2X4用金具 アングルA3-BK
fort(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×75×75塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
オメガ短冊スリム10
タナカ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚ほか当日出荷横架材の継手の補強に使用します。材質降状点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材寸法(mm)50×250×0.6(t)表面処理溶融亜鉛メッキ鋼板(Z27)相当
シンプソン金具 A21(2バイ材向け)
シンプソン(17件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
ビス止めホールダウンHi
タナカ(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
オメガプレートSD 10kN
タナカ(6件のレビュー)¥189~税込¥208~1セットほか当日出荷板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×170規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(ヘ)RoHS指令(10物質対応)対応N値2.0以下耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
ニューくるピタ
エイム(3件のレビュー)¥889税込¥9781セット当日出荷ホールダウン金物の施工が簡単に。 築年数が経っても柱のホゾ抜けを防ぎ、新築時の安全・耐久・耐震性を確保! アンカーボルトの位置やホールダウン金物の取り付け位置の許容範囲の広さに加え、土台アンカーや土台の座掘りも必要なく基礎工事を簡単にし、大工さんの手間を大幅に軽減します。 アンカーボルトとホールダウン金物の穴位置が合わず、取り付けが困難な時でも、柱から70mmまでの対応幅があり簡単に取り付けることができます。セット内容ジョイント金具(外径Φ22mm、肉厚2.8mmの鋼管2本を溶接した材)×1個、ボルト(M16)×2本(傾斜付き1本、長ねじ1本)
fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C1-BK
fort(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
大引受金物(OJH-90)
カナイ(5件のレビュー)¥388税込¥4271個当日出荷土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本仕様90角用材質JIS G 3131 SPHC表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
鋼製束Tタイプ
城東テクノ(22件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。色シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理
fortユニクロ 2X4用金具 アングルA2-UC
fort(3件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×36×36材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
高耐力フレックスアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。付属品8Tナット(M16)×1材質JIS B 1180表面処理プロイズ処理短期許容引張耐力(kN)60.0






























![ツライチくん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38564434-230508-02.jpg)