カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- タナカ(247)
- BXカネシン(189)
- 八幡ねじ(174)
- カナイ(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- 城東テクノ(98)
- fort(61)
- 栗山百造(48)
- 万協(33)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
- ウエハラ(26)
- ノーブランド(24)
- フクビ化学(24)
- 淡路技建(22)
- エスコ(21)
- シンプソン(20)
- アルファ技研(19)
- 日創プロニティ(19)
- アイテック[建築金物](17)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(128)
- SUS304(69)
- SUS410(8)
- SUS430(22)
- 樹脂すべて(57)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 鉄すべて(1,096)
- SGHC(209)
- SPFH(13)
- SPHC(143)
- SS400(66)
- SWRCH(21)
- SWRM(14)
- ZAM(35)
- スーパーダイマ(R)(22)
- 亜鉛めっき鋼板(117)
- 炭素鋼(96)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)(9)
- 銅(20)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 木造住宅接合金物

TD鋼製束
タカヤマ金属工業(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
後施工金物2 (梁受用)
BXカネシン(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)13.7、(剪断)15.2
皿ビスハリケーンタイ
カナイ(2件のレビュー)¥49税込¥541個当日出荷皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)30×30×150表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-05
ステンレス柱受ボルト式
ケイ・ジー・ワイ工業(4件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から5日以内出荷玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。寸法M8仕上研磨材質(ボルト)ステンレスSUS
fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C3-BK
fort(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB2-BK
fort(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷柱を強固に立ち上げるために使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
ステンレス らく下地
若井産業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(40セット)当日出荷ペーパーホルダー、タオルハンガー、エアコン室内機、キッチンボード、階段の手すりの下地作りがらくになります。用途下地板用固定金具付属品合板側取付ねじ(色目:赤)/4×28 40本、柱側取付ねじ(色目:銀)/4×14 40本
耐震Jケーブル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷【木造住宅用接合金物】ホールダウン金物を基礎と直結、転び止めのアンカーボルト不要、施工が非常に簡単、あらゆるタイプのホールダウン金物に適応、ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー【適合ホールダウン金物】S-HD10・S-HD15・S-HD20・S-HD25・HD-B10・HD-B15・HD-B20・HD-B25 ・HD-N5・HD-N10・HD-N15・HD-N20・HD-N25 全てのホールダウン金物に適合、適合木造工法形式、軸組工法(在来工法)3階建以下 、枠組壁工法(2×4工法)3階建以下、上記以外の工法でホールダウン金物を使用する工法、短期基準耐力:36.4kN、最大引張荷重:84.6kNセット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)M16×440最大引張荷重(kN)84.6短期基準接合耐力(kN)36.4
フラットプレート スリム
タナカ(3件のレビュー)¥64~税込¥70~1枚ほか当日出荷から12日以内出荷材質NDSC570寸法(mm)50×100×0.6(t)表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス装飾柱脚金物
タナカ(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
2倍筋かい <リベロ>
タナカ(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。 金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×95×120規格財・建材試験センター性能試験第06A0230号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2)法規制告示1460号第一号(ニ)耐力試験筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN
1.5倍筋かいリベロ
タナカ(2件のレビュー)¥339税込¥3731セット当日出荷床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)。金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TB-30)×5本・(TBA-65D)×5本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)32.3×120×97.3規格財・建材試験センター性能試験第06A0232号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第一号(ハ)耐力試験筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力2.0kN
フリーダム45プレート
カナイ(5件のレビュー)¥309税込¥3401セット当日出荷筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)材質JIS・G3302 SGHC規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当表面処理Z27
SUS L型アンカーボルト
池田金属工業¥536~税込¥590~1パック(1本)5日以内出荷材質:SUS用途主な使用用途:土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
YR束Lタイプ
城東テクノ¥579~税込¥637~1個当日出荷実用品質にこだわったエコノミータイプ。付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本色シルバー(メッキ)タイプLタイプ表面処理めっき処理(ダクロ相当)
fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC
fort(2件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷2×4材を交差させる部分に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B4-UC
fort(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
Walistウォリスト 突っぱりジャッキ
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート仕様木材カット目安/60mm材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。可動範囲(mm)(ばね)32
N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用
カナイ(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。付属品YS-N45×13本仕様壁倍率2倍、内使い材質NFG550F規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様)表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具鍋ビス告示1460号第1号ニ
ステンレス装飾柱受け
BXカネシン(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
コルトアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から6日以内出荷M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
ハイブリッドⅡ丸座金 M12
カナイ(8件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲60~90mm
アルファ技研¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から3日以内出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)60~90
fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC1-UC
fort¥249税込¥2741個当日出荷コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
2倍コンパクトボックス K-4
栗山百造(8件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷3面止めの筋かい金物。外・内使いOK! 木造軸組工法において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 コンパクト形状で内使いも可能な為、造作の仕上げに絡みにくく、アンカーボルトの施工自由度も増します。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 専用ビス(四角穴付クリ皿ビス)はビス頭が出っ張らない為、内使いも可能です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので容易かつ安心して取扱いができます。付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)14本(筋かい用6本・柱用4本・横架材用4本)使用方法【外使い】(1)寸法カットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいに2倍コンパクトボックスを合わせ、柱・横架材(土台)それぞれに4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱・横架材(土台)に2倍コンパクトボックスをセットし、それぞれ4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み2倍コンパクトボックスを固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいを2倍コンパクトボックスの内側にセットし、筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(04A2609・05A2323)
2倍ヘキサプレートSD
タナカ(4件のレビュー)¥299税込¥3291セット当日出荷柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)0.6寸法(mm)170×170表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第一号(ニ・ホ)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
ステンレス柱受
HOJO¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷水排け穴は底に4穴と、中心穴1あります。地上出しは100mmが理想。折々に支柱パイプの径が若干異なる場合があります。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。材質ステンレス(SUS304)
下地カンタン金具
アカギ¥4,598税込¥5,0581箱(20枚)当日出荷現場の声から生まれた設備・電気設備器具用下地固定金具。軽天面と下地面のズレを解消しました。作業はコンパネを金具にビスで止めるだけで、従来のような受け板は不要です。タオル掛け、洗面台、クーラーなどの下地作業を従来と比較すると1/3に時間短縮しました。厚さ(mm)12(コンパネ)型番下地カンタン金具12mm
補修用水切りカバー(ノーマルタイプ)
城東テクノ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1ケース(1本)当日出荷から6日以内出荷水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J5-BK
fort¥199税込¥2191個当日出荷2×4材を交差させる部分に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm