絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 住宅・店舗照明

住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
13,632件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンダントライト「電球別売」 オーム電機ペンダントライト「電球別売」オーム電機
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
おしゃれなガラスセードのペンダントライト コードアジャスター付き E17口金 LED電球が使用できます
付属品保証書付取扱説明書材質セード:ガラス消費電力(W)60口金E17コード長さ(mm)650000使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
ジャックロープライト専用整流器 ルーファースジャックロープライト専用整流器ルーファース
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。 (長さの組み合わせは自由です。)
用途ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
数珠つなぎに中継連結できる。 自立し存在感のある立体タイプ。
定格入力電圧(V)AC24ケーブル長(m)入出力:各約1使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯
LEDホタルSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDホタルSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
仕様SJV:1.7質量(g)約190定格入力電圧(V)AC24連結数最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44LED使用数(個)8(1組あたり)点灯方法ランダム点滅
LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 つららイメージのイルミネーション。
仕様SJV:4.1質量(kg)0.78長さ(m)2.5定格消費電力(W)3.7(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44幅(m)0.7LED使用数(個)60点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10
5分岐コードNH(3P・同期点滅型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)5分岐コードNH(3P・同期点滅型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。
質量(kg)0.24
LEDストリング DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
イルミネーションのスタンダードアイテム。 様々な現場に対応する豊富なバリエーション。
定格入力電圧(V)AC24光色チェリーピンク/チェリーピンク駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散黒 非調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散黒 非調光Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)19.3材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散黒 非調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散黒 非調光Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)15.5材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
軒下用LEDダウンライト 150形Φ100拡散黒 非調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 150形Φ100拡散黒 非調光Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)12.4グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
LED薄型シーリングライト JAPPYLED薄型シーリングライトJAPPY
4,898税込5,388
1台
翌日出荷から8日以内出荷
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
LEDスポット用スヌート Panasonic(パナソニック)LEDスポット用スヌートPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
スヌート ステンレス製
材質【本体】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
100~200形拡散フィルター Panasonic(パナソニック)100~200形拡散フィルターPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
拡散フィルター TOLSO(トルソー)
仕様TOLSO(トルソー)タイプ100~200形
LED電球 防湿・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)LED電球 防湿・防雨型ブラケットPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)トランスランプ別売(E26)電圧(V)100材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)材質(グローブ)アクリル(乳白)防塵防水性能IP23 防湿取付方式直付形固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
可変配光型SP550形5000K Panasonic(パナソニック)可変配光型SP550形5000KPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ106質量(kg)2.1高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)203電圧(V)AC100消費電力(W)41.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~35度)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.9光束(Lm)2910トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-10LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否
可変配光型SP250形4000K Panasonic(パナソニック)可変配光型SP250形4000KPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光束(Lm)1455トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85水平回転範囲360度
可変配光型SP150形4000K黒 Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形4000K黒Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.1入力電流(A)(100V時)0.2光束(Lm)1020トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-38LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度
彩光色400形SP透過中角3500K Panasonic(パナソニック)彩光色400形SP透過中角3500KPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ92質量(kg)1.3高さ(mm)214タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ、透過セードタイプ取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)189電圧(V)AC100消費電力(W)34.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)94光束(Lm)3215トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合調光の可否材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度照度角23度調色の可否
スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1セット
32日以内出荷
仕様100形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4(セード)ブラック高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)7.7口金GX53-1回転方向360度色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.7梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)460LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD4000V CE1調色の可否
スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
32日以内出荷
仕様60形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4(セード)ブラック高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)5口金GX53-1回転方向360度色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08光束(Lm)330LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD2000L CE1調色の可否
スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1セット
32日以内出荷から62日以内出荷
仕様60形電球1灯器具相当電圧(V)AC100消費電力(W)5回転方向360度梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83調光の可否照射面近接限度(cm)10
LED電球軒下用シーリングライト Panasonic(パナソニック)LED電球軒下用シーリングライトPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
予約販売
材質(パネル)アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.2直径(Φmm)212高さ(mm)155材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)取付方式直付型電圧(V)AC100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)防塵防水性能防雨型トランスランプ別売(E26)取付面位置天井面取付
【天面遮光タイプ】ガーデンライト コイズミ【天面遮光タイプ】ガーデンライトコイズミ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
【全拡散・屋外コンセント取付対応タイプ】ガーデンライト コイズミ【全拡散・屋外コンセント取付対応タイプ】ガーデンライトコイズミ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.2(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
【全拡散・自動点滅器タイプ】ガーデンライト コイズミ【全拡散・自動点滅器タイプ】ガーデンライトコイズミ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.0(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
【エクステリア】スタンドライト コイズミ【エクステリア】スタンドライトコイズミ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
仕様キャプタイヤケーブル5.0m付、風の強い場所での使用禁止、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(セード)プラスチック(本体)ブラック塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライトコイズミ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライトコイズミ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットブラック塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
【小径・非調光タイプ】スポットライト コイズミ【小径・非調光タイプ】スポットライトコイズミ
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(レンズ)ポリカーボネート長さ(mm)95幅(mm)Φ45消費電力(W)3.8首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)10
和風シーリングライト コイズミ和風シーリングライトコイズミ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕材質(枠)白木、(セード)強化和紙長さ(mm)556幅(mm)556質量(kg)2.3高さ(mm)138ランプLED点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100
【コイズミ・ブラケット専用】スイッチ用プレート コイズミ【コイズミ・ブラケット専用】スイッチ用プレートコイズミ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
材質(本体)プラスチック(本体)黒色高さ(mm)120質量(kg)0.1
【浅型】ダウンライト コイズミ【浅型】ダウンライトコイズミ
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ランプLED材質(本体)アルミダイカスト幅(mm)Φ110出幅(mm)3埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)36取付必要高(mm)36質量(kg)0.3演色指数(Ra)83光源寿命40000時間仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25グリーン購入法適合
【中角タイプ】ダウンライト コイズミ【中角タイプ】ダウンライトコイズミ
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
ランプLED材質(本体)鋼幅(mm)Φ110出幅(mm)3埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90取付必要高(mm)90演色指数(Ra)83光源寿命40000時間仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25調光率(%)1~100
ブラケットライト コイズミブラケットライトコイズミ
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ランプLED材質(本体)鋼、(セード)ガラス質量(kg)0.8消費電力(W)4.8色温度(K)2700演色指数(Ra)83仕様別売適合調光器〔AE36745E〕寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×215LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100調光の可否
天井扇 三菱電機天井扇三菱電機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
3ノッチ速度調節 速度調節器付(本体と二線式接続)
機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)電圧(V)AC100電源単相高さ(mm)857
展示バー 引掛けシーリングタイプ 500mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)展示バー 引掛けシーリングタイプ 500mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ペンダントライトや小型シーリングなどの、お好みの照明器具を設置して点灯させることができます。 クランプで挟んで、好きな場所に照明器具を設置することができます。 クランプ部分は角度を変えられるため、幅広い使い方が可能です。
質量(g)約680耐荷重(kg)5コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約555×50×50(クランプ部含む)定格容量(W)600RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)クランプ:約15~40
ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクト用抜け止コンセントプラグYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
939税込1,033
1個
4日以内出荷
ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。
材質ABS樹脂ブラック質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35定格入力電流(A)125V/15までアズワン品番65-0529-64RoHS指令(10物質対応)対応
角型引掛シーリング YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛シーリングYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
389税込428
1個
4日以内出荷
クリーム質量(g)44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×41×25
アースコード5m 緑 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アースコード5m 緑YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
549税込604
1個
4日以内出荷
質量(g)131コード長さ(m)5アズワン品番65-0526-73RoHS指令(10物質対応)対応
LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
便利なコンセント付き。 利き手を選ばず使いやすい。 タッチセンサースイッチ採用。 無段階調光。
仕様サービスコンセント:200Wまでホワイト質量(g)約925消費電力(W)10コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約910寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約290×13×60、ベース:約210×11×160光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約400照度(Lx)(約30cm直下)約:2900(最大照度の場合)光束(Lm)器具:約650アズワン品番65-0525-61LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無段階調光調光の可否
住宅・店舗照明
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら