絞り込み
光色
  • その他(1)
  • 昼白色(1)
  • 電球色(1)
電圧(V)
  • 12
  • 5(9)
  • 8(2)
  • 14.4(1)
  • 24(191)
  • 30(2)
  • 85~240(2)
  • 100(3,696)
  • 100~200(3)
  • 100~220(1)
  • 100~240(237)
  • 100~242(4,625)
  • 100~254(1)
  • 120~240(1)
  • 125(2)
  • 200(130)
  • 200~242(19)
  • 240(3)
  • 242(20)
  • その他(10)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士倉(1)
  • トライト(1)
  • マリンテック(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト マリンテック

    LEDダウンライト

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    6日以内出荷
    軽量でコンパクト!67mm 12V仕様。安定した明るさを実現!。DC12V用。色温度6500K(白色)。放熱性に優れたアルミ製ボディを採用。ネジ不要の簡単取り付け。取付タイプ:埋め込み式。船内/車内照明に最適なシンプルデザイン
    用途船舶・ボート・自動車・RV・キャンピングカー・キャビネット照明など多用途で活躍寸法(mm)Φ67×27質量(g)40出力(W)1電圧(V)DC12色温度(K)6500(白色)取付穴径(Φmm)推奨:50保証期間1年エコロジー商品省エネ
  • ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    32日以内出荷
    離れたところの照明器具(専用ローポールライト)への電力をソーラーで供給。
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)DC12/14.4消費電力(W)5.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDテープライト ACアダプター付 トライト

    LEDテープライト ACアダプター付

    トライト
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
    仕様ACアダプタ入力幅(mm)13.6質量(g)348長さ(m)3ピッチ(mm)(電球)16.6電源(V)DC12電圧(V)DC12消費電力(W)21.6電球180球
  • 流星チューブライトセット 富士倉

    流星チューブライトセット

    富士倉
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    流れるように光が走る!
    用途電飾やオリジナル照明制作に。定格電圧(V)流星チューブライト:DC12V、電源:AC100セット内容流星チューブライト防水12V5m、スイッチング電源、RGBコントローラー、専用リモコン周波数(Hz)50/60出力DC12V5A使用チップ5050SMD寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12×4.5×5000消費電力(W/m)14.4LED使用数(個)チップ:300防水性IP67
  • スリムソファサイドライト ファミリー・ライフ

    スリムソファサイドライト

    ファミリー・ライフ
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷
    ほしい場所に光を運ぶスリムなスタンドライト。全体に光が広がり広範囲が明るくなる幅広タイプ設計。角度調節可能。ヘッドと支柱が曲がるので思い通りの方向に光を照らせます。光は無段階調光で心地良い明るさに調節できます。ベッドサイドで、ソファサイドで。お客様組立式。1年間保証書付き
    セット内容LEDライト×1、中間パイプ×1、ベースパイプ×1、ベース×1、座金・ナット×1、スパナセット×1、クッション×1、電源コード×1材質構造材:金属(鋼)・粉体塗装、ランプカバー:ABS樹脂・プラスチック質量(kg)(約)2.8電圧(V)DC12消費電力(W)11電源DC12V/1A機能電源ボタン長押し:明暗の調節寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.5~84×24~80×132~201光束(Lm)55.5~539.7LED寿命(時間)40000(目安)調光の可否
住宅・店舗用照明器具特集
おすすめ人気ランキング
住宅・店舗照明