絞り込み
ホース長さ(m)
- 20(4)
最高使用圧力(MPa)
- 4.3(2)
- 4.8(1)
ブランド
- 因幡電工
- イチネンTASCO(23)
- アーマフレックス(10)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- オーケー器材(5)
- Armacell Japan(5)
- メック(4)
- リビラック(2)
- アサダ(1)
- JAPPY(1)
- フソー化成(1)
- フローバル(1)
- タイロン(1)
- I-VALUE(1)
- リホマ(1)
- ICOOL(1)

ペアコイル
因幡電工(47件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻(20m)当日出荷品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工トラスコ品番761-4985長さ(m)20対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
ネオコイルNC
因幡電工(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781巻(20m)10日以内出荷エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ長さ(m)20耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
保温カバー(パイプロックTK用)
因幡電工¥629~税込¥692~1個6日以内出荷から7日以内出荷用途パイプロックTK用本体化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる)材質(表面)ファイルム:ポリエチレン
ネオコイルKHE
因幡電工¥54,980~税込¥60,478~1巻(20m)5日以内出荷から6日以内出荷高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ長さ(m)20耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)保温材厚(mm)20吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 20mm保温
因幡電工¥119,800~税込¥131,780~1箱(2m×4本)ほか5日以内出荷識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)保温材厚(mm)20対応冷媒種別3
空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 10mm保温
因幡電工¥87,980~税込¥96,778~1箱(2m×6本)ほか5日以内出荷識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)保温材厚(mm)10
冷媒被覆銅管 ネオコイル
因幡電工¥58,980~税込¥64,878~1箱(3巻)5日以内出荷空調用被覆銅管シングルタイプ用途国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。適合国土交通省標準仕様適合(液管)厚さ(mm)(保温材)10対応冷媒種別3条長(m)(コイル)20