3ページ目: ドレン管


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
330件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型 アウスOKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型アウス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプ短エル型寸法B(mm)55
ドレンパイプ異径ソケット オーケー器材ドレンパイプ異径ソケットオーケー器材
81税込89
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工ドレンパイプ用T型チーズ因幡電工(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
ネオドレンパイプを分岐または合流させるときに使う継手です。
色調アイボリー材質PVC
ドレンアタプター 因幡電工ドレンアタプター因幡電工
589税込648
1個
当日出荷
ドレンホースを接続する際に使用します。VP管継手またはVE管継手に接続できます。ネオドレンパイプ20Aまたは25Aに接続可能です。25Aに接続する場合は付属のアダプターを使用してください。
色調アイボリー
ドレンソケット 桃陽電線ドレンソケット桃陽電線
139税込153
1個
3日以内出荷
ドレン関連部材室内、室外のドレン合流に最適。配管化粧ダクトの中に収まります。ドレンホースの中間に使用することにより室内漏れ防止が可能。
適合WRH-14・16共用種別ドレンソケットアイボリー入数(個)1
空調部材 イチネンTASCO空調部材イチネンTASCO
249税込274
1セット
当日出荷
ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。 風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。 ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。 各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。
材質熱可塑性エラストマー
ドレン受キャップ カクダイドレン受キャップカクダイ
739税込813
1個
当日出荷
エアコンや洗濯機などのドレン配管とVU50立上がり管に生じる隙間を解消し、ゴミなどの侵入を防ぎます。圧入方式で接着剤不要の簡単接続です。
適合管差込対応管種:外径14~34ミリのSUS管、VP管など材質PEアズワン品番64-6507-98
断熱ドレンクリア継手 異径ソケット オーケー器材断熱ドレンクリア継手 異径ソケットオーケー器材
489税込538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
C・トラップ(水平取付型) アウスC・トラップ(水平取付型)アウス
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
耐熱温度(℃)120
ドレンパイプ45°エルボ オーケー器材ドレンパイプ45°エルボオーケー器材(1件のレビュー)
90税込99
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
断熱ドレンホース オーケー器材断熱ドレンホースオーケー器材
8,798税込9,678
1セット
6日以内出荷から15日以内出荷
長さ(m)20材質(ホース本体)PVC、(保温材)PEアイボリー厚さC(mm)6
小型空調用ドレントラップ イチネンTASCO小型空調用ドレントラップイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型種別フロートボール式空気逆流防止弁
エアコン排水用レール 因幡電工エアコン排水用レール因幡電工
999税込1,099
1個
当日出荷
ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー フソー化成ドレン内部洗浄器具 ドレンスルーフソー化成
729税込802
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷めない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的。先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
ドレンホルダー フソー化成ドレンホルダーフソー化成
229税込252
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
排水口までドレンホースの取りまわしが簡単。 ドレンホースの引き回し固定が簡単に行える(ビス止めも可能)。 ゴム弾性により、踏んでも「ひび」や「割れ」の心配なし。 耐候性、耐薬品性に優れ、ドレンホースの劣化を防止。 カットしてドレンホース先天の「おもり」としても使用できます。
ドレンホース 2m Φ14/16/18対応 オーム電機ドレンホース 2m Φ14/16/18対応オーム電機
339税込373
1本
翌々日出荷
現在使用されているドレンホースのほとんどに接続可能。(14Φ、16Φ、18Φに接続できます。)特殊二重構造なので従来の物より紫外線に強く、長持ちします。(メーカー比)サンシャインウェザーメーターで4000時間クリア
長さ(m)2
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。キャップ前方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。
用途塩ビ管 中間用耐熱温度(℃)70
見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入 オーム電機見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入オーム電機
189税込208
1袋(2個)
3日以内出荷
エアコンのドレンホースの接続・延長に使用します半透明で、詰まりの有無が判りますΦ14とΦ16の口径変換アダプターとしてもお使いになれます2個入り
ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用 オーム電機ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用オーム電機
149税込164
1個
3日以内出荷
2本のドレンホースを1本にまとめます違う口径同士も継げますドレンホースΦ14・Φ16共用本体色はクリアです
ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
エアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイ ミツギロンエアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイミツギロン
679税込747
1セット(3個)
5日以内出荷
エアコンホースから室内への侵入防止!エアコン排水ホース用防虫キャップ。土やゴミ、ホコリの侵入も防ぎます。ワンタッチで取り付け簡単。耐候性のポリカーボネートを使用しており、紫外線に強い!ホース内径1.4cm・1.6cmに対応。
用途エアコン室外機の排水ホースの防虫・ごきぶり対策・ほこり防止に材質ポリカーボネート適合寸法(cm)ホース内径1.4・1.6
防虫ドレンキャップ イチネンTASCO防虫ドレンキャップイチネンTASCO
899税込989
1セット
翌々日出荷
ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを 未然に防ぎます。
材質熱可塑性エラストマー入数2個×5セット(10個)
耐候性ドレンホース EVUC(エバック)耐候性ドレンホースEVUC(エバック)
9,998税込10,998
1箱(3巻)
3日以内出荷
カットピッチが0.5mでムダなし エコパッケージ(シュリンク梱包) 高い耐候性 難燃タイプ(NTFD型)は、難燃性材料を使用 サンシャインウェザーメーター試験4,000時間クリア
材質PEホース長さ(m)50
ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケット EVUC(エバック)ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケットEVUC(エバック)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作 <施工の精度をアップ> 管の内部がフラット構造。排水がスムーズ 接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減 透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能 専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に 断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止 専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能 <施工を効率化> エルボやソケットが接着済み →施工がラク ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消 <メンテナンス簡単> 専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能
材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE最小曲げ半径(mm)138ホース内径(Φmm)19
エアカットバルブ オールクリア 東光器材エアカットバルブ オールクリア東光器材
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールクリア 塩ビ管専用で屋外にも設置可能、透明で内部の状況確認が容易な防臭逆止弁。 メンテナンスも容易で、耐薬品性に優れ、アンモニアガス等の腐食性ガスやオゾンにも耐久性があります。 特長 (1)縦引・横引兼用構造 (2)ガラスの様な透明感 (3)蓋・弁体の取り外し可能 (4)水の流れる方向を示すV型形状 (5)耐薬品性、耐候性、耐熱性に優た樹脂製 (6)高い気密性 (7)V型弁で排水性を向上 (8)屋外設置可能 メリット (1)利便性向上 (2)内部の動作を目視で確認可能 (3)メンテナンス性向上 (4)施工性向上 (5)様々な設置場所・用途に対応 (6)高い防臭・防虫効果
呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント エスコ呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイントエスコ
320税込352
1個
当日出荷
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。 水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●仕様:ショートタイプアズワン品番65-2317-52
エアコンドレンホース用逆止弁 カクダイエアコンドレンホース用逆止弁カクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
家庭用エアコンのドレン配管用 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用材質本体:アクリル系樹脂弁、アダプター:エラストマー樹脂ブラック/クリア
耐候性ドレンホースΦ14 1mカット フソー化成耐候性ドレンホースΦ14 1mカットフソー化成(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。簡易包装。
アイボリー長さ(m)1
SGP用 空調機ドレン専用ウォーターベスト 管末取付 東栄工業SGP用 空調機ドレン専用ウォーターベスト 管末取付東栄工業
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
シルバー
断熱ドレンクリア継手 お掃除口 オーケー器材断熱ドレンクリア継手 お掃除口オーケー器材
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 チーズ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 チーズオーケー器材
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 45°エルボ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 45°エルボオーケー器材
619税込681
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型 アウスOKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型アウス
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプエル型
継手付き断熱ドレンホース 因幡電工継手付き断熱ドレンホース因幡電工
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース。材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手:PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)質量(g)3302018年トラスコ掲載ページ7 0664
これカモ  エアコン用 防虫キャップ (防虫効果 取付簡単 工事不要) GAONA(ガオナ)これカモ エアコン用 防虫キャップ (防虫効果 取付簡単 工事不要)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(2個)
当日出荷
エアコンのドレンホースの先端に取付ける防虫キャップです。 ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。 両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。 ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5152-03
ルームエアコン用エアーカットバルブ エスコルームエアコン用エアーカットバルブエスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
エスコ品番EA455A-1
ドレンパイプ付属品 エルボ 未来工業ドレンパイプ付属品 エルボ未来工業
949税込1,044
1セット(10個)
翌々日出荷
ドレン配管アダプターとドレンパイプの接続に使用します。
グレー適合管DP14・VE14・VP13
ドレンパイプ付属品 チーズ 未来工業ドレンパイプ付属品 チーズ未来工業
979税込1,077
1セット(10個)
翌々日出荷
ミルキーホワイト
ドレンパイプ付属品 エルボ45° 未来工業ドレンパイプ付属品 エルボ45°未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
ミルキーホワイト
ドレンパイプ 未来工業ドレンパイプ未来工業
6,998税込7,698
1セット(10本)
5日以内出荷
ミルキーホワイト
ドレン管