6ページ目: ドレン管


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
279件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。本体がポリサルフォン樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。上流側に掃除口の設置を推奨します。使用上のご注意
    用途ガス管 中間用耐熱温度(℃)140接続配管40A
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。取付の際、本体上部分に必要以上の接着剤を塗布すると、ダンパ部に流入してダンパが動かなくなる場合があります。又、接着剤が外周部に付着してもダンパが動かなくなることがあります。上流側に掃除口の設置を推奨します。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
    用途塩ビ管 中間用耐熱温度(℃)60
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。上流側に掃除口の設置を推奨します。
    用途ガス管 中間用耐熱温度(℃)90
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の末端に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。取付の際、本体上部分に必要以上の接着剤を塗布すると、ダンパ部に流入してダンパが動かなくなる場合があります。又、接着剤が外周部に付着してもダンパが動かなくなることがあります。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
    用途塩ビ管 管末用
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。KB25~KB50の本体はABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。
    用途ガス管 管末用耐熱温度(℃)90
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。KB25~KB50の本体はABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。
    用途ガス管 管末用耐熱温度(℃)90
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。
    用途ガス管 管末用外径(Φmm)75
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ダンパー取り扱い時に手指を怪我する恐れがありますので十分ご注意ください。定期的に清掃・点検を行って下さい。清掃・点検を怠ると排水が溜まって事故につながる恐れがあります。鉄ホッパーに取り付け時、配管用接着剤は使用しないで下さい。ウォーターベストが脱着できなくなります。
    用途鉄ホッパー用適合サイズホッパー:(例:内ネジ径A×受口内径Φ)50×100、50×125、50×150、65×125、65×150耐熱温度(℃)90
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    垂直に取り付け・床排水口の配管上部に乗せてコーキング剤で固定する商品です。コーキング剤を使って接続・固定して垂直に取り付けて下さい。本体表面やダンパのシャフト部にコーキング剤や接着剤が付着しないように注意してください。ダンパが動かなくなる場合があります。
    用途床排水改修用外径(Φmm)58.5耐熱温度(℃)70接続配管VP/VU40、VP/VU50、SGP40A/50AVP/VU40、VP/VU50、SGP40A/50A
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    床面への立ち上がり排水管(塩ビ管(VP/VU)の上端に差し込んで取り付ける商品です。
    用途塩ビ管 床排水用
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    床面への立ち上がり排水管(ガス管(SGP))の末端(管用ねじ)にねじ込んで取り付ける商品です。
    用途ガス管 床排水用耐熱温度(℃)90
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。異径エルボを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
    用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。インクリーザを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
    用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60継手インクリーザ75×50接続配管VP/VU40、VP/VU50VP/VU40、VP/VU50
  • 【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aソケット I-VALUE

    【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aソケット

    I-VALUE
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
    付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
  • 【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE

    【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ

    I-VALUE
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
    付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
  • IVL-FC-4100-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 6X6 I-VALUE

    IVL-FC-4100-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 6X6

    I-VALUE
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • IVL-FC-4300-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 10X10 I-VALUE

    IVL-FC-4300-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 10X10

    I-VALUE
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
  • IVL-FC-4400-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 12X12 I-VALUE

    IVL-FC-4400-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 12X12

    I-VALUE
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
  • IVALUE イージードレンホース用保温材 エルボ用 ロックリング対応品 I-VALUE

    IVALUE イージードレンホース用保温材 エルボ用 ロックリング対応品

    I-VALUE
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    新型イージードレンホース継手用保温材。エルボ用
    材質発泡ポチエチレンフォーム適合管継手エルボ
  • IVL-EDHR-FIT-S イージードレンホース用継手 ソケット I-VALUE

    IVL-EDHR-FIT-S イージードレンホース用継手 ソケット

    I-VALUE
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    新型イージードレンホース用継手
    材質透明塩ビ形状ソケット適合サイズ25A
  • IVL-EDHR-FIT-L イージードレンホース用継手 エルボ I-VALUE

    IVL-EDHR-FIT-L イージードレンホース用継手 エルボ

    I-VALUE
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    新型イージードレンホース用継手
    材質透明塩ビ形状エルボ
  • ドレンホース箱売り オーム電機

    ドレンホース箱売り

    オーム電機
    4,798税込5,278
    1巻
    欠品中
    エアコン用ドレンホース 14Φ。 サンシャインウェザーメーターで2000時間クリア
    長さ(m)50
  • エアコン用断熱ドレンホース カクダイ

    エアコン用断熱ドレンホース

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ルームエアコン用本体ホースと屋外排水ホース接続用。断熱材付きで結露を防止できます。
    材質PVC、PE接続外径16ミリ用
  • ドレインパイプ(埋込型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドレインパイプ(埋込型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。-2UNは2本取り用穴付です。(1400mm以下で2本使用可)
    仕様埋込型材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴムシルバー寸法L(mm)2800寸法a(mm)22寸法b(mm)40仕上アルマイト処理
  • ドレインパイプ(埋込型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドレインパイプ(埋込型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。
    仕様埋込型材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴムシルバー寸法L(mm)1700寸法a(mm)22寸法b(mm)40仕上アルマイト処理
  • 20mm保温材 イチネンTASCO

    20mm保温材

    イチネンTASCO
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    寸法(Φmm)19.05、22.22サイズ(Φmm)19.05、22.22
  • テストプラグ イチネンTASCO

    テストプラグ

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • ソケット イチネンTASCO

    ソケット

    イチネンTASCO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ※ソケットは専用の保温材とセット価格です。
    サイズΦ9.52
  • これエエやん エアコンドレンホース分岐セット Yジョイント 合流 防虫キャップ 固定 追加用ホース GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアコンドレンホース分岐セット Yジョイント 合流 防虫キャップ 固定 追加用ホース

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
    用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。材質塩化ビニル樹脂
  • 補助ドレンパン イチネンTASCO

    補助ドレンパン

    イチネンTASCO
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    TA285NP-30専用補助ドレンパン。ドレンパン容量(満水時)5.5L。吊り設置対応
  • TA285JHシリーズ用取付板 イチネンTASCO

    TA285JHシリーズ用取付板

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    取付板にドレンパンが標準装備。ドレンポンプとの併用で11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」へ取付可能。化粧ボックスの要らない場所に簡単設置。ドレンパン機能付き。壁設置、吊設置可能。サイズ…W324.5×D122.5×H192mm。質量…1.2kg
  • ドレンアップポンプ イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V
  • エアカットバルブオールクリア(VP40/50) イチネンTASCO

    エアカットバルブオールクリア(VP40/50)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)。多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。パイプサイズ…VP-40,50。全長×幅×高さ(mm)…138×72×94
  • エアカットバルブ 一般型 東光器材

    エアカットバルブ 一般型

    東光器材
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
    型式一般型使用場所屋内用
  • 業務用逆止弁 CVトラップ用 断熱カバー EVUC(エバック)

    業務用逆止弁 CVトラップ用 断熱カバー

    EVUC(エバック)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    適合CTV-25種別CVT断熱カバー材質発泡PE厚さ(mm)断熱材:10
  • T型チーズ 断熱材付(業務用エアコン用) EVUC(エバック)

    T型チーズ 断熱材付(業務用エアコン用)

    EVUC(エバック)
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    材質PVC、断熱材:発泡PE
  • T型チーズ(業務用エアコン用) EVUC(エバック)

    T型チーズ(業務用エアコン用)

    EVUC(エバック)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    材質PVC、断熱材:発泡PE
  • 外径嵌合ジョイント 半透明タイプ(ルームエアコン用) EVUC(エバック)

    外径嵌合ジョイント 半透明タイプ(ルームエアコン用)

    EVUC(エバック)
    3,198税込3,518
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    材質PVC半透明寸法B(Φmm)14
  • ドレンホースY型ジョイント EVUC(エバック)

    ドレンホースY型ジョイント

    EVUC(エバック)
    26,980税込29,678
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    2本のドレンホースを1本にまとめる際に使用 呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応
    材質PE適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16呼び径(Φmm)14・16
  • エバガード EVUC(エバック)

    エバガード

    EVUC(エバック)
    399税込439
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    虫の侵入をシャットアウト ドレンホース先の跳ね上がりを防止(両面テープ付) 取り付け、取り外し簡単 呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応
    材質PVC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)66×45×27適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16呼び径(Φmm)14・16
ドレン管