絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東栄工業(37)
- イチネンTASCO(33)
- エスコ(26)
- 未来工業(23)
- オーケー器材(19)
- I-VALUE(19)
- 因幡電工(18)
- EVUC(エバック)(17)
- GAONA(ガオナ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- カクダイ(9)
- フソー化成(9)
- セキスイ(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- アウス(4)
- オーム電機(4)
- 東光器材(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

継手付き断熱ドレンホース
因幡電工¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。漏水リスクの低減になります。用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース。材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手:PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)質量(g)3302018年トラスコ掲載ページ7 0664
ドレンジョイント
フソー化成¥609税込¥6701袋(10個)5日以内出荷切断したドレンホースの接続、延長をするためのパーツ。 Φ14・Φ16に共用可能。各メーカーのドレンホースに取り付け可能。色アイボリー寸法A(mm)13.7寸法F(mm)51.5寸法D(mm)22.0寸法E(mm)23.0寸法B(mm)16.0寸法C(mm)19.0
防虫ドレンキャップ
イチネンTASCO¥899税込¥9891セット翌々日出荷ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを 未然に防ぎます。材質熱可塑性エラストマー入数2個×5セット(10個)
これエエやん エアコンドレンホース合流キット Yジョイント 2本のホースをまとめる 分岐 すっきり 追加用ホース
GAONA(ガオナ)¥1,298~税込¥1,428~1セット4日以内出荷から5日以内出荷エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。材質塩化ビニル樹脂
中間ジョイント(ルームエアコン用)
EVUC(エバック)¥2,998税込¥3,2981袋(20個)3日以内出荷材質PVC寸法L(mm)38呼び径14寸法C(mm)28寸法B(Φmm)14寸法A(Φmm)27
13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14
これカモ エルボ 断熱ドレンホース用 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個9日以内出荷断熱ドレンホースと業務用エアコン接続部を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。用途断熱ドレンホース用エルボです。呼び径(断熱ドレンホース)25、(エアコン接続部)25材質ポリ塩化ビニル樹脂
これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用 (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースとドレンホースに取付ける逆止弁のセットです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂、エラストマーホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
断熱ドレンホースカフス
オーケー器材¥7,998~税込¥8,798~1セット(40個)ほか98日以内出荷色アイボリー材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
ドレンホース用逆止弁
オーケー器材¥889税込¥9781個当日出荷材質溶融亜鉛メッキ寸法(mm)【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410質量(kg)23取付絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可積載荷重(kg)最大200寸法A(mm)845~895グリーン購入法適合対応勾配0~6°(水平~1.1/10)
ウォーターベスト
東栄工業¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。キャップ前方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。用途ガス管 中間用耐熱温度(℃)70
ウォーターベスト
東栄工業¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。上流側に掃除口の設置を推奨します。用途ガス管 中間用耐熱温度(℃)70
ウォーターベスト
東栄工業¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。インクリーザを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60継手インクリーザ100×50接続配管VP/VU50
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aソケット
I-VALUE¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
IVL-FC-4200-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 8X8
I-VALUE¥449税込¥4941個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
これエエやん エアコンドレンホース分岐セット Yジョイント 合流 防虫キャップ 固定 追加用ホース
GAONA(ガオナ)¥1,398~税込¥1,538~1セット4日以内出荷から5日以内出荷エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。材質塩化ビニル樹脂
断熱付ホース
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781巻翌々日出荷中のホースには柔らかく折れにくいブレードホースを採用。ドレンポンプとの併用で勾配を気にせず横引き施工が可能付属品ホースバンド×2個・ホースジョイント×1個適合機種TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2厚さ(mm)4(断熱材)質量(kg)1.5色ホワイト長さ(m)10外径(Φmm)23ホース内径(Φmm)9ホース外径(Φmm)15
異径ソケット(ACドレンパイプ用)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
ソケット(ACドレンパイプ用)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
チーズ(ACドレンパイプ用)
エスコ¥1,050~税込¥1,155~1個翌日出荷保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥2,298~税込¥2,528~1セット4日以内出荷から5日以内出荷断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)20
ミツギロン 虫無視バイバイ
ミツギロン(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷エアコンのホースに取り付けて、虫やホコリの侵入を防ぐドレンホース用キャップです。 耐衝撃性、耐熱性、耐候性にすぐれたポリカーボネート製ですので長期間使用可能です。 ワンタッチで取付可能です。目立ちにくいクリアタイプで、取り外さずに中が確認可能です。用途エアコンホースの防虫、土・埃の進入防止に。材質ポリカーボネート長さ(mm)46幅(mm)18.5色クリア質量(g)5奥行(mm)18.5適合ホース内径(Φmm)14・16
40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに全長(mm)145パイプサイズ40A・50A
1/4" ストレーナー
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷仕様銅管サイズ:1/4"材質銅使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC