「種類」から絞り込む
室内機端末仕上材(Rシリーズ)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
ダクト本体の切断面の仕上や横引き配管(ドレン匂配確保)時の仕上がすっきり仕上がります。
色ホワイト厚さ(mm)1寸法(mm)220×20種類端末カバー
フリージョイント(Rシリーズ)Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合や通常の曲がり部材では対応できない場合に使用します。外形寸法は本体の外形寸法と同一です。Rシリーズ各種接続部材とかん合します。
ツイストジョイント(Rシリーズ)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
被覆銅管を縦・横90°ひねった方向へ曲げる場合に使用します。フラットエルボとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減りスッキリ仕上がります。
コーナーカバーロングPタイプ(Rシリーズ)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
貫通穴ガコーナー(いりずみ部)近くにある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
色ホワイト適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで種類端末カバー
コーナーカバーPタイプ(Rシリーズ)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
貫通穴ガコーナー(いりずみ部)から少し離れた所にある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
色ホワイト適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで種類端末カバー
化粧プレートPタイプ(Rシリーズ)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
スッキリダクト本体やフリージョイントを壁面に引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
色ホワイト適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで種類端末カバー
壁面取出しカバーPタイプ(Rシリーズ)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
種類壁面取出しカバー適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで色ホワイト
スッキリダクトRシリーズ本体Panasonic(パナソニック)9日以内出荷
被覆銅管を収納する屋内専用の直線用化粧カバーです。換気機能付きエアコンにも対応出来る余裕の収納量です。配管がしっかり収まるベース形状で施工性もアップしました。
種類ダクト色ホワイト全長(m)2取付穴ピッチP(mm)50
3DフレキジョイントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。
エンドNPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。エンド端末部が広口になっているため、金のこなどの切断加工をせずに被覆銅管、ドレンホース、内外接続線などが引き出せます。
ユニバーサルジョイントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。角型形状で4方向からの接続が自在です。
ティーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。
径異ジョイントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から6日以内出荷
サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
径異分岐ジョイント(排じん&換気機能付エアコン用)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類径異分岐ジョイントタイプ60・80・100型寸法A(mm)235寸法F(mm)89寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)109寸法C(mm)77寸法G(mm)72
径異分岐ジョイントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。
種類径異分岐ジョイントタイプ60・80・100型寸法A(mm)235寸法F(mm)89寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)109寸法C(mm)77寸法G(mm)72
分岐用ジョイントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。
ジョイントサドルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
フリージョイントLPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
インターナルエルボ(室内用)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
インターナルエルボミニPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
エクスターナルエルボ(室内用)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
エクスターナルエルボミニPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
エアコン配管メック税込¥54,978¥49,980
フロンガスメック税込¥17,578~¥15,980~
樹脂架台メック税込¥1,428~¥1,298~