カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
          • ワイヤ連結釘
絞り込み
全長(mm)
頭部径(Φmm)
頭部
布目・平頭
ブランド
MAX(マックス)[事務用品・工具]・タチカワ・アマテイ・KN村田産業・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ワイヤ連結釘 :「n釘」の検索結果

連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
関連キーワード
  • cn釘
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイワイヤー連結釘 カラーN釘アマテイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤー連結釘 カラーN釘MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,298税込3,628
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業ワイヤー連結釘(2×4工法用)若井産業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(400本×30巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 FCMAX(マックス)[事務用品・工具]
3,500税込3,850
1箱(200本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
14,980税込16,478
1箱(400本×40巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
カラーN釘4000本入 タチカワカラーN釘4000本入タチカワ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1059材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)22.6黄緑寸法L(mm)75寸法H(mm)5寸法d(mm)3.4
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
6,198税込6,818
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。
用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6
ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
3,998税込4,398
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5
ロール釘(16000本入) タチカワロール釘(16000本入)タチカワ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)形状スムース寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘(CN)(2×4)MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
カラーN釘黒5000本入 タチカワカラーN釘黒5000本入タチカワ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1055材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)13寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.8
ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業ワイヤー連結釘(2×4工法)KN村田産業
5,598税込6,158
1箱(150本×10巻)ほか
5日以内出荷
JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
8,198税込9,018
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入ミニハコMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻MAX(マックス)[事務用品・工具]
4,198税込4,618
1箱
翌々日出荷
2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
20,980税込23,078
1箱(300本×20巻)
6日以内出荷から9日以内出荷
頭部径(Φmm)5.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材分類鋼板釘連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
デジCN釘 500G入り 八幡ねじデジCN釘 500G入り八幡ねじ
1,288税込1,417
1セット(80本×3パック)ほか
3日以内出荷
材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。
用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質
ワイヤー連結釘(2×4工法用) アマテイワイヤー連結釘(2×4工法用)アマテイ
3,998税込4,398特価
1箱(150本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質軟鋼線材頭部平頭胴部スムース
CN50(グリーン) アマテイCN50(グリーン)アマテイ
15,980税込17,578
1ケース(25kg)
6日以内出荷
2×4工法用CN釘。釘打ち込み後にサイズの識別検査がしやすいよう規定色にコート着色している。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
FC2850SP 250PX30 防錆タイプ アマテイFC2850SP 250PX30 防錆タイプアマテイ
13,980税込15,378
1ケース(250本×30巻)
6日以内出荷
2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施した連結釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。※FCK3890SPは性能規定合格釘。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結適合JIS規格A5508着色グリーン
CN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプ アマテイCN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(5kg×4箱)
6日以内出荷
2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施したバラ釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
2x4用 ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4用 ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,998税込5,498
1ケース(250本×10巻)ほか
翌日出荷
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色
デジN釘 500G入り 八幡ねじデジN釘 500G入り八幡ねじ
1,288税込1,417
1セット(205本×3パック)ほか
3日以内出荷
材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、50mm(黒)、65mm(オレンジ)、75mm(黄緑)、90mm(紫)を着色されています。 JIS認定品です。
用途軸組み工法(在来工法)に使用します。材質
ワイヤー連結 カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 カラーN釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,190税込4,609
1ケース(250本×10巻)ほか
翌日出荷
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用材質スチール表面処理着色
カラーN釘橙5000本入 タチカワカラーN釘橙5000本入タチカワ
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1057材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)20.2オレンジ寸法L(mm)65寸法H(mm)5寸法d(mm)3.1
カラーN釘紫3000本入 タチカワカラーN釘紫3000本入タチカワ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1061材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)25寸法L(mm)90寸法H(mm)5寸法d(mm)3.8

』には他にこんなカテゴリがあります

n釘特集
おすすめ人気ランキング
ワイヤ連結釘