絞り込み
端子形状
端子形状
差込形(2)
特性
  • 耐水・防水(2)
  • 耐熱(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(2)
種類
  • 差込型接続端子(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 17
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
色
  • 色レッド(2)
レッド
幅(mm)
  • 6.9(2)
  • 7.4(2)
6.9・7.4
全長(mm)
  • 26.2(2)
  • 27.7(2)
26.2・27.7
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(1)
TRUSCO・ニチフ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形ピン端子 ニチフ

    防水形ピン端子

    ニチフ(10件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水
  • 防水形ピン端子 TRUSCO

    防水形ピン端子

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
    用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水

『ピン端子』には他にこんなカテゴリがあります

  • 防水形ピン端子
防水形ピン端子