2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形ピン端子 ニチフ

    防水形ピン端子

    ニチフ(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水
  • 防水形ピン端子 TRUSCO

    防水形ピン端子

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
    用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水

ピン端子』には他にこんなカテゴリがあります

  • 防水形ピン端子
防水形ピン端子