絞り込み
内径(Φmm)
- 5.3
- 3.2(2)
- 4.3(3)
- 6.4(2)
- 8.4(2)
- 10.5(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 6~7未満(1)
- 10~20未満(1)
幅(mm)
- 8(2)
- 9.5(2)
- 12(2)
端子形状

丸形(3)
全長(mm)
- 15.6(1)
- 15.8(1)
- 16.8(1)
- 17(1)
- 17.2(1)
- 19.5(1)
- 19.6(1)
- 19.8(1)
- 23.5(1)
- 23.8(1)
特性
- 耐熱・難燃(3)
- 耐食(1)
耐熱・難燃・耐食
種類
- 裸圧着端子(3)
裸圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
10・11・12・14・15・16
ブランド
- ニチフ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 冨士端子工業(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(2)
4.3(3)
5.3
6.4(2)
8.4(2)
10.5(2)

耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
耐熱端子 丸形(R形)
JST(日本圧着端子製造)¥83,980~税込¥92,378~1箱(500個)ほか当日出荷から18日以内出荷用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)