絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 4(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(2)
- 24(1)
- 30(2)
- 36(1)
- 40(1)
導体外径(Φmm)
- 0.54(1)
- 0.65(4)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 0.9(4)
- 0.95(2)
- 1.1(1)
- 1.2(3)
- 1.35(1)
対数(P)
- 1(4)
- 2(4)
- 3(6)
- 4(2)
- 5(6)
- 6(1)
- 7(3)
- 8(1)
- 10(5)
- 12(1)
- 15(4)
- 18(1)
- 20(3)
- 30(1)
- -(1)
長さ(m)
- 10
- 1.8(1)
- 5(1)
- 15(1)
- 20(11)
- 30(18)
- 40(12)
- 50(19)
- 60(12)
- 70(12)
- 80(12)
- 90(12)
- 100(24)
- 200(9)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
- 0.3(3)
- 0.5(2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
シース色
カラー(3)
灰(3)
黒(2)
カラー・灰・黒
ブランド
- JMACS(日本電線工業)(2)
- エスネット(1)
- オーム電機(1)
- 伸興電線(2)
- 倉茂電工(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- 富士電線工業(1)
- 正和電工(1)
JMACS(日本電線工業)・エスネット・オーム電機・伸興電線・倉茂電工・冨士電線(東京)・富士電線工業・正和電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(2)
6(2)
8(2)
10(2)
16(2)
20(2)
24(1)
30(2)
36(1)
40(1)

着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル
JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から10日以内出荷全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)当日出荷から62日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
伸興電線(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV
伸興電線(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
通信線(TIVーFコード)
正和電工(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。色灰種類通信ケーブル定格100V未満の弱電流通信用芯数(C)2外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)0.8導体単線
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥9,998~税込¥10,998~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
JMACS(日本電線工業)¥8,998~税込¥9,898~1巻当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
マルチメディア複合ケ-ブル
冨士電線(東京)¥7,998税込¥8,7981巻(10m)5日以内出荷LAN用ケーブル、電話用ケーブル、テレビジョン受信用同軸ケーブルを1本に集約したケーブルですので、インターネットマンション等への先行配線に便利です。構成(TPCC50.5×4P・電話線0.5×2P・S5C-FB)各1本概算質量(kg/km)160シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)15
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル