絞り込み
芯数(C)
  • 12
  • 2(18)
  • 3(3)
  • 4(11)
  • 6(5)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 14(3)
  • 16(6)
  • 20(5)
  • 24(3)
  • 30(3)
  • 36(3)
  • 40(2)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.54(2)
  • 0.65(2)
  • 0.7(2)
  • 0.95(1)
対数(P)
  • 6(2)
  • -(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
シース色
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(2)
灰・黒
ブランド
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 伸興電線(1)
  • 倉茂電工(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
JMACS(日本電線工業)・伸興電線・倉茂電工・冨士電線(東京)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
2(18)
4(11)
6(5)
8(7)
10(5)
12
16(6)
20(5)
30(3)
36(3)
  • インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)

    インターホンケーブル

    JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
    用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻
    7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • IEVインターフォンケーブル 伸興電線

    IEVインターフォンケーブル

    伸興電線(2件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
    用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に色灰種類通信ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京)

    テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    4心テープ心線を使用したケーブルです。SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。
    テープ幅(mm)2次被覆:1.10±0.12
  • 層型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京)

    層型難燃光ファイバエコケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバ心線を拠り合わせ、外被にLAPシースを施したケーブルですので機械強度、防水性、防湿性に優れています。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信用構内ケーブル