絞り込み
芯数(C)
  • 3
  • 2(18)
  • 4(11)
  • 6(5)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 12(6)
  • 14(3)
  • 16(6)
  • 20(5)
  • 24(3)
  • 30(3)
  • 36(3)
  • 40(2)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.54(2)
  • 0.7(3)
  • 0.9(1)
  • 0.95(1)
対数(P)
  • 3(1)
  • -(2)
長さ(m)
  • 100(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(3)
  • 0.5(3)
シース色
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(2)
灰・黒
ブランド
  • 倉茂電工(2)
  • 長岡特殊電線(1)
倉茂電工・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
2(18)
4(11)
6(5)
8(7)
10(5)
12(6)
16(6)
20(5)
30(3)
36(3)
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1巻
    7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子機器用伝送ケーブル EMT 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMT

    長岡特殊電線
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻
    6日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。 色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
    用途各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。色灰種類通信ケーブル定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース厚(mm)0.8定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信用構内ケーブル