絞り込み
芯数(C)
- 8
- 2(18)
- 3(3)
- 4(11)
- 6(5)
- 10(5)
- 12(6)
- 14(3)
- 16(6)
- 20(5)
- 24(3)
- 30(3)
- 36(3)
- 40(2)
- 48(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.54(2)
- 0.65(2)
- 0.7(3)
- 0.95(2)
- 1.1(1)
- 1.35(1)
対数(P)
- 4(3)
- -(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(3)
- 100(4)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(2)
- 0.3(3)
- 0.5(3)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
シース色
灰(1)
黒(3)
灰・黒
ブランド
- JMACS(日本電線工業)(1)
- 伸興電線(1)
- 倉茂電工(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- 富士電線工業(1)
JMACS(日本電線工業)・伸興電線・倉茂電工・冨士電線(東京)・富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(18)
4(11)
6(5)
8
10(5)
12(6)
16(6)
20(5)
30(3)
36(3)

インターホンケーブル
JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781巻(100m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥12,980~税込¥14,278~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
IEVインターフォンケーブル
伸興電線(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻(100m)当日出荷から3日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に色灰種類通信ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)4日以内出荷4心テープ心線を使用したケーブルです。SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。テープ幅(mm)2次被覆:1.10±0.12
層型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)4日以内出荷中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバ心線を拠り合わせ、外被にLAPシースを施したケーブルですので機械強度、防水性、防湿性に優れています。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル