絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 50(1)
- 75(2)
長さ(m)
- 5
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(3)
- 10(29)
- 15(1)
- 20(27)
- 30(7)
- 40(4)
- 50(23)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(20)
- 150(4)
- 200(5)
- 300(2)
- 400(1)
導体外径(Φmm)
- 1.05(1)
- 5.1(1)
シース色
カラー(1)
灰(2)
黒(2)
芯数(C)
- 3(1)
ブランド
- 正和電工(2)
- サンワサプライ(1)
- 富士電線工業(1)
- マックステル(1)
- 協和ハーモネット(1)
正和電工・サンワサプライ・富士電線工業・マックステル・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
50(1)
75(2)

同軸ケーブル 5C-FB
正和電工(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル色灰種類通信ケーブル導体構成(本/mm)7/0.18導体(外部導体)軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.9
10BASE2ケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。色ブラック種類通信ケーブル規格RG-58A/U準拠特性インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル 3C-2V
正和電工(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。 高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。仕様同軸3C-2V種類通信ケーブル芯数(C)3材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上材質(導体)軟銅線編組耐電圧(V/min)AC1000
衛星放送受信屋内用同軸ケーブル
富士電線工業¥1,298税込¥1,4281巻(5m)翌々日出荷軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル
マックステル¥649税込¥7141個3日以内出荷衛星受信用同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。用途2K4K8K(3224HMz)衛星放送対応色ホワイトグレーケーブルS-4CFB