絞り込み
ブランド
特性インピーダンス(Ω)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
カラー・灰・黒
芯数(C)
2・3・4・5・7・8・16・24・32・48・64
対数(P)
2
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 同軸ケーブル

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
278件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1781.00100 BELDENBelden 同軸ケーブル, 100m, MRG1781.00100BELDEN
44,980税込49,478
1セット(100m)
欠品中
RG178. 伝送用の RG 179 同軸ケーブルです。. 特長 ・MIL-C-17-9の規格に準拠 ・PE誘電体 ・欧州規格HD624に準拠したPVCシース
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG178PECertificazione CPR = Eca減衰 = 19 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダードシース材質 = 塩化ビニール(PVC)%長さ(m)100外径(Φmm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50MIL規格(RG)MIL-C-17-9
Hirose 同軸ケーブル, W.FL W.FL, W.FL-2LP-04N2-A-(500) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, W.FL W.FL, W.FL-2LP-04N2-A-(500)HIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様終端処理:終端処理済み絶縁体FEPコネクタ【1ジェンダー】メス、【2ジェンダー】メス、【2】W.FLRoHS指令(10物質対応)対応特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。
Hirose 同軸ケーブル, W.FL W.FL, 100mm, W.FL-2LP-04N2-A-(100) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, W.FL W.FL, 100mm, W.FL-2LP-04N2-A-(100)HIROSE(ヒロセ電機)
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様終端処理:終端処理済み全長(m)0.1コネクタ【1ジェンダー】オス、【2ジェンダー】オス、【2】W.FLRoHS指令(10物質対応)対応特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。特性インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)+90
VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツVW-1同軸ケーブル日本エレパーツ
7,798税込8,578
1巻(10m)
4日以内出荷
温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
XVH同軸ケーブル 日本エレパーツXVH同軸ケーブル日本エレパーツ
5,798税込6,378
1巻(10m)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性◎ 温度特性:-40-90℃ 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
RG-142同軸ケーブル 日本エレパーツRG-142同軸ケーブル日本エレパーツ
21,980税込24,178
1巻(10m)
4日以内出荷
温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)4.95材質(絶縁体)FEPシース色導体外径(Φmm)内部:約0.94、外部:約4.2シース外径(Φmm)約4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50関連資料(1MB)グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000絶縁体外径(Φmm)約2.95
C形(75Ω)耐熱性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブルC形(75Ω)耐熱性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
31,980税込35,178
1巻(100m)
61日以内出荷
JIS C 3005の60度傾斜難燃試験に適合
用途特性インピーダンス75Ω系の放送用線路試験電圧2シース厚(mm)0.9導体軟銅線一重編組波長短縮率(%)0.67
FEP高周波同軸ケーブル 潤工社FEP高周波同軸ケーブル潤工社
63,980税込70,378
1巻(100m)
56日以内出荷
伝送特性、耐熱高周波機器、小型機器の配線耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐侯性が良好で、細い仕上り外径の同軸ケーブルです。
用途高周波機器、小型機器の配線長さ(m)100材質(シース)FEP仕上外径(mm)1.28シース色導体外径(Φmm)内部:0.3RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:銀めっき軟銅線
SDI同軸ケーブル RS PROSDI同軸ケーブルRS PRO
12,980税込14,278
1巻(100m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
同軸ケーブル RS PRO同軸ケーブルRS PRO
6,398税込7,038
1巻(20m)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰・高周波同軸ケーブルカナレ電気
19,980税込21,978
1巻(100m)
61日以内出荷
高発泡同軸ケーブル カナレ電気高発泡同軸ケーブルカナレ電気
87,980税込96,778
1巻(200m)
61日以内出荷
75Ω同軸ケーブル カナレ電気75Ω同軸ケーブルカナレ電気
33,980税込37,378
1巻(100m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
特性インピーダンス(Ω)75
2心シールドケーブル カナレ電気2心シールドケーブルカナレ電気
29,980税込32,978
1巻(200m)
61日以内出荷
同軸ケーブル 冨士電線同軸ケーブル冨士電線
8,198税込9,018
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から61日以内出荷
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル
特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
24,980税込27,478
1巻(100m)
61日以内出荷
編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
仕上外径(mm)7.7±0.3関連資料(0.85MB)導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
19,980税込21,978
1巻(100m)
61日以内出荷
耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです 4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
関連資料(0.58MB)耐電圧(V)AC1000
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
9,698税込10,668
1巻(100m)
翌々日出荷から61日以内出荷
JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です 内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
テレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブルテレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
25,980税込28,578
1巻(100m)ほか
61日以内出荷
JIS C 3005の60度傾斜難燃試験に適合
用途特性インピーダンス75Ω系の放送用線路灰色シース厚(mm)0.95特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
69,980税込76,978
1巻(100m)
61日以内出荷
電気事業連合会仕様に基づき、電力線搬送用として使用されます
使用場所屋外用波長短縮率(%)67静電容量(nF/km)67
高周波同軸ケーブル KHD高周波同軸ケーブルKHD
19,980税込21,978
1巻(100m)
翌日出荷
柔軟性、加工性に優れた、高周波同軸ケーブル
用途高周波伝送用として高周波機器間、無線機等の接続、内部配線用長さ(m)100シース色
テレビ配線ケーブル(S5CFBAL/プラグ付) エスコテレビ配線ケーブル(S5CFBAL/プラグ付)エスコ
3,690税込4,059
1巻
翌日出荷
RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 5Cケーブル プラグ付き ※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
テレビ配線ケーブル(S4CFBAL) エスコテレビ配線ケーブル(S4CFBAL)エスコ
1,970税込2,167
1巻
翌日出荷
RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 4Cケーブル ※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
エコ同軸ケーブル 四国電線エコ同軸ケーブル四国電線
21,980税込24,178
1巻(100m)
翌々日出荷から61日以内出荷
●75Ωタイプ●主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
用途テレビ受信用機器及び関連機器。長さ(m)100
エコ同軸ケーブル 四国電線エコ同軸ケーブル四国電線
41,980税込46,178
1巻(100m)
61日以内出荷
●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。高周波機器間の接続および内部配線長さ(m)100
CATV用同軸ケーブル(スーパーノイズレス構造) 四国電線CATV用同軸ケーブル(スーパーノイズレス構造)四国電線
169,800税込186,780
1巻(500m)
61日以内出荷
●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●遮蔽性に優れた三重シールド構造●支持線/ラッシングワイヤー付き
用途CATV用の引込み線。双方向のCATVシステムに最適長さ(m)500ワイヤー径(Φmm)ラッシング:1本/1.0
CATV用同軸ケーブル 四国電線CATV用同軸ケーブル四国電線
25,980税込28,578
1巻(100m)
61日以内出荷
●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用
用途CATV用の支線及び引込み線材質(テープ)アルミラミネート
75Ω系テレビ受信用 同軸ケーブル 四国電線75Ω系テレビ受信用 同軸ケーブル四国電線
11,980税込13,178
1巻(100m)ほか
翌々日出荷から61日以内出荷
主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
用途テレビ受信用機器及び関連機器。一般家庭の屋内配線。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線特性インピーダンス(Ω)75
衛星放送受信用 同軸ケーブル 四国電線衛星放送受信用 同軸ケーブル四国電線
14,980税込16,478
1巻(100m)
61日以内出荷
主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
用途テレビ受信用機器及び関連機器。衛星通信、双方向CATV。BSコンバーターとBSチューナーの接続。ビル共聴用などのシステム
75Ω同軸ケーブル(発泡絶縁体タイプ) カナレ電気75Ω同軸ケーブル(発泡絶縁体タイプ)カナレ電気
20,980税込23,078
1巻(100m×1巻)
61日以内出荷
特性インピーダンス(Ω)75
同軸ケーブル3C-2W 関西通信電線同軸ケーブル3C-2W関西通信電線
6,798税込7,478
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。ケーブル3C-2W耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/km概算質量(kg/km)74導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.8、外部2/4.5絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)42(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
種類通信ケーブル全長(m)50エスコ品番EA940AR-85特性インピーダンス(Ω)75
7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰)エスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
種類通信ケーブル全長(m)20エスコ品番EA940AR-82特性インピーダンス(Ω)75
7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
種類通信ケーブル全長(m)50エスコ品番EA940AR-75特性インピーダンス(Ω)75
7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)エスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
種類通信ケーブル全長(m)20エスコ品番EA940AR-72特性インピーダンス(Ω)75
5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)エスコ
6,640税込7,304
1個
翌日出荷
種類通信ケーブル全長(m)20エスコ品番EA940AR-62特性インピーダンス(Ω)75
7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒)エスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
種類通信ケーブル全長(m)50エスコ品番EA940AR-55特性インピーダンス(Ω)75
7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)エスコ
9,140税込10,054
1個
翌日出荷
種類通信ケーブル全長(m)20エスコ品番EA940AR-52特性インピーダンス(Ω)75
5.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ5.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒)エスコ(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
種類通信ケーブル全長(m)50エスコ品番EA940AR-5規格3C-2V特性インピーダンス(Ω)75

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル