絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(1)
  • 75(2)
長さ(m)
  • 5
  • 0.5(5)
  • 1(8)
  • 1.5(6)
  • 2(6)
  • 3(12)
  • 10(46)
  • 15(5)
  • 20(43)
  • 30(20)
  • 40(15)
  • 50(38)
  • 60(14)
  • 70(15)
  • 80(14)
  • 90(14)
  • 100(63)
  • 150(4)
  • 200(22)
  • 300(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.05(1)
  • 5.1(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(7)
  • シース色(11)
芯数(C)
  • 3(2)
  • 5(1)
ブランド
  • カナレ電気(9)
  • 正和電工(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 富士電線工業(1)
  • マックステル(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
カナレ電気・正和電工・サンワサプライ・富士電線工業・マックステル・トーコネ(旧:東洋コネクター)・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
50(1)
75(2)
  • 同軸ケーブル 5C-FB 正和電工

    同軸ケーブル 5C-FB

    正和電工(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
    用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
  • 架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル 協和ハーモネット

    架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル

    協和ハーモネット(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。
    用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル種類通信ケーブル導体構成(本/mm)7/0.18導体(外部導体)軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.9
  • ビデオ用接続ケーブル カナレ電気

    ビデオ用接続ケーブル

    カナレ電気
    3,398税込3,738
    1本(5m)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
    形状BNC(オス)-RCA(オス)
  • 10BASE2ケーブル サンワサプライ

    10BASE2ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
    ブラック種類通信ケーブル規格RG-58A/U準拠特性インピーダンス(Ω)50
  • ビデオ用接続ケーブル カナレ電気

    ビデオ用接続ケーブル

    カナレ電気
    2,998税込3,298
    1本(5m)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
  • 同軸ケーブル 3C-2V 正和電工

    同軸ケーブル 3C-2V

    正和電工(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。 高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。
    仕様同軸3C-2V種類通信ケーブル芯数(C)3材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上材質(導体)軟銅線編組耐電圧(V/min)AC1000
  • 同軸マルチケーブル ブーツ付 カナレ電気

    同軸マルチケーブル ブーツ付

    カナレ電気
    8,998税込9,898
    1本(5m)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
    付属品ブーツ形状BNC(オス)-BNC(オス)
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    3,298税込3,628
    1本(5m)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。
    形状BNC(オス)-DIN(オス)
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    2,898税込3,188
    1本(5m)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
  • 音声端子付きVESAケーブル カナレ電気

    音声端子付きVESAケーブル

    カナレ電気
    6,798税込7,478
    1本(5m)
    3日以内出荷
    VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
    形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    3,698税込4,068
    1本(5m)
    3日以内出荷
    75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
    形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 WP SMAP 1.5DS 5m トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1 WP SMAP 1.5DS 5m

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    用途SAP5W1.5DSQEHV。1.5D-2V相当の1.5DS-QEHV(TA)ケーブル 5mに、SMAプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-5432材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:半田/外部:圧着全長(m)5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線1.5DS-QEHV(TA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 衛星放送受信屋内用同軸ケーブル 富士電線工業

    衛星放送受信屋内用同軸ケーブル

    富士電線工業
    1,298税込1,428
    1巻(5m)
    翌々日出荷
    軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。
    用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
  • ビデオ変換ケーブル カナレ電気

    ビデオ変換ケーブル

    カナレ電気
    4,698税込5,168
    1本(5m)
    15日以内出荷
    12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。75Ω マイクロBNC コネクタを使用したケーブルです。コネクタ HBCP-DxxA シリーズは狭ピッチでの着脱作業性に優れています。コネクタが密集した場所では、別売りの着脱工具 BET-HBNC が便利です。
    形状マイクロBNC(オス)-BNC(オス)
  • 同軸セパレートケーブル カナレ電気

    同軸セパレートケーブル

    カナレ電気
    29,980税込32,978
    1本(5m)
    15日以内出荷
    75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)
  • 4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル マックステル

    4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル

    マックステル
    649税込714
    1個
    翌日出荷
    衛星受信用同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    用途2K4K8K(3224HMz)衛星放送対応ホワイトグレーケーブルS-4CFB

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル