絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
  • 75(1)
長さ(m)
  • 15
  • 0.5(5)
  • 1(7)
  • 1.5(6)
  • 2(5)
  • 3(11)
  • 5(16)
  • 10(45)
  • 20(42)
  • 30(19)
  • 40(14)
  • 50(37)
  • 60(13)
  • 70(14)
  • 80(13)
  • 90(13)
  • 100(62)
  • 150(3)
  • 200(21)
  • 500(2)
シース色
  • シース色(3)
  • シース色(5)
芯数(C)
  • 5(1)
ブランド
  • カナレ電気(4)
  • 富士電線工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月10日(月)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
75(1)
  • ビデオ用接続ケーブル カナレ電気

    ビデオ用接続ケーブル

    カナレ電気
    6,998税込7,698
    1本(15m)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    6,898税込7,588
    1本(15m)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
  • 同軸セパレートケーブル カナレ電気

    同軸セパレートケーブル

    カナレ電気
    73,980税込81,378
    1本(15m)
    15日以内出荷
    75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)
  • 同軸マルチケーブル ブーツ付 カナレ電気

    同軸マルチケーブル ブーツ付

    カナレ電気
    21,980税込24,178
    1本(15m)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
    付属品ブーツ形状BNC(オス)-BNC(オス)
  • 衛星放送受信屋内用同軸ケーブル 富士電線工業

    衛星放送受信屋内用同軸ケーブル

    富士電線工業
    3,500税込3,850
    1巻(15m)
    翌々日出荷
    軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。
    用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル