絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 50(2)
長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 3.6(1)
シース色
黒(1)
MIL規格(RG)
- RG-58//U
- MIL-C-17-9(1)
- RG-6(1)
- RG-8/U(1)
- RG-11/U(1)
- RG-58/U(5)
- RG-59/U(2)
- RG-62/U(1)
- RG-142(1)
- RG-174/U(2)
- RG-178/U(1)
- RG-179(1)
- RG-179/U(1)
- RG-213/U(2)
- RG-316(1)
ブランド
- 関西通信電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
関西通信電線・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
50(2)

同軸ケーブルRG-58A/U
関西通信電線(16件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1巻(20m)ほか当日出荷絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/kmケーブルRG-58A/U概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
RGタイプ高周波同軸ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥31,980税込¥35,1781巻(100m)当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い材質PVC