絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
  • 75(1)
長さ(m)
  • 1.5
  • 0.5(5)
  • 1(9)
  • 2(7)
  • 3(13)
  • 5(17)
  • 10(47)
  • 15(5)
  • 20(44)
  • 30(20)
  • 40(15)
  • 50(38)
  • 60(14)
  • 70(15)
  • 80(14)
  • 90(14)
  • 100(66)
  • 150(4)
  • 200(22)
  • 300(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(1)
シース色
  • シース色灰(3)
  • シース色黒(5)
芯数(C)
  • 1(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
0.5
ブランド
  • カナレ電気(5)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
カナレ電気・トーコネ(旧:東洋コネクター)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
75(1)
  • ビデオ用接続ケーブル カナレ電気

    ビデオ用接続ケーブル

    カナレ電気
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(1.5m)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(1.5m)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
  • 音声端子付きVESAケーブル カナレ電気

    音声端子付きVESAケーブル

    カナレ電気
    ¥5,598税込¥6,158
    1本(1.5m)
    4日以内出荷
    VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
    形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ色黒
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(1.5m)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。
    形状BNC(オス)-DIN(オス)
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(1.5m)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式色黒芯数(C)1特性インピーダンス(Ω)75
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル