絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(14)
  • 52(1)
  • 53.5(1)
  • 75(23)
長さ(m)
  • 20
  • 0.5(5)
  • 1(8)
  • 1.5(6)
  • 2(6)
  • 3(12)
  • 5(16)
  • 10(46)
  • 15(5)
  • 30(20)
  • 40(15)
  • 50(38)
  • 60(14)
  • 70(15)
  • 80(14)
  • 90(14)
  • 100(63)
  • 150(4)
  • 200(22)
  • 300(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.05(1)
  • 1.2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
  • 2.79(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(3)
  • 3.8(1)
  • 4.4(1)
  • 4.5(1)
  • 5.1(1)
  • 5.4(1)
  • 5.5(2)
  • 6.2(1)
シース色
  • シース色(16)
  • シース色(29)
MIL規格(RG)
  • RG-8/U(1)
  • RG-58//U(1)
  • RG-58/U(1)
  • RG-174/U(1)
  • RG-213/U(1)
芯数(C)
  • 3(2)
  • 5(1)
3・5
ブランド
  • 関西通信電線(16)
  • 長岡特殊電線(9)
  • エスコ(8)
  • カナレ電気(4)
  • 正和電工(2)
  • 富士電線工業(1)
  • 伸興電線(1)
  • フジクラ(1)
  • RS PRO(1)
関西通信電線・長岡特殊電線・エスコ・カナレ電気・正和電工・富士電線工業・伸興電線・フジクラ・RS PRO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
50(14)
52(1)
53.5(1)
75(23)
  • 同軸ケーブル1.5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル1.5D-2V

    関西通信電線(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量104nF/kmケーブル1.5D-2V概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブルRG-58A/U 関西通信電線

    同軸ケーブルRG-58A/U

    関西通信電線(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
    用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/kmケーブルRG-58A/U概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5C-2V

    関西通信電線(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル5C-2V概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.8導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2V

    関西通信電線(39件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3D-2V

    関西通信電線(21件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2V概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル 5C-FB 正和電工

    同軸ケーブル 5C-FB

    正和電工(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
    用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
  • 同軸ケーブル3C-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3C-2V

    関西通信電線(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル3C-2V概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル1.5C-2VS 関西通信電線

    同軸ケーブル1.5C-2VS

    関西通信電線
    2,598税込2,858
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
    用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)ケーブル1.5C-2VS概算質量(kg/km)14導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色導体構成(本/mm)7/0.09導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3.0±0.3標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)特性インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)AC 1000/分静電容量(nF/km)約69
  • 同軸ケーブル 3C-2V 正和電工

    同軸ケーブル 3C-2V

    正和電工(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。 高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。
    仕様同軸3C-2V種類通信ケーブル芯数(C)3材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上材質(導体)軟銅線編組耐電圧(V/min)AC1000
  • ビデオ用接続ケーブル カナレ電気

    ビデオ用接続ケーブル

    カナレ電気
    1,798税込1,978
    1本(0.5m)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
  • 75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線

    75Ω充実型 同軸ケーブル

    伸興電線(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 同軸マルチケーブル ブーツ付 カナレ電気

    同軸マルチケーブル ブーツ付

    カナレ電気
    5,598税込6,158
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
    付属品ブーツ形状BNC(オス)-BNC(オス)
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    1,998税込2,198
    1本(0.5m)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
  • 50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 >

    関西通信電線
    7,398税込8,138
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    本製品は米国陸海軍連合仕様書のMIL、および防衛庁仕様DSPに基づく高周波同軸ケーブルで、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。一般的に絶縁体は充実ポリエチレンが多く、以下の特徴を持ち合わせております。 ・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い・機械的強度が高い・軽量で取り扱いが容易
    材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC耐電圧(V)1000(AC/1分間)
  • 同軸ケーブル5D-2W 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2W

    関西通信電線(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2W概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル 関西通信電線

    発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル

    関西通信電線
    4,698税込5,168
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
    用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量85標準色シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)50±2
  • 同軸ケーブル50Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル50Ω

    長岡特殊電線
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    日本国内製: 関西通信電線。両端未加工。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。
    用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。機器間の接続。ケーブ長が長くなる場合の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)260耐電圧1000静電容量67標準色素線径(mm)2.9外径(mm)絶縁体:9.7、編組:10.7、シース:13.1シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗2.67特性インピーダンス(Ω)50±2
  • 同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル75Ω

    長岡特殊電線
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    高周波機器の接続用や内部配線用に。特性インピーダンス75Ω。監視カメラ、防犯カメラ等の映像信号伝送用に。
    質量(g)230耐電圧1000静電容量67標準色素線径(mm)1.4外径(mm)絶縁体:9.4、編組:9.4、シース:13.0シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗11.6特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 同軸ケーブル RS PRO

    同軸ケーブル

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1巻(20m)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル50Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル50Ω

    長岡特殊電線
    7,998税込8,798
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    日本国内製: 関西通信電線。・一般型充実タイプ。・高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。・導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。・フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(8D-2VS)。・遮蔽を2重にした施した8D-2Wもご用意しています。
    用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)181耐電圧1000静電容量67標準色灰、黒素線径(mm)2.3外径(mm)絶縁体:7.8、編組:8.7、シース:11.1シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗4.23特性インピーダンス(Ω)50±2
  • 同軸セパレートケーブル カナレ電気

    同軸セパレートケーブル

    カナレ電気
    24,980税込27,478
    1本(3m)ほか
    16日以内出荷
    75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)
  • 50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 20m フジクラ

    50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 20m

    フジクラ
    11,980税込13,178
    1パック
    3日以内出荷
    シールド線が丈夫にできておりノイズに強いです。
    備考インビータンス:50Ω、コネクター:なし長さ(m)20規格5D-2V
  • 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-7C-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-7C-FB 環境配慮型 )

    関西通信電線
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)68(220MHz)、142(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
  • 50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFA ) < PVCシース > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFA ) < PVCシース >

    関西通信電線
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
    用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)5.3シース外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-10D-2E 環境配慮型 ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-10D-2E 環境配慮型 )

    関西通信電線
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:10.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)13.1標準減衰量(dB/km)14(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
  • 衛星放送受信屋内用同軸ケーブル 富士電線工業

    衛星放送受信屋内用同軸ケーブル

    富士電線工業
    1,298税込1,428
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷
    軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。
    用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
  • 同軸ケーブル3C-2W 関西通信電線

    同軸ケーブル3C-2W

    関西通信電線
    7,698税込8,468
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル3C-2W概算質量(kg/km)74導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.8、外部2/4.5絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)42(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル3D-2W 関西通信電線

    同軸ケーブル3D-2W

    関西通信電線
    7,698税込8,468
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2W概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/4.4絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ

    7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-82種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-72種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • 5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-62材質【編組線】銅覆アルミ合金種類通信ケーブル規格3C-2V全長(m)20材質(絶縁体)ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)5.4
  • 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    9,140税込10,054
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-52種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ

    7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰)

    エスコ
    9,140税込10,054
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-42種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • 6.0mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ

    6.0mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰)

    エスコ
    8,130税込8,943
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-32種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • 5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    8,830税込9,713
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-2種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-12種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)

    長岡特殊電線
    11,980税込13,178
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。室内配線には、外径が細く取り回しが容易なEM-S-5C-FBをご使用をおすすめします。
    用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63全長(m)20耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)

    長岡特殊電線
    3,298税込3,628
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。・絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。・2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
    用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル75Ω

    長岡特殊電線
    2,398税込2,638
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品。遮蔽を2重にした施した5C-2Wもご用意しています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(5C-2VS)。5C-2V-SSD / 5C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
    用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像信号伝送。信号回路、高周波機器間の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)65耐電圧1000静電容量67標準色黒、白素線径(mm)0.8外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.4、シース:7.2シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗35.9特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル75Ω

    長岡特殊電線
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。遮蔽を2重にした施した3C-2Wもご用意しています。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品。フレキシブルな配線が可能な撚線タイプの3C-2VSもラインナップ
    用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線。信号回路、高周波機器間の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、外部導体:CCA、シース:PVC質量(g)28耐電圧1000静電容量67標準色黒、白素線径(mm)0.5外径(mm)絶縁体:3.1、編組:3.8、シース:5.6シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗91.4特性インピーダンス(Ω)75±3

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル