絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(4)
  • 53.5(2)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 300(1)
  • 400(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.6(1)
  • 4.95(1)
MIL規格(RG)
  • RG-58/U
  • MIL-C-17-9(1)
  • RG-6(1)
  • RG-8/U(1)
  • RG-11/U(1)
  • RG-58//U(2)
  • RG-59/U(2)
  • RG-62/U(1)
  • RG-142(1)
  • RG-174/U(2)
  • RG-178/U(1)
  • RG-179(1)
  • RG-179/U(1)
  • RG-213/U(2)
  • RG-316(1)
シース色
  • シース色(4)
ブランド
  • 関西通信電線(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 四国電線(1)
  • RS PRO(1)
関西通信電線・フジクラ・ダイヤケーブル・四国電線・RS PRO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
50(4)
53.5(2)
  • 同軸ケーブルRG-58A/U 関西通信電線

    同軸ケーブルRG-58A/U

    関西通信電線(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
    用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/kmケーブルRG-58A/U概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 50Ω系無線用 同軸ケーブル 四国電線

    50Ω系無線用 同軸ケーブル

    四国電線(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1巻(200m)
    当日出荷から61日以内出荷
    ●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
    用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
  • 50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 >

    関西通信電線
    7,398税込8,138
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    本製品は米国陸海軍連合仕様書のMIL、および防衛庁仕様DSPに基づく高周波同軸ケーブルで、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。一般的に絶縁体は充実ポリエチレンが多く、以下の特徴を持ち合わせております。 ・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い・機械的強度が高い・軽量で取り扱いが容易
    材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC耐電圧(V)1000(AC/1分間)
  • 同軸ケーブル RS PRO

    同軸ケーブル

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RGタイプ高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    RGタイプ高周波同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    29,980税込32,978
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い
    材質PVC

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル