絞り込み
電圧(V)
- 12/24(7)
- 12(11)
色
ブラック(14)
ブランド
- 槌屋ヤック
- カシムラ(92)
- エレコム(33)
- 多摩電子(26)
- SEIWA(セイワ)(21)
- ジョイフル(16)
- CAPStyle(13)
- プロキオン(11)
- 星光産業(10)
- カーメイト(9)
- オズマ(9)
- アドテック(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- AUKEY(オーキー)(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- PGA(3)
- BRIDGE[自動車用品](3)
- エアージェイ(3)
- BESTEK(3)
- ブランドをもっと見る
特価

リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A
槌屋ヤック(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷タブレットもスマートフォンと同時充電可能。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))適合DC12Vコード長さ(m)約1出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
リングライトソケット ツインセパレート
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷2種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。仕様通電モニターランプ付電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)最大許容約7ヒューズ10A光色ブルー
リバーシブルUSBソケット
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。色ブラック取付アクセサリー電源ソケットに差し込みタイプダイレクト2連ソケット電圧(V)DC12許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7角度調整範囲90度
リバーシブルUSBソケット ツインセパレート 4.8A
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コード付き2連ソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。色ブラック取付両面テープ貼り付けタイプコード付き2連ソケット電圧(V)DC12許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7コード長さ(m)約1
リングライトソケット トリプルセパレート
槌屋ヤック(5件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷3種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A コード長:約1m 通電モニターランプ付き ブルー光。 DC12V
リングライトソケット ツインディレクション
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 2種類の電装品が使える。 差し込むだけの簡単装着。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A 通電モニターランプ付き。 ブルー光 DC12V
2連ダイレクトソケット
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷アクセサリー電源ソケットに差し込むだけで2種類の電飾品が使える。 通電モニターランプ付き。レッド光。材質ABS、PC、スチール色ブラック電圧(V)DC12出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
リングライトソケット+2口USB 4.8A
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷タブレットもスマートフォンも同時に充電可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))。適合DC12Vコード長さ(m)約1出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
リングライトソケット トリプルディレクション
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ソケットの角度を最大90度まで変えて使用可能。 3種類の電装品が使える。 差し込むだけの簡単装着。色ブラック電圧(V)DC12出力電流(A)(最大許容)約7ヒューズ容量(A)10
ダブルソケットヒューズ電源ベース
槌屋ヤック¥939税込¥1,0331個当日出荷ヒューズBOXから電源を取り出すのに最適なギボシ端子付き2口ソケット。 車のヒューズボックスから電源を取り出す増設ソケット。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け・ビス取り付け) ドライブレコーダーやPND等の電源取り出しに最適。 通電確認用のモニターランプ付き。色ブラックコード長さ(m)ギボシ側/約1、クワガタ端子側/約1.5定格電圧 DC V12/24
PD30W+2USB+ソケット セパレート
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)。コード長:約1m仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
3連セパレートソケット
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷3種類の電飾品が使える。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け) 通電モニターランプ付き。レッド光。材質ABS、PC、スチール色ブラック電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
PD30W+USB+ソケット ディレクション
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ソケットと急速充電に対応したUSB Type-Aポート・USB Type-Cポートを各1口搭載しています用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。本体の角度を最大約90°(5段階)変えることが可能です。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
PD30W+2USB+ソケット ディレクション
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。本体の角度を最大約90°(5段階)変えることが可能です。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
PD30W急速リール充電+TypeC USBチャージャー
槌屋ヤック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷急速充電に対応したUSB Type-Cコネクタ・USB Type-Cポート1口・USB Type-Aポート1口を搭載しています。Type-CコネクタはUSBポートと同時使用でもPD充電ができる2IC搭載仕様です。接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。ソケットの角度を最大約180°まで変えて使用可能です。合計最大許容出力電流:約5.4A。コード長:約60cm。PD30W。DC12V。通電モニターランプ付き
PD30W+USB+ソケット セパレート
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ソケットと急速充電に対応したUSB Type-Aポート・USB Type-Cポートを各1口搭載しています用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)。コード長:約1m仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
スリムソケット ディレクション 2USB+Type-C
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷USBポートとソケットを同時に使用可能です。 USBポートはTYPE-A2口とTYPE-C1口を搭載しています。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。 本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。 ヒューズ付き。(USB側:内蔵/ソケット側:10A) USB TYPE-A最大許容出力電流:2口合計約2.4A USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A色ブラック電圧(V)12
2連セパレートソケット
槌屋ヤック¥889税込¥9781個当日出荷2種類の電飾品が使える。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け) 通電モニターランプ付き。レッド光。材質ABS、PC、スチール色ブラック電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
シングルソケット ヒューズ電源ベース
槌屋ヤック¥959税込¥1,0551個当日出荷ヒューズボックスから電源を取り出すギボシ端子付きソケット。 ドライブレコーダーやポータブルナビ等の電源取り出しに最適。 両面テープ貼り付け。10Aヒューズ付き。仕様通電モニターランプ付き、レッド光、DC12V/24V共用色ブラックコード長さ(m)(ギボシ側)約1、(クワガタ端子側)約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×35出力電流(A)(合計最大許容)約4
4連セパレートソケット
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷4種類の電飾品が使える。 両面テープ貼り付け。 通電モニターランプ付き。レッド光。材質ABS、PC、スチール色ブラック電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
リバーシブルUSBソケットディレクション
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ダイレクトシングルソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。 ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。 USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電色ブラック電圧(V)DC12出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
Type-C増設ポート セパレート
槌屋ヤック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷USBを3つに増設用途USBType-Aポート2口とUSBType-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付きです。USBType-A⇔USBType-C変換アダプタ付きです。角度を最大約90度変えて使用可能です。(2段階)。ヒューズ付き(内臓)です。コード長:約15cm
PD30W+2USBチャージャー ディレクション
槌屋ヤック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷急速充電対応のUSB充電器用途急速充電対応のUSB Type-Aポート2口とUSB Type-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)。ヒューズ付き(内蔵)です。仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
Type-C増設ポート ディレクション
槌屋ヤック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷USBを3つに増設用途USBType-Aポート2口とUSBType-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付きです。USBType-A⇔USBType-C変換アダプタ付きです。角度を最大約90度変えて使用可能です。(2段階)。ヒューズ付き(内臓)です。
2PD30W+USBチャージャー ディレクション
槌屋ヤック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷急速充電対応のUSB充電器用途急速充電対応のUSB Type-Aポート1口とUSB Type-Cポート2口を搭載しています。機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)。ヒューズ付き(内蔵)です。仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
カローラクロス専用 センターコンソールトレイ
槌屋ヤック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷専用設計でピッタリフィット。 専用設計で、センターコンソールのカップホルダーにピッタリフィット。 カップホルダー上に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 スマートフォンや財布等の小物を手軽に置けるトレイ。 トレイ部表面は置いた物がすべりにくく、傷が付きにくい軟質素材を使用。 トレイ部を開くと車両のカップホルダーが使用できる、開閉タイプのトレイ。 内装に合わせた黒ツヤ仕様。色ブラック
サイドポートUSB ダブル
槌屋ヤック¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけでスマートフォンやタブレット等を車内で2台同時に充電可能。 コネクタを側面から挿し込むため、コードが邪魔になりにくい。 5Gスマホ対応。 通電確認用のモニターランプ(ブルーLED)付き。 ヒューズ付き(内蔵)。色ブラック出力電流(A)最大許容:約3USBポート数2
リバーシブルUSBソケットセパレート
槌屋ヤック¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷コード付きシングルソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。 USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電色ブラック電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7