絞り込み
電圧(V)
- 12/24(3)
- 24(2)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- カシムラ(111)
- エレコム(33)
- SEIWA(セイワ)(32)
- 槌屋ヤック(28)
- 多摩電子(26)
- ジョイフル(16)
- CAPStyle(13)
- カーメイト(11)
- プロキオン(11)
- 星光産業(10)
- オズマ(9)
- アドテック(8)
- サンワダイレクト(6)
- 日恵製作所(4)
- AXS(アークス)(4)
- AUKEY(オーキー)(4)
- サンワサプライ(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- ブランドをもっと見る
特価

3連セパレートコード式ソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません) 12V車、24V車どちらにも使用できます。 90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)用途電装パーツ材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
電源変換コード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷作業灯電源等の平型コンセントをシガー電源に変換するコードです。 最大8Aまで使用できます。用途電装パーツタイプ平型コンセント-シガーソケットコード長さ(m)約1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24最大使用電流(A)8(DC24V 192Wまで)
ロングコードソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!用途電装パーツコード長さ(m)約3出力電圧(V)DC12・DC24入力電圧(V)DC12・DC24過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内)最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
電源変換コード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から5日以内出荷車両のヒューズ(低背タイプ)ボックスよりシガー電源を取り出すコードです。 最大8Aまで使用できます。用途電装パーツコード長さ(m)約1.5過電流保護10A低背ヒューズ(付属)