カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- スリーナイン島野(858)
- エスコ(773)
- LAMP(スガツネ工業)(675)
- TOSO(535)
- WAKI(和気産業)(499)
- ハイロジック(449)
- 福井金属工芸(445)
- ダイケン(416)
- 岡田装飾金物(396)
- 水本機械製作所(379)
- ハーフェレ(337)
- タチカワブラインド(278)
- TRUSCO(275)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(263)
- ACE(エース)(262)
- 八幡ねじ(255)
- 神棚の里(198)
- OHSATO(大里)(167)
- シロクマ(164)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(934)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(17)
再生紙使用マーク適合(18)
サービス分類
- オーダー・加工(13)
内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。

針金 ステンレス製 1kg巻
(104件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1
ステンレス線
WAKI(和気産業)(64件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻当日出荷強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
針金 カラー 1kg巻
(46件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻当日出荷鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄+ビニール被覆質量(kg)約1色グリーン
針金 1kg巻
(40件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
U字結束線 ステンレス製
(30件のレビュー)¥299~税込¥329~1束(140本)ほか当日出荷ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。用途鉄筋の結束材質SUS304質量(g)200番手#21線径(mm)0.8
ステンレスSフックロングタイプ
ニッサチェイン(5件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
ノーリツばんせん
二藤レール(12件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(14kg)ほか当日出荷ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。本数190~200
L字金具 ステンレス製
(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。用途連結用金具材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60
アングル 穴あき
¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質鉄厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
棚受け ステンレス製
(17件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。用途棚受け材質SUS304仕上ヘアーライン取付穴数4取付穴径(Φmm)4棚受け金具L型棚受け
伸縮C型カーテンレールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。色シルバー許容荷重(kg)5
SCランナー(後入れ用)
TOSO(29件のレビュー)¥469税込¥5161袋(10個)当日出荷種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304シリーズC型
カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30
ステンレス鋼製棚受 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。用途木板棚用種別棚受け材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重N(kgf)785(80)耐荷重(N)785
ステンレスSフック
ニッサチェイン(16件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷ステンレス製でさびに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
TCWすずめっき軟銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
D30用ワンタッチランナー
岡田装飾金物(20件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
D30レール
岡田装飾金物(32件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1本翌々日出荷高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
エンドストップ カーテンレール用 2個セット
¥349税込¥3841セット(2個)当日出荷カーテンレール用のエンドストップです。用途カーテンレール用エンドストップ材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)31リング内寸(mm)5
ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
棚受
LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
D30用キャップストップ
岡田装飾金物(11件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30トラスコ品番294-6955寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
先端保護キャップ
ACE(エース)(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(4個)当日出荷被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
...