絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • スリーナイン島野(4)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

内装商品 :「la 錠」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型アングル受座 LAMP(スガツネ工業)L型アングル受座LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
かぶせ扉、かぶせ仕様の引き出し等にデットボルトの奥行の浅い面付錠を使用する場合に最適です。
BMB 受座 1501型 BMB 脱着錠シリーズ LAMP(スガツネ工業)BMB 受座 1501型 BMB 脱着錠シリーズLAMP(スガツネ工業)
149税込164特価
1個
当日出荷
用途BMB 脱着錠シリーズの下記製品に最適な平受座です。1501-116:カムロックハウジング 1531-3001501-120:面付錠ハウジング 1071-100、カムロックハウジング 1531-300、カムロックハウジング 1141型シリーズBMB脱着錠シリーズ材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)10
ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1袋(2個)
当日出荷
ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500
ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201)LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等材質ステンレス鋼付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)トラスコ品番799-9003セット内容十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼)質量(g)180種類ナス環タイプ穴径(Φmm)(鍵穴)10寸法H(mm)40.5寸法A(mm)18.4寸法B(mm)89.7取付け方法壁付け適合ロープ径(Φmm)12以下材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)付加機能南京錠対応耐荷重(N)196吊下荷重N(kgf)196(20)
ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ガラス天板のキャビネットに、ガラス蝶番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番XL-GC04、観音開き錠XL-GC01や開戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラス天板のキャビネットに、ガラス丁番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。材質亜鉛合金(ZDC)仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)8材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき
ガラス丁番 GS-GH50型 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH50型LAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1セット(2個)
4日以内出荷
大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。
適合扉幅(mm)900以下適合扉高さ(mm)2500以下付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT
d line ガラスラッチ錠 14-3476-120型 LAMP(スガツネ工業)d line ガラスラッチ錠 14-3476-120型LAMP(スガツネ工業)
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 シャワーブース等の水回りでの使用にも最適です。 ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。
適合ガラス厚(mm)8~12質量(g)460付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×18(ステンレス鋼)仕様表示器付
ランプ印 キャッチ付 ガラス丁番 GH-450 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 キャッチ付 ガラス丁番 GH-450 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。形状通常型最大扉高さ(mm)1200材質黄銅付加機能キャッチ付種類ガラス丁番適合扉幅(mm)600適合ガラス厚(mm)5、6、8適合扉質量(kg)15以下
面付ガラスラッチ錠 CLS18型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスラッチ錠 CLS18型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ガラス開き戸用のラッチ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS10型もあります。
用途ガラス開き戸用のラッチ錠です付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4適合ガラス厚(mm)8、10、12質量(g)475
ランプ印 キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ)材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500
ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。適合扉幅(mm)600適合ガラス厚(mm)5、6、8適合扉質量(kg)15以下種類ガラス丁番形状通常型最大扉高さ(mm)1200材質黄銅
面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4適合ガラス厚(mm)8、10、12質量(g)870
内装商品