絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 内装商品

11,437件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    アルミ線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
  • Jフック ストロング マジッククロス8

    Jフック ストロング

    マジッククロス8(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック(1個)
    当日出荷
    Jフックシリーズ最強のフック!耐荷重16kg! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
    用途壁面専用。使用例:額縁、カベカケ小物など材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレスニッケルメッキ耐荷重(kg)16
  • SCマグネットランナー(後入れ用) TOSO

    SCマグネットランナー(後入れ用)

    TOSO(13件のレビュー)
    539税込593
    1組
    当日出荷
    種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304シリーズC型
  • D40レール 岡田装飾金物

    D40レール

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュパネル WAKI(和気産業)

    メッシュパネル

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)枠寸法50×50mm線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
  • ステンレス棚受V型 WAKI(和気産業)

    ステンレス棚受V型

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    449税込494
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。 別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
    安全荷重(kg)30棚受け金具棚柱用
  • カーテン ふさ掛け(粘着) LEC(レック)

    カーテン ふさ掛け(粘着)

    LEC(レック)(2件のレビュー)
    309税込340
    1パック(2個)
    当日出荷
    取り付け簡単、粘着テープ木の窓枠、柱、板壁、アルミサッシ、プリント合板取り付けられます。粘着テープで取り付けるカーテンふさ掛け耐荷重1kg
    材質スチロール樹脂取付方式粘着テープ寸法(cm)2×2.5×7 (1個あたり)荷重(kg)1
  • ねじ穴用シール TRUSCO

    ねじ穴用シール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    379税込417
    1シート(12個)
    当日出荷
    貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
    用途ねじ穴隠しとして。質量(g)4外径(Φmm)14
  • ステンレス製Lフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製Lフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
  • アングル30mm角 TRUSCO

    アングル30mm角

    TRUSCO(6件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    トラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5
  • D30用ランナー 岡田装飾金物

    D30用ランナー

    岡田装飾金物(10件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • REカウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    REカウンターブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1組(2本)
    当日出荷
    スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
    用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)幅(mm)32棚受け金具L型棚受け
  • 棚ダボストッパー付 ACE(エース)

    棚ダボストッパー付

    ACE(エース)(18件のレビュー)
    189税込208
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
    用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
  • D30用継カバー 岡田装飾金物

    D30用継カバー

    岡田装飾金物(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用します。適合D30トラスコ品番294-7005材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)

    ベッド金物

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理
  • ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPB-20型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
  • J型金具 黒 八幡ねじ

    J型金具 黒

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質表面処理塗装
  • ステン二重鏡止め ACE(エース)

    ステン二重鏡止め

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    509税込560
    1パック(4個)
    当日出荷
    用途鏡止め用、スポンジ付です。付属品取付ビス×4本材質ステンレスSUS430寸法(mm)30×28×10生地
  • ディスプレイフック ニッサチェイン

    ディスプレイフック

    ニッサチェイン(8件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10個)
    当日出荷
    バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
    用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ仕上げ
  • ステンレス製ポイントフック NewHikari

    ステンレス製ポイントフック

    NewHikari
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。ステンレス製でサビに強く屋内外で使用可能。ホテル客室やお店の試着室、トイレ等 さまざまな場所に。
    付属品取付ネジ(3.1×22)×3本材質本体:SUS304(ヘアライン仕上)、皿木ネジ:ステンレス耐荷重(kg)15
  • 横ブレ安定S字フック ハイロジック

    横ブレ安定S字フック

    ハイロジック(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(2個)
    当日出荷
    横ブレしづらいSカン。二本線の構造になっているため、一本線のS字フックよりパイプにかけたときに横にぶれづらくなっています
    用途S字フック、小物かけ
  • ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
    用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
  • アルミ小口カブセTバー 浜国

    アルミ小口カブセTバー

    浜国
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    用途床・壁のすきま材材質アルミ長さ(mm)4005幅(mm)15厚さ(mm)1.5高さ(mm)11.5
  • ステンレス強力補強金物 幅広アングル APLUS(クマモト)

    ステンレス強力補強金物 幅広アングル

    APLUS(クマモト)(10件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様ビス無し材質SUS304幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)(皿)4.2-8仕上ヘアーライン
  • ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業)

    ステンレス棚支柱

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
    安全荷重(kg)30
  • 穴あきボード専用フック WAKI(和気産業)

    穴あきボード専用フック

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    379税込417
    1パック(3本)
    当日出荷
    穴あきボード専用のフックです。 穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
    材質ステンレスSUS304フック径(mm)Φ3.5
  • ウィンピア キャップストップ TOSO

    ウィンピア キャップストップ

    TOSO(4件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LABRICO(ラブリコ) ラブリコ 2X4アジャスター 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) ラブリコ 2X4アジャスター

    平安伸銅工業(24件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
    用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ幅(mm)94高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40質量(g)220奥行(mm)42
  • ステンレスT型フック シロクマ

    ステンレスT型フック

    シロクマ(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
    用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。付属品ステンレス A3×16 2本材質ステンレス幅(mm)30高さ(mm)22奥行(mm)19耐荷重(kg)15板厚(mm)2.5
  • ステンレスセフティXフック 福井金属工芸

    ステンレスセフティXフック

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    579税込637
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス
  • アルミワイヤー WAKI(和気産業)

    アルミワイヤー

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
    用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
  • ステンレスアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
    付属品ステンレス丸頭ネジ付材質SUS304板厚(mm)2棚受け金具L型棚受け
  • アイアンバー ブラック NewHikari

    アイアンバー ブラック

    NewHikari(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
    用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。付属品鉄+木ネジ5本付きブラック仕上艶消し黒塗装
  • 銅線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    銅線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    479税込527
    1巻
    当日出荷
    熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
    用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質
  • ユニクロプレート ノーブランド

    ユニクロプレート

    ノーブランド(6件のレビュー)
    359税込395
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質鉄/ユニクロ
  • 古代米 赤米 神棚の里

    古代米 赤米

    神棚の里(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    古代米は稲穗の美しいものは神社仏閣の縁起米として奉納されていました。この赤米はもち米の玄米です。表層部が(糖層)が赤褐色の米品種で精米すると白米になります。古代稲の持つ色素米の色から一般的に「古代米」とよばれています。赤米は、赤飯のルーツとも言われ、昔から神事やお祭りなどでも用いられていたようです。初めて神棚をお祀りする際、御祝い事の際のお供えに最適な御神米です。日本人は稲作の伝来以降、春に田を耕し、秋に収穫を得る生活を社会の基盤とし、米には稲魂が宿ると考え、米と深い関わりを持って生活をしてきた。そのため、飯や、餅、酒などの米から作られる食物は神饌の中心として頻出し「お神酒のあがらぬ神はなし」と言われています。
    外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4×15
  • モリギン ユニクロ万能L型金具 ACE(エース)

    モリギン ユニクロ万能L型金具

    ACE(エース)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
    用途木製の板材の固定や補強に。材質
  • トラックレール・ハンガーレール(スチール製) ヤボシ

    トラックレール・ハンガーレール(スチール製)

    ヤボシ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • キレイに曲がる板 KONTEC(コンテック)

    キレイに曲がる板

    KONTEC(コンテック)(5件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    手で簡単に曲げることができる板です。 リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
    材質ステンレスSUS430穴径4.2×6.8
内装商品