カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- スリーナイン島野(858)
- エスコ(771)
- LAMP(スガツネ工業)(675)
- TOSO(535)
- WAKI(和気産業)(499)
- ハイロジック(430)
- 岡田装飾金物(396)
- 水本機械製作所(373)
- ダイケン(337)
- ハーフェレ(337)
- タチカワブラインド(278)
- TRUSCO(275)
- ACE(エース)(263)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(263)
- 八幡ねじ(255)
- 神棚の里(198)
- OHSATO(大里)(167)
- シロクマ(164)
- フジテック・ジャパン(158)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ユニクロワイドアングル
TRUSCO(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
マルチ金物 L型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚当日出荷多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5棚受け金具L型棚受け
スナップランナー カーテンレール用 10個セット
¥2,698税込¥2,9681セット(10個)当日出荷走行性に優れたスナップタイプのランナーです。用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)17リング内寸(mm)35
突ぱり強力ステンレスポール
平安伸銅工業(23件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ色ステンレス高さ(mm)70奥行(mm)40キャップサイズ(mm)40×70パイプ径(Φmm)29.6・25.4
複車
ダイケン(32件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
抗菌ファミリーフック
ニッサチェイン(8件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(4個)ほか当日出荷定番フック、ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。 多様な用途に安心してご使用いただけます。材質(本体)鉄、(キャップ)塩ビ表面処理ビニコートタイプ、抗菌・防カビ加工
モリギン ステン長穴アングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。用途固定、補強などに材質ステンレスSUS304寸法a(mm)9×20(長穴)寸法B(mm)35寸法C(mm)30板厚(mm)3寸法b(mm)9×45(長穴)仕上バレル研磨
やわらか針金(バインド線)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻(20m)当日出荷芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜長さ(m)20被覆黒
Jフック シングル
マジッククロス8(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(2個)ほか当日出荷クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
U字結束線 (10kg)
(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10kg)当日出荷U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。用途建築現場での結束用途材質スチール質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21
ジョイント金具24型Lステンレス
TRUSCO(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
伸縮角型カーテンレールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から11日以内出荷伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。許容荷重(kg)5
カウンターブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組(2本)当日出荷ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)棚受け金具L型棚受け
Jフック スチール製
光(10件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷使い勝手のよいフックです。用途工場内設備・各種施設にて。材質スチール質量(g)18奥行(mm)43寸法L(mm)61寸法d(mm)4.0寸法A(mm)16寸法D(mm)9.5吊下荷重N(kgf)68.6(7)
ジョイント金具19型フラットクローム
TRUSCO(9件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具19型フラット
TRUSCO(15件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
すずめっき平編銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種別より線種類産業機械用ケーブルシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
ジョイント金具24型フラット
TRUSCO(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.3幅W(mm)24
ステンレス鋼製棚柱 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
ランナー カーテンレール用 10個セット
(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷走行性に優れたランナーです。用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:21材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)9リング内寸(mm)15