絞り込み
棚受け金具
- L型棚受け(172)
- その他棚受(57)
- 棚受アクセサリー(2)
- 棚柱用(110)
耐荷重(kg)
- 2(10)
- 5(7)
- 6(6)
- 8(5)
- 10(19)
- 12(4)
- 15(29)
- 20(38)
- 25(15)
- 28(5)
- 30(19)
- 35(6)
- 40(30)
- 45(11)
- 50(15)
- 60(15)
- 70(11)
- 75(5)
- 80(15)
- 100(17)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
材質
- その他(2)
- アルミ(62)
- ガラス(1)
- ゴム(2)
- スチール(206)
- ステンレス(131)
- 亜鉛合金(13)
- 木(4)
- 樹脂(27)
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
- モノタロウ(4)
- ACE(エース)(87)
- BEST(ベスト)[金物](21)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- HOJO(37)
- K9(駒谷)(22)
- LAMP(スガツネ工業)(247)
- SPG(サヌキ)(21)
- SUGICO(スギコ)(25)
- WAKI(和気産業)(130)
- アトムリビンテック(16)
- ウッドワン(24)
- エスコ(37)
- ケイ・ジー・ワイ工業(25)
- スリーナイン島野(111)
- ハイロジック(52)
- ハーフェレ(38)
- フジテック・ジャパン(28)
- 八幡ねじ(25)
- 南海プライウッド(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(114)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(9)
再生紙使用マーク適合(12)
棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
商品豆知識

棚受け ステンレス製
(17件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。用途棚受け材質SUS304仕上ヘアーライン取付穴数4取付穴径(Φmm)4棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製棚受 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。用途木板棚用種別棚受け材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重N(kgf)785(80)耐荷重(N)785
棚受
LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
先端保護キャップ
ACE(エース)(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(4個)当日出荷被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5棚受け金具L型棚受け
カウンターブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組(2本)当日出荷ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製棚柱 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
棚ダボストッパー付
ACE(エース)(18件のレビュー)¥189~税込¥208~1セット(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1本当日出荷から3日以内出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
REカウンターブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1組(2本)当日出荷スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)幅(mm)32棚受け金具L型棚受け
ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
ステンレス鋼製棚受 SPB-20型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
ステンレスアーム棚受
ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。付属品ステンレス丸頭ネジ付材質SUS304板厚(mm)2棚受け金具L型棚受け![棚ダボ ねじ込みタイプ オン BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252577-220713-02.jpg)
棚ダボ ねじ込みタイプ オン
BEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(4個)ほか当日出荷ねじ込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
折りたたみ棚受セット
和合商事(36件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(2本)当日出荷折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます材質鋼板
ステンレス鋼製棚受 SPB-15R
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック色ブラック質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294[30]アズワン品番64-6792-34耐荷重(N)980棚受け金具棚柱用
1×4材用ピラシェル棚受
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。用途棚受金具に最適です。棚受け金具棚柱用![棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252595-221031-02.jpg)
棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン
BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)当日出荷ねじ込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
アルミ製 棚柱 AP-DM型
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
アルミ棚受
ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷アルミ製だから軽量でスマート 水周りで使用可能 色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装色白棚受け金具L型棚受け
モリギン ストップ付き差込みダボ
ACE(エース)(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック当日出荷から4日以内出荷前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。材質スチール、プラスチック仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン 端末保護キャップ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷軟質塩化ビニールでできたキャップです。用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。材質軟質塩化ビニール
フィット棚柱用棚受
SPG(サヌキ)(11件のレビュー)¥229~税込¥252~1箱(4個)当日出荷フィット棚柱用ステンレス棚受け。 回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です仕上(棚受)NO.4(地色)棚受け金具棚柱用
...


























![棚ダボ ねじ込みタイプ オン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252577-220713-02.jpg)





![棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252595-221031-02.jpg)