絞り込み
ブランド
適合扉質量(kg)
適合扉高さ(mm)
700以下・1800以下・1900以下・2000以下・2100以下・2400以下・2700以下・3000以下・3500以下
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ドアクローザー

390件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30kg以下 ドアクローザー(パラレル・アングル型) エスコ

    30kg以下 ドアクローザー(パラレル・アングル型)

    エスコ
    ¥6,360税込¥6,996
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LD-41
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
    用途開戸用。形状標準ブラケット色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズストップ角度70°~180°ストップ付
  • L型金具 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    L型金具

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合P183N01
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用色シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付ブラケット-ストップストップ付
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) RYOBI(リョービ)
    シルバー
    ブロンズ
    ホワイト

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用)

    RYOBI(リョービ)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    30日以内出荷
    リョービドアクローザ「プティタイプ」の後継ドアクローザです。交換時その他機種とは適合いたしません。従来品と取り付け位置の変更はございません。後継機種は扉が180度まで開きます。(従来品は135度まで)。外壁等、傷つける恐れがある場合は戸当たりなどの配慮をお願いします。現物写真等からは取り替えの判断はできかねます。商品寸法を参考のうえ取り替え可否をご検討ください。
    仕様ストップ付タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45
  • ドアクローザ  2000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    オレンジ
    グレー
    ゴールド
    シルバー
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    ドアクローザ 2000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    23日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    仕様ストップなしタイプパラレル型
  • ドアクローザ  2000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    オレンジ
    グレー
    ゴールド
    シルバー
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    ドアクローザ 2000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    15日以内出荷から23日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    仕様ストップ付タイプパラレル型
  • ドアクローザー用L型プレート [EA951LD-36/-37用] エスコ

    ドアクローザー用L型プレート [EA951LD-36/-37用]

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    L型のブラケットで取りついているドアクローザーを交換する際は本品を使用します。
    材質スチール
  • ドアクローザセット(標準タイプ) TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザセット(標準タイプ)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    用途玄関ドア・断熱玄関ドア・リフォーム玄関ドア用ドアクローザ適合セレクト・プレナス・プレナスⅡ・プレナスS・プレナスX・CZ玄関ドア・フォラード・プレナスⅡ断熱・リネスタ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・TH_04マデラードセット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説色オータムブラウン
  • ランマ無内付枠用ドアクローザ室内側仕様 TOSTEM(LIXIL)

    ランマ無内付枠用ドアクローザ室内側仕様

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    7日以内出荷
    用途汎用ドア用ドアクローザ仕様室内側用:内付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA(RYOBI)]ガラスドア用適合ロンカラーG色ホワイト
  • ドアクローザ(半外付型用) TOSTEM(LIXIL)
    シルバー
    ブラウン
    ブラック
    ブロンズ
    ホワイト

    ドアクローザ(半外付型用)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA17(ニッカナ)~07/5、S22P-TA20(RYOBI)07/6~クリエラGドア:半外付型用
  • ランマ無半外付枠用ドアクローザ室内側仕様 TOSTEM(LIXIL)

    ランマ無半外付枠用ドアクローザ室内側仕様

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    6日以内出荷
    用途玄関ドア・汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA3(RYOBI)]フラッシュドア用適合パリカラー・プリンス・ロンカラーF・204勝手口ドアF色シルバー
  • ドアクローザセット(バックチェック機構付) TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザセット(バックチェック機構付)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    7日以内出荷
    用途玄関ドア・断熱玄関ドア・防火ドア用ドアクローザ適合プレナスX・ジエスタ2(17~)・フォラード・ジエスタ2防火戸(17~)セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ボルト、ワッシャー、スパナ、ねじ、取説色シルバー
  • ランマ無半外付枠用ドアクローザ室内側仕様 TOSTEM(LIXIL)

    ランマ無半外付枠用ドアクローザ室内側仕様

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    6日以内出荷
    用途汎用ドア用ドアクローザ仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA3(RYOBI)]フラッシュドア用対応ドア厚25ミリ~44ミリ適合ロンカラーF色シャイングレー
  • 外付ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)
    シルバー
    ブラウン

    外付ドアクローザー(ストップ付き)

    新日軽(LIXIL)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    10日以内出荷
    用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合アルプラクラス・アルプラクラスエアパス・エアパス
  • ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)

    ドアクローザー(ストップ付き)

    新日軽(LIXIL)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    10日以内出荷
    用途玄関ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ適合エスポワール・エスポワール(玄関ドア)セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、5.8x32丸皿木(4)、M5x20丸皿(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せ下さい色ブラック系
  • 引戸クローザー W16用 新日軽(LIXIL)

    引戸クローザー W16用

    新日軽(LIXIL)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    10日以内出荷
    用途玄関引戸用ドアクローザ適合エレスター2000・彩香長さ(mm)834色こはく
  • ドアーチェック裏板(ゴムノミ15) DCB-B 末広金具(SUEHIRO)

    ドアーチェック裏板(ゴムノミ15) DCB-B

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷
    材質SPCC仕上ジンクロメート
  • 玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥208,800~税込¥229,680~
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
    最大出力(W)【電動ドアオープナー】15使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12勝手左右兼用使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315適合扉質量(kg)65以下操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能
  • 引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    欠品中
    サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。
    寸法(mm)DW770~870
  • ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 シルバー NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 シルバー

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷
    耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:31~120以下色シルバー適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    オレンジ

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100適合扉質量(kg)ドア:45以下
  • ドアクローザー200 DIA
    ブロンズ
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    ドアクローザー200

    DIA
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    ストップ付
  • ドアクローザー100 DIA
    シルバー
    ブロンズ
    ホワイト

    ドアクローザー100

    DIA
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    仕様パラレル型、バックチェック付
  • ドアクローザー 7000シリーズパラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズパラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    色アイボリーストップ角度70°~180°ストップ付
  • ドア開閉装置 RUCAD(ラクアド) RYOBI(リョービ)

    ドア開閉装置 RUCAD(ラクアド)

    RYOBI(リョービ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    「いってきます」「ただいま」をずっと快適に。 軽く押す(引く)だけのラクラク開閉。ドアを軽く押す(引く)ことで電動(自動)開閉装置が作動します。ブラシレスギアモーター採用により開閉時の作動音はほとんど気になりません。消費電力は最大15Wのエコ設計です。 車いすでも安心のタイムストッパー機能。ドアが全開位置で停止している時間を自由に設定(最大約15秒)できるため、車いすやベビーカーでの通行もスムーズ。荷物の搬入にもたいへん便利です。 DIYでの取付が可能。メーカーを問わず対応寸法内であれば、現在ご使用中の住宅玄関用(戸建)ドアクローザとの取替が可能です。特別な工具や技術は不要。どなたでも手軽に取付ができます。万が一の時でも安心。手動による開閉もOK。 開閉中でも手でドアを軽く押さえるだけで電動(自動)開閉を制御できます。万が一、停電になった場合でも即座に手動操作が可能なので安心です。
    用途戸建て住宅の玄関ドアなどセット内容ラクアド本体(アームセット)、カバーセット、電源コード(扉内部配線用、扉外部配線用)、配線BOX(外部配線用)、ACアダプタ、取付ネジセット、調整・固定用スパナ、施工要領書、取扱説明書、型紙、表示シール色黒取付方式パラレル取付周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC12.4入力電圧(V)100/240、ACアダプタ出力電流(A)1.5勝手左右兼用使用電力(W)最大15周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)周囲温度(℃)動作時:-10~50、保存時:-20~70適合扉幅(mm)800~950適合扉質量(kg)15~65
  • ドアクローザー7000シリーズ  パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー7000シリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    90°以上開かない機構。バックチェック機能付。
    仕様制限角度90°色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ適合扉高さ(mm)2100ストップなし適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下
  • ドアクローザー コンシールドタイプ161シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー コンシールドタイプ161シリーズ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷
    開き角度(度)最大)90~105°適合扉質量(kg)45以下適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900
  • ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型平リンク仕様(ストップなし) RYOBI(リョービ)
    シルバー
    イエロー
    ブラック
    ブロンズ
    ベージュ
    ホワイト

    ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型平リンク仕様(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    全機種左右兼用です。
  • 45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー) エスコ

    45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー)

    エスコ
    ¥6,330税込¥6,963
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LD-6A
  • PS7005L用ブラケット NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    PS7005L用ブラケット

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    適合本体型式PS-7005L
  • ドアクローザー200 DIA

    ドアクローザー200

    DIA
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    色シルバー勝手左右共用
  • 開戸引き込み装置 エコキャッチ 左開き用 シルバー ダイケン

    開戸引き込み装置 エコキャッチ 左開き用 シルバー

    ダイケン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様左開き用トラスコ品番848-9895幅(mm)136色シルバー高さ(mm)33質量(g)0.457奥行(mm)46アズワン品番64-8498-61適合扉質量(kg)12~30
  • 開戸引き込み装置 エコキャッチ 右開き用 シルバー ダイケン

    開戸引き込み装置 エコキャッチ 右開き用 シルバー

    ダイケン(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    扉がゆっくり閉まるので、衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 左右勝手の組み替え変更が可能です。 装置取付後約1kgfの開扉力で開閉が可能です。 引き込み機能OFFの操作が可能です。
    用途室内用開戸専用トラスコ品番848-9896セット内容本体装置:1個、キャッチ部品:1個、ねじ類:1袋材質本体装置:スチール、樹脂、キャッチ部品:ダイカスト、樹脂、本体カバー、キャッチカバー:樹脂シルバー色、ねじ類:スチール質量(kg)12~30使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体装置】136×46×33、【キャッチ部】184×20×16アズワン品番64-8498-62
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    色シルバータイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
  • スプリングドアクローザー MA00551型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリングドアクローザー MA00551型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
    用途軽量ドア用付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック色シルバー種類その他開き角度(度)(推奨)90適合扉質量(kg)最大40
  • ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業)
    オレンジ
    グリーン
    シルバー

    ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
    材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/焼付塗装質量(kg)1.39質量(g)1390種類その他シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下適合扉質量(kg)15~45kg以下
ドアクローザー