絞り込み
ブランド
適合扉質量(kg)
適合扉高さ(mm)
700以下・1800以下・1900以下・2000以下・2100以下・2400以下・2700以下・3000以下・3500以下
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ドアクローザー

390件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開戸引き込み装置 エコキャッチ 右開き用 シルバー ダイケン

    開戸引き込み装置 エコキャッチ 右開き用 シルバー

    ダイケン(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    扉がゆっくり閉まるので、衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 左右勝手の組み替え変更が可能です。 装置取付後約1kgfの開扉力で開閉が可能です。 引き込み機能OFFの操作が可能です。
    用途室内用開戸専用トラスコ品番848-9896セット内容本体装置:1個、キャッチ部品:1個、ねじ類:1袋材質本体装置:スチール、樹脂、キャッチ部品:ダイカスト、樹脂、本体カバー、キャッチカバー:樹脂シルバー色、ねじ類:スチール質量(kg)12~30使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体装置】136×46×33、【キャッチ部】184×20×16アズワン品番64-8498-62
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    シルバータイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
  • ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
    材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/焼付塗装質量(kg)1.39質量(g)1390種類その他シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下適合扉質量(kg)15~45kg以下
  • ヒューズホルダー NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒューズホルダー

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    適合PF-183
  • (270176060)LDC-N22YG/ラプコンクローザー※在庫限り LAMP(スガツネ工業)

    (270176060)LDC-N22YG/ラプコンクローザー※在庫限り

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    オリジナル開発のダンパーを内蔵しています。
    トラスコ品番225-0432
  • (270176054)LDC-N21YG/ラプコンクローザー※在庫限り LAMP(スガツネ工業)

    (270176054)LDC-N21YG/ラプコンクローザー※在庫限り

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    オリジナル開発のダンパーを内蔵しています。
    トラスコ品番224-2626
  • ドアクローザ 3000シリーズ Grade1 パラレル型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 3000シリーズ Grade1 パラレル型

    RYOBI(リョービ)
    18,980税込20,878
    1台
    10日以内出荷
    従来品(JIS Grade2規格品)よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。強い閉じ力性能を持ちながら、従来品(JIS Grade2規格品)より高効率な開閉を実現しました。JISの試験方法で求められるGrade1規準50万回の耐久性と、ディレードアクション、バックチェック、トルク調整機能を標準装備
    仕様ディレードアクション、バックチェック、トルク調整付シルバータイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100~2400適合扉幅(mm)900~1200適合扉質量(kg)25~120
  • ドアクローザ 3000シリーズ Grade1 スタンダード型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 3000シリーズ Grade1 スタンダード型

    RYOBI(リョービ)
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    従来品(JIS Grade2規格品)よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。強い閉じ力性能を持ちながら、従来品(JIS Grade2規格品)より高効率な開閉を実現しました。JISの試験方法で求められるGrade1規準50万回の耐久性と、ディレードアクション、バックチェック、トルク調整機能を標準装備
    仕様ディレードアクション、バックチェック、トルク調整付シルバータイプスタンダード型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100~2400適合扉幅(mm)900~1200
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    120゜以上開かない機構(取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます)
    質量(kg)【ドア】~85シルバー機能ストップ付き適合扉高さ(mm)2400適合扉幅(mm)1050
  • ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    31,980税込35,178
    1台
    32日以内出荷
    頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。
    仕様ストップ付アンティークブロンズタイプパラレル型
  • ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    30,980税込34,078
    1台
    32日以内出荷
    頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。
    仕様ストップなしアンティークブロンズタイプパラレル型
  • ドアクローザ  2000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 2000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,498税込6,048
    1台
    15日以内出荷から23日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    仕様ストップ付タイプパラレル型
  • ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    29,980税込32,978
    1台
    32日以内出荷
    頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。スタンダード型は90°開き。
    仕様ストップなしアンティークブロンズタイプスタンダード型
  • ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    29,980税込32,978
    1台
    32日以内出荷
    頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。スタンダード型は90°開き。
    仕様ストップ付アンティークブロンズタイプスタンダード型
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・90度制限・エアタイトドア用) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・90度制限・エアタイトドア用)

    RYOBI(リョービ)
    34,980税込38,478
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(90°)タイプパラレル型ブラケットAT用ブラケットストップストップなし適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・標準ブラケット) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・標準ブラケット)

    RYOBI(リョービ)
    36,980税込40,678
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)タイプパラレル型ブラケット標準ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・120度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・120度制限)

    RYOBI(リョービ)
    37,980税込41,778
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(120°)タイプパラレル型ブラケット標準ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・順調併用仕様) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・順調併用仕様)

    RYOBI(リョービ)
    31,980税込35,178
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)タイプパラレル型ブラケット順調併用型ストップストップなし適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・L型ブラケット) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・L型ブラケット)

    RYOBI(リョービ)
    36,980税込40,678
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)タイプパラレル型ブラケットL型ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・90度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・90度制限)

    RYOBI(リョービ)
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(90°)タイプパラレル型ブラケット標準ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・90度制限・エアタイトドア用) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・90度制限・エアタイトドア用)

    RYOBI(リョービ)
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(90°)タイプパラレル型ブラケットAT用ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・D型ブラケット) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・D型ブラケット)

    RYOBI(リョービ)
    36,980税込40,678
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)タイプパラレル型ブラケットD型ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・エアタイトドア用) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・エアタイトドア用)

    RYOBI(リョービ)
    36,980税込40,678
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)タイプパラレル型ブラケットAT用ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ RUCAD 露出配線 パラレル型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ RUCAD 露出配線 パラレル型

    RYOBI(リョービ)
    229,800税込252,780
    1台
    10日以内出荷
    電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
    タイプパラレル型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線  パラレル型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 パラレル型

    RYOBI(リョービ)
    229,800税込252,780
    1台
    10日以内出荷
    電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
    タイプパラレル型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式扉枠内配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き・90度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き・90度制限)

    RYOBI(リョービ)
    37,980税込41,778
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(90°)タイプスタンダード型ブラケット-ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ RUCAD 露出配線 スタンダード型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ RUCAD 露出配線 スタンダード型

    RYOBI(リョービ)
    229,800税込252,780
    1台
    10日以内出荷
    電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
    タイプスタンダード型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線  スタンダード型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 スタンダード型

    RYOBI(リョービ)
    229,800税込252,780
    1台
    10日以内出荷
    電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
    タイプスタンダード型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式扉枠内配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き・120度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き・120度制限)

    RYOBI(リョービ)
    36,980税込40,678
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(120°)タイプスタンダード型ブラケット-ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き)

    RYOBI(リョービ)
    34,980税込38,478
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)タイプスタンダード型ブラケット-ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコ

    ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1台
    翌日出荷
    付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
    材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:65以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
  • ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコ

    ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1台
    翌日出荷
    付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
    材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
  • ガードアームストライク(親子) 新日軽(LIXIL)

    ガードアームストライク(親子)

    新日軽(LIXIL)
    6,998税込7,698
    1セット
    10日以内出荷
    セット内容アーム1個、ねじ3本シルバー適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ジェイイズム、ジェイグランド、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
  • ガードアーム錠ケース 新日軽(LIXIL)

    ガードアーム錠ケース

    新日軽(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1セット
    10日以内出荷
    セット内容アーム1本、ねじ2本シルバー適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ジェイイズム、ジェイグランド、フェイス、フェイス(玄関ドア)、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、ユピテルⅢ(玄関ドア)、リベールⅡ、リベールⅢ、ルシエール
  • テラス・勝手口ドア用アームストッパーH60以上(W60,90) TOSTEM(LIXIL)

    テラス・勝手口ドア用アームストッパーH60以上(W60,90)

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容(同梱)ナベTP4x12:4本/ナベTP4x20:2本シルバー適合シリーズサッポロフェンスター
  • ドアクローザ 左右兼用 ノダ

    ドアクローザ 左右兼用

    ノダ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    開ける力を軽く調整できます。 開閉力の調整機能の採用により、ご高齢の方や小さいお子様など、力の弱い方でも、ドアをラクに開けることができるように調整ができます。 右開き、左開き兼用です。 自動ストップ機能。 扉を70度以上開くと、扉を開放状態で維持できます。 閉じ速度や開閉力を調整できます。
    用途ドアクローザ勝手左右兼用
  • 受座化粧カバー オプション品 LAMP(スガツネ工業)

    受座化粧カバー オプション品

    LAMP(スガツネ工業)
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    ラプコン隠しドアダンパーLDD-VR型のオプション品です。
    材質ポリアセタールホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)7.6×2.6×0.4
  • ドアクローザー パラレル型/シルバー EA951LDシリーズ エスコ

    ドアクローザー パラレル型/シルバー EA951LDシリーズ

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    材質アルミダイカストシルバー
  • ドアクローザー(ストップ機構・開閉力調整機構あり) Panasonic(パナソニック)

    ドアクローザー(ストップ機構・開閉力調整機構あり)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    扉を自動的に閉める機構です。
  • ワンプッシュドアオープナー(ソフトクローズ仕様) ジョー・プリンス竹下

    ワンプッシュドアオープナー(ソフトクローズ仕様)

    ジョー・プリンス竹下
    7,898税込8,688
    1個
    8日以内出荷
    扉を軽く押すだけで、自動で開閉できます。扉を押すと自動で開きます。扉を押すとソフトクローズします。 全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。 軽量扉用(扉重量7.5kg以下)です。
    用途木製キャビネット付属品皿タッピングネジ3本、タッピングネジ2本、キャップ2個、カバー2個、型紙2枚材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)黒色+黒色塗装適合扉高さ(mm)700以内推奨扉サイズH700×W600mm以内適合扉幅(mm)600以内適合扉質量(kg)7.5以下
ドアクローザー